カテゴリ

  • 制御機器(1,480)
    • 引掛プラグ(キャップ)(1)
    • 標準/平刃プラグ(キャップ)(6)
    • 標準/平刃タイプセット品(1)
    • 標準/平刃ボディ(ソケット)(1)
  • 電気材料(286)
    • 露出コンセント(35)
    • 埋込コンセント(19)
  • 溶接用品(81)
    • 電気溶接機用部品・オプション(2)
  • 電動工具(85)
    • 延長コード(6)
    • コードリール(34)
  • メカニカル部品(1,029)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(513)
  • パソコン/周辺機器(148)
  • 配管・水廻り設備部材(110)
  • 測定用品(100)
  • FA担当者のオススメ新商品(90)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(41)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 防災用品(29)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • バッテリー・電装(24)
  • 厨房用品(23)
  • 住設機器(19)
  • 清掃用品(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 家電(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • エンジン工具(5)
  • オフィス家具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラック・ブロンズ・ベージュ・ホワイト
ブランド
モノタロウ・Panasonic(パナソニック)・マイト工業株式会社・明工社・エスコ・神保電器・タイカツ・オーム電機・TRUSCO・ハタヤリミテッド・日動工業・伊東電機・SMC・三菱電機・KYOWA(協和製作所)・VISHAY・CKD・富士電機・大和電器・日東工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v 20a」の検索結果

4,117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200V 4P20A防水プラグ マイト工業株式会社200V 4P20A防水プラグマイト工業株式会社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
EV・PHEV充電用15・20A200V Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用15・20A200VPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠神保電器(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
屋外用3相200V延長コード タイカツ屋外用3相200V延長コードタイカツ(35件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
200V 4P20A防水プラグ 防水ソケット4P マイト工業株式会社200V 4P20A防水プラグ 防水ソケット4Pマイト工業株式会社
2,398税込2,638
1個
欠品中
防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地3PPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250種別JIS防雨形
コンセントバー (200V 20A 6口) 摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 6口)摂津金属工業
26,980税込29,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
幅(mm)36質量(kg)1.3高さ(mm)433奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×433×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V
コンセントバー 200V 20A 6口 W36×H433×D44mm 大和電器コンセントバー 200V 20A 6口 W36×H433×D44mm大和電器
29,980税込32,978
1本
10日以内出荷
200V仕様で最大20Aまで使用できるコンセントバーです。ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。コンセント口数は、6個です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。従来のコードクランプを着脱する手間が省け、作業性が向上します。2分割サーバーラックSSR2シリーズへの固定方法は取付穴を利用したねじ止めになります。ピッチが合えばM5のねじ穴に対して付属のねじで固定できます。別売のコンセントバー取付パネル(DZO-1UPN1)に取り付けると19インチパネルマウントが可能です。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1□50JB)を使用した取付も可能です。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W36×H433×D44mm●質量:1.3kgアズワン品番65-6483-43
防水プラグ接地3P 明工社防水プラグ接地3P明工社(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2トラスコ品番409-6061端子ねじM3.5RoHS指令(10物質対応)対応
20A プラグ エスコ20A プラグエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
形状平刃種類プラグ
コードマック 三相200V 20A ハタヤリミテッドコードマック 三相200V 20Aハタヤリミテッド
64,980税込71,478特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
摘要3P三ツ口コンセントコンセント個数3芯数3P×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
15A・20A兼用接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用接地角型コンセントPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプコンセント個数1
コンセントバー 200V 20A 20口 W36×H1113×D44mm 大和電器コンセントバー 200V 20A 20口 W36×H1113×D44mm大和電器
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W36×H1113×D44mm●質量:2.1kgアズワン品番65-6483-14
差込みプラグ三相200V 20A/一括取出し YAMAHA(ヤマハ)差込みプラグ三相200V 20A/一括取出しYAMAHA(ヤマハ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
コンセントバー (200V 20A 20口) 摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 20口)摂津金属工業
44,980税込49,478
1本
9日以内出荷から32日以内出荷
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
質量(kg)2.1ブラック高さ(mm)1113奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20口数20入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応
コードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズ エスココードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズエスコ
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地2P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付アズワン品番65-9286-38
コンセントバー (200V 20A 24口) 摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 24口)摂津金属工業
49,980税込54,978
1本
9日以内出荷
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
質量(kg)2.3ブラック高さ(mm)1273奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20口数24入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 20A 12口) 摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 12口)摂津金属工業
34,980税込38,478
1本
9日以内出荷から27日以内出荷
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
質量(kg)1.7ブラック高さ(mm)713奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20口数12入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー (200V 20A 16口) 摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 16口)摂津金属工業
39,980税込43,978
1本
9日以内出荷
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
幅(mm)36質量(kg)1.9ブラック高さ(mm)913奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×913×44口数16入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
コンセントバー (200V 20A 30口) 摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 30口)摂津金属工業
60,980税込67,078
1本
9日以内出荷
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様200V 20A 30口幅(mm)36質量(kg)2.5ブラック高さ(mm)1553奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1553×44口数30入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
ベーシックPDU/0U/200V/20A/IEC16ポート/サージ保護回路付き ATENベーシックPDU/0U/200V/20A/IEC16ポート/サージ保護回路付きATEN
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番367-0922材質スチール幅(mm)715.6高さ(mm)60タイプIEC奥行(mm)44.4電流(A)最大入力・出力:20(最大) / 16(ULディレーティング)定格入力電圧(V)100~240最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)定格出力電圧(V)100~240最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V種別JIS防雨形寸法A(mm)222適合電線径(Φmm)12~16
ラック用電源タップ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応) ATENラック用電源タップ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)ATEN
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb)タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング)準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000mRoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング)電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cmグリーンマーク認定最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
コスモシリーズ 埋込100・200V併用接地コンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込100・200V併用接地コンセントPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状平刃タイプ/抜止タイプホワイトタイプ金属枠コンセント個数2コンセント形状接地2P 20A 250V
ベーシックPDU/1U/200V/20A/IEC24ポート/サージ保護回路付き ATENベーシックPDU/1U/200V/20A/IEC24ポート/サージ保護回路付きATEN
43,980税込48,378
1台
欠品中
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1トラスコ品番366-9447材質スチール幅(mm)1087.1高さ(mm)60奥行(mm)44.4定格入力電圧(V)100~240最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
コンセントバー取付金具付(200V 20A 30口) 摂津金属工業コンセントバー取付金具付(200V 20A 30口)摂津金属工業
64,980税込71,478
1本
9日以内出荷
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様取付金具付幅(mm)37質量(kg)2.9高さ(mm)1560奥行(mm)73.5定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×1560×73.5口数30入力プラグ接地形2P 20A 250V NEMA L6-20PRoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V IEC C13
電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 20A 大和バルブ電動ボールバルブ レデュースボア 10K SCS14A 2方 AC200V 20A大和バルブ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。 水・油・空気用。 食品・医薬品などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●面間(mm):59●高さ(mm):102●モーター面間D(mm):95●最高圧力1.0MPa(80℃以下の水・油・空気)●AC200V/50/60Hz●開閉時間:24.7秒/50Hz、20秒/60Hz●材質/仕上:本体:ステンレス(SCS14A)、弁体:ステンレス(SCS14A)、シート:強化PTFE●原産国:日本●コード番号:388-6692アズワン品番67-5578-26
コードマック 三相200V接地付 20A ハタヤリミテッドコードマック 三相200V接地付 20Aハタヤリミテッド
93,980税込103,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
特性アース付
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス三菱電機(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A) サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント 200V(20A)サンワサプライ
31,980税込35,178
1本
18日以内出荷
仕様差込口:IEC60320-C13ブラックピッチ(mm)(差込口)40規格PSE準拠ケーブル長(m)3コンセント形状3P定格容量20A・250V(合計2000Wまで)電源コード(m)3機能通電ランプ付きNEMA規格L6-20P(NEMA規格準拠)
電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相単巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻
デンゲンコード 3C/20A 200V 富士インパルスデンゲンコード 3C/20A 200V富士インパルス
7,298税込8,028
1本
5日以内出荷
対応FIF-1200/FIF-800/FIF-1000/VG-402-10W/LOS-600-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10W/FIL-NTG/FIL-NT/FIL-NTW/FG-400/FG-600/V-402/V-400/FV-600(5,10)/VG-400/V-401/VG-600/FV-600-10W/FV-400-10W/VG-602(5,10)/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10/LOS-600-5/VG-602-10W/FIF-1500/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-800-10Wアズワン品番62-9110-58構成部品配線、電気関連
マルチタップ延長コード (200V接地付) ハタヤリミテッドマルチタップ延長コード (200V接地付)ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)1コンセント形状接地3P 20A 250V特性防塵、アース付ブラック電線仕様-種別VCT使用場所屋内トラスコ品番370-3428種別屋内用質量(kg)1コンセント個数3電線太さ(mm2)3.5電線仕様-芯数4C
接地3P 角形コンセント 明工社接地3P 角形コンセント明工社(26件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
RoHS指令対応
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
電工ドラム 三相200V 日動工業電工ドラム 三相200V日動工業(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
コンセントバー (200V 20A 8口) 摂津金属工業コンセントバー (200V 20A 8口)摂津金属工業
30,980税込34,078
1本
27日以内出荷
19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
幅(mm)36質量(kg)1.5ブラック高さ(mm)553奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×553×44口数8入力プラグNEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントIEC C13
100/200V併用接地 単相3線分岐配線用コンセント20A型 金属枠 神保電器100/200V併用接地 単相3線分岐配線用コンセント20A型 金属枠神保電器(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アズワン品番64-9695-35
三相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業三相200Vロック(引掛)式ドラム日動工業
44,980税込49,478
1台
当日出荷
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
電線仕様-種別SVCT
三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付 ハタヤリミテッド三相200V型ブレーカーリール 30m アース付 20A 過負荷付ハタヤリミテッド
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。 油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
質量(kg)10仕様三相200V付属品コンセントキャップ付トラスコ品番827-9245タイプ漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2特性アース付
...