カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 引掛プラグ(キャップ)(2)
    • 標準/平刃プラグ(キャップ)(3)
    • 標準/平刃タイプセット品(1)
    • 標準/平刃ボディ(ソケット)(1)
  • 電気材料(28)
    • 露出コンセント(7)
    • 埋込コンセント(17)
絞り込み
定格電流(A)
  • 20
  • 3(1)
  • 15(17)
  • 16(8)
  • 30(2)
  • -(1)
プラグ形状
  • (引掛形)接地3P 20A 250V(2)
  • 接地3P 20A 250V(2)
定格電圧(V)
  • 125(7)
  • 200(4)
  • 250(27)
形状
  • その他(4)
  • 平刃タイプ(17)
  • 引掛タイプ(4)
  • 抜止タイプ(1)
種類
  • セット品(1)
  • プラグ(4)
  • ボディ(1)
色
  • 色グレー(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(13)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(7)
グレー・シルバー・ブラック・ブロンズ・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 明工社(3)
  • 神保電器(8)
  • オーム電機(2)
  • 河村電器産業(4)
  • アメリカン電機(3)
  • UNISON(ユニソン)(2)
  • 東芝ライテック(1)
Panasonic(パナソニック)・明工社・神保電器・オーム電機・河村電器産業・アメリカン電機・UNISON(ユニソン)・東芝ライテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v 20a」の検索結果

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EV・PHEV充電用15・20A200V Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電用15・20A200V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
  • アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠 神保電器

    アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠

    神保電器(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250
  • 15A・20A兼用接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用接地角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2Pコンセント個数1定格電流(A)15/20
  • 防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)222定格電流(A)20適合電線径(Φmm)12~16差込口形状接地3P 20A 250V
  • コスモシリーズ 埋込100・200V併用接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込100・200V併用接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ/抜止タイプ色ホワイトタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数2コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
  • 接地3P 角形コンセント 明工社

    接地3P 角形コンセント

    明工社(26件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    RoHS指令対応
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスS埋込100・200V併用接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込100・200V併用接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。 リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
    仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイト色マットホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125/250定格電流(A)20
  • アースターミナル付 高容量200Vコンセント 神保電器

    アースターミナル付 高容量200Vコンセント

    神保電器
    ¥769税込¥846
    1個
    3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20アズワン品番64-9693-13
  • アースターミナル付 高容量200Vコンセント 絶縁枠 神保電器

    アースターミナル付 高容量200Vコンセント 絶縁枠

    神保電器
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20アズワン品番64-9694-16
  • アースターミナル付 接地200Vコンセント 神保電器

    アースターミナル付 接地200Vコンセント

    神保電器
    ¥999税込¥1,099
    1個
    9日以内出荷
    仕様アースターミナル付形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
  • 19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m 明工社

    19インチラック用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m

    明工社
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    定格電圧(V)250ケーブル長(m)VCT3定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレトラックコンセント(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTCL   エアコン用 200Vタイプ 河村電器産業

    プレトラックコンセント(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTCL エアコン用 200Vタイプ

    河村電器産業
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
    付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル仕様アース付形状その他質量(kg)0.2色ホワイトタイプ200Vタイプ種類埋込コンセント定格AC200Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
  • EV・PHEV充電カバー付15A・20A Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電カバー付15A・20A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様200V用(15A・20A兼用),簡易錠付タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H190×W87×D90
  • ニューマイルドビー チョコレート色 アースターミナル付埋込高容量200Vコンセント 神保電器

    ニューマイルドビー チョコレート色 アースターミナル付埋込高容量200Vコンセント

    神保電器
    ¥769税込¥846
    1個
    5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20アズワン品番64-9693-14
  • 15A.20A共用コンセント 神保電器

    15A.20A共用コンセント

    神保電器
    ¥799~税込¥879~
    1個
    4日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   グレー エアコン用 200Vタイプ 河村電器産業

    プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC グレー エアコン用 200Vタイプ

    河村電器産業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    6日以内出荷
    トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
    付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル仕様アース付形状その他質量(kg)0.2色グレータイプ200Vタイプ種類埋込コンセント定格AC200Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
  • 接地3P20A防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地3P20A防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    防水ゴムコードコネクタボディと組み合わせて使用するプラグ側(オス側)の防雨形キャップ。主に三相200V設備や屋外電源延長コードに使用されます。アース端子付きで高い安全性を確保。
    種別キャップ形状平刃タイプタイプ接地3P20A防水ゴムキャップ極数接地3P定格電圧(V)125コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20端子巻締端子式
  • 接地3P20A引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地3P20A引掛防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    プラグを差し込んで回転させることでロックでき、振動や引張による抜け落ちを防止する引掛形防水ゴムキャップ。アース付きの為三相200V機器や動力設備で安全に使用可能です。
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ホワイト エアコン用 200Vタイプ 河村電器産業

    プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC ホワイト エアコン用 200Vタイプ

    河村電器産業
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    6日以内出荷
    トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
    付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル仕様アース付形状その他質量(kg)0.2色ホワイトタイプ200Vタイプ種類埋込コンセント定格AC200Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
  • プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC   ブラック エアコン用 200Vタイプ 河村電器産業

    プレトラックコンセント スクエア(樹脂プレート・簡易耐火枠付) PTC ブラック エアコン用 200Vタイプ

    河村電器産業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    6日以内出荷
    トラッキング火災を未然に防ぐ機能はそのままに、スクエア形状のプレートとシック&モダンな空間に合わせやすいカラーを新たにラインナップしました!。プレート端の角が正面のフラットさを際立たせ、お部屋のイメージを演出します。エアコンタイプは、エアコンのコンセント用に最適です。
    付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル仕様アース付形状その他質量(kg)0.2色ブラックタイプ200Vタイプ種類埋込コンセント定格AC200Vコンセント個数1コンセント形状その他品種エアコン用定格電流(A)15・20兼用対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様)寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9
  • 強電用ゴムボディ オーム電機

    強電用ゴムボディ

    オーム電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃種類ボディ
  • 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    パナソニックコスモシリーズワイド21新設や補修で使用される15A/20A兼用埋込接地コンセント(金属枠付)。主にIHやエアコン、EV充電設備など200V回路に使用。
    形状平刃タイプ色ベージュタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2Pシリーズコスモシリーズワイド21定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20端子電線・接地端子・ねじなし端子式(電線差し込み方式)
  • 接地3P角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    接地3P角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色ブラック種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1
  • 埋込コンセント 神保電器

    埋込コンセント

    神保電器
    ¥879税込¥967
    1個
    4日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28色ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)20.6推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET枠金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • 埋込コンセント アメリカン電機

    埋込コンセント

    アメリカン電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形色黒質量(g)110.9極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
  • EV充電器 ミースEVポートS UNISON(ユニソン)

    EV充電器 ミースEVポートS

    UNISON(ユニソン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    快適な充電で暮らしをスマートに。 家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。 ※充電ケーブルは付属していません。 セキュリティ…鍵によって施錠・解錠を行う仕様でう。 EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。 電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。 コントロールボックス固定金具…コントロールボックスのサイズに合わせて固定位置を調整することができます。※一部対応できない充電ケーブルがあります。 ケーブルホルダー…充電ケーブルを巻き付けて収納します。 ケーブルホルダーに巻き付けてコンパクトに収納。ケーブルホルダーにより省スペースでの収納が可能です。 充電中もカバーの施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、カバーを施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。 ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付属。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。
    材質樹脂質量(kg)2色シルバー高さ(mm)コントロールボックス設置時/592、最大高さ/695定格電圧(V)250Vコンセント個数1個口定格電流(A)20A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×402×142差込口形状EV充電用20A 250V
  • 埋込コンセント アメリカン電機

    埋込コンセント

    アメリカン電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状平刃形色黒質量(g)81.3極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
  • EV充電器 ミースEVポートM UNISON(ユニソン)

    EV充電器 ミースEVポートM

    UNISON(ユニソン)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷
    快適な充電で暮らしをスマートに。 家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。 ※充電ケーブルは付属していません。※左開きタイプのみとなります。 鍵付きハンドル…鍵付きハンドルで扉の開閉をする仕様です。 ライト付きシリンダー錠…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。夜間の操作時に便利なLEDライトが付いています。 扉…扉を閉めた状態でも確認窓付きなのでコントロールボックス表示部を確認できます。 電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。 EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。 充電コネクタ収納金具…充電コネクタの固定をします。 ケーブルホルダー…充電ケーブルをケーブルホルダーに巻き付けて収納します。充電ケーブルの余長に合わせて調整できます。 充電ケーブルを安全に保管。コンパクトな見た目ながら、充電ケーブルとコントロールボックス、充電コネクタをすっきりと収納でき、鍵付きのため、盗難の心配がありません。 充電中も扉の施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、扉を施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。 ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付。カバー付きの充電用コンセントが付いています。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。 設置については、アンカー仕様のみとなります。 2人以上の設置工事をお勧めします。 納品の際は、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。
    材質スチール(塗装仕上げ)、アクリル質量(kg)18色ブラック定格電圧(V)250Vコンセント個数1個口定格電流(A)20A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)閉時/230×1300×185、開時/360×1300×395有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×160×1140差込口形状EV充電用20A 250V
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相 200V器具です。通常の埋込コンセント【4220】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形色黒質量(g)129.3極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
  • 強電用ゴムプラグ オーム電機

    強電用ゴムプラグ

    オーム電機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • EV充電用屋外コンセント 東芝ライテック

    EV充電用屋外コンセント

    東芝ライテック
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    形状平刃タイプ色シルバータイプ露出・埋込両用種類露出コンセント極数接地2P
  • 19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m 明工社

    19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT3m

    明工社
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    67日以内出荷
    コンパクトなIEC C13・C19コンセント。出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)
    色黒定格電圧(V)250ケーブル長(m)3コンセント個数10定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A.20A共用コンセント 神保電器

    15A.20A共用コンセント

    神保電器
    ¥319税込¥351
    1個
    67日以内出荷
    【IT型コンセント特長】15A/125V・20A/125Vいずれのプラグも接続できます。住宅内での高容量機器(エアコン・電磁調理器・乾燥機等)に最適です。高容量機器の普及に対応したコンセントの先行取り付けができます。【注】※電気用品取締法が昭和62年9月に改正され、 形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
    仕様IT型、2P、15A・20A兼用色ライトベージュ全幅(mm)44定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15、20