カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 制御機器(6)
  • 自動車純正部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「20ppa」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (14520)テンショナー ホンダ

    (14520)テンショナー

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (37820)ECU (リライタブル) ホンダ

    (37820)ECU (リライタブル)

    ホンダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
  • (14120)カムシャフト ホンダ

    (14120)カムシャフト

    ホンダ
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
  • 2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-20 渡辺電機工業

    2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-20

    渡辺電機工業
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    7日以内出荷
    入力信号AC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-20 渡辺電機工業

    2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-20

    渡辺電機工業
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    7日以内出荷
    入力信号AC0~1mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S20 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S20

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1400℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B20 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B20

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1400℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W20 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W20

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1400℃
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R20 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R20

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1400℃
  • エアーコイルホース モノタロウ

    エアーコイルホース

    モノタロウ(236件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)色イエロー流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5×8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラーカプラータイプ小:20PPA、大:20SP
  • エアーガンセット モノタロウ

    エアーガンセット

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    エアーガンとコイルホースのセット品です。
    用途清掃作業などに使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)0.7使用範囲(mm)4000ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8プラグ20PPA販売区分業務用
  • スコッチ・ブライト スポンジエース 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト スポンジエース

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    厨房の食器洗浄から床面の汚れ落としまで多目的に使える、業務用スポンジたわしです。新改良で耐久性が大幅にパワーアップ。煮沸(100℃-5分間)や次亜塩素ナトリウム溶液への漬けこみ(200ppm-5分間)にも対応します。ハサップインターナショナル認証マーク取得品です。
    材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ高さ(mm)31質量(g)34種類スポンジたわし縦(mm)150横(mm)90使用場所キッチン繰り返し・詰め替え対応
  • 過酢酸 PAA 試験紙 0~1000ppm 50枚入 アズワン

    過酢酸 PAA 試験紙 0~1000ppm 50枚入

    アズワン
    ¥6,590税込¥7,249
    1個(50枚)
    当日出荷
    PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振り落とし、5秒経過してからカラーチャートと比較します。
    仕様●プラスチックストリップ●カラーチャート:0/50/100/250/500/1000ppmアズワン品番67-2191-50
  • 過酢酸 PAA 試験紙 PAAシリーズ マイクロエッセンシャル

    過酢酸 PAA 試験紙 PAAシリーズ

    マイクロエッセンシャル
    ¥6,598税込¥7,258
    1パック(50枚)
    当日出荷
    PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、31秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。
    仕様カラーチャート:0/250/500/1000/1500/2000ppmアズワン品番64-3727-43
  • RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装 RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装

    RS PRO
    ¥8,198税込¥9,018
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.1 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装 RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装

    RS PRO
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装 RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装 RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装

    RS PRO
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.1 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装 RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装

    RS PRO
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装 RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装 RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装

    RS PRO
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装 RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装

    RS PRO
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24 x 15.7 x 5.3mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装 RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 表面実装

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様電池タイプ = CR2016セルの数 = 1マウント = 表面実装タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.1 x 15.6 x 2.6mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = PPA接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 植物育成用LED電球 東京メタル

    植物育成用LED電球

    東京メタル
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    10日以内出荷
    植物の育成に最適な450nmの青色光から630nmの赤色光を発します。光強度は20.0PAR/PPFでハーブ、多肉植物(サボテン、アロエなど)サクラソウ、アフリカスミレなどの育成に適しています。高温にならないので葉焼けなどの損傷を回避できます。防滴タイプ(器具は防水タイプをご使用ください) ※断熱施工器具、密閉型器具には使用できません。調光器具には使用できません。
    仕様【光強度】20.0PAR/PPF寸法(mm)幅129×高さ120質量(g)98消費電力(W)16定格AC100V(50/60Hz)口金E26全光束(Lm)900定格寿命(時間)25000配光角度(°)40防水IP44
  • INDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseT(PoE+)x4 SFPx1 BLACK BOX

    INDRy 産業用スイッチ 4ポート 管理機能なし DC電源 10/100/1000BaseT(PoE+)x4 SFPx1

    BLACK BOX
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    13日以内出荷
    産業用スイッチです。DC電源専用です。産業用 PoE+ SFP付アンマネージド・ギガビットスイッチ 。DC電源専用 。Gigabit 10-/100-/1000M ツイストペア POE+ポート(4) + マルチレートSFPスロット(1) 。802.1p、TOS/DS 対応のQoS (各ポート4キュー) 。PoE 802.3af、PoE 802.3at対応 。LANケーブルで遠隔接続したPDデバイスにLANケーブル経由で各ポートごとに最大30wまで電源供給 https://www.blackbox.co.jp/_AppData/cms/Default%20pages/Solutions/MediaConverters/JP_Medicon_2304r.pdf
    仕様(MACアドレス)2000 MAC Adresses、シャシー:IP30、DINレール固定可質量(g)375規格UL508/CSA C22、EN61010-1、CE、FCC Part 15、CISPR22 (EN55022) Class A IEC60068-2-6、-27、-32 (振動、衝撃、落下)、MTBF >25年 IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6 (Level 3)電源(2) 12-58V DC, 最大15,4W, 802.3at max.30W, 3W + PoE電源、802.3af 48V DC必要、802.3at 53V DC必要フレーム9000 Bytes (ジャンボフレーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×107×139機能Qos: IEEE802.1p, 4 queues per port,、フロー制御; IEEE802.3x 全二重、半二重、背圧、Traffic shaping: Port-based port shaping,、ストーム制御: Mulicast/Broadcast/Flooding Strom Control per system basis enable/disable表示LED電源、Link&Speed、PoEパワーステータス動作温度(℃)-40~+75動作湿度(%)5~95ポート(4) RJ45 10/100/1000 PoE 802.3af/at,、(1) SFP 100/1000M (multirate capable, miniGBIC)MTBF(時間)568.43
  • プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 大量 プライタ

    プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 大量

    プライタ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1式(20枚)
    22日以内出荷
    耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。 お得な大容量価格シリーズ。
    用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手なし
  • プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ取っ手付き 大量 プライタ

    プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ取っ手付き 大量

    プライタ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1式(20枚)
    22日以内出荷
    耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。持ち運びに便利な取っ手付き。 お得な大容量価格シリーズ。
    用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手あり
  • Crystal 16MHz SPARKFUN

    Crystal 16MHz

    SPARKFUN
    ¥369税込¥406
    1個
    33日以内出荷
    Description。Standard frequency crystals - use these crystals to provide a clock input to your microprocessor. Rated at 20pF capacitance and +/- 50ppm stability. Low profile HC49/US Package.
    アズワン品番67-0429-93
  • Crystal 32kHz SPARKFUN

    Crystal 32kHz

    SPARKFUN
    ¥579税込¥637
    1個
    33日以内出荷
    Description。Standard 'Watch' or Real-Time-Clock crystal. 32.768kHz means it is precisely half of a 16-bit counter. Start counting at 0x8000(or 32768). When the counter rolls over from 65535 to 0, then you know that exactly one second has passed. Reset the interrupt, reset the counter, and start counting again! Rated at 12.5pF load capacitance, 35K ohm max(18K ohm typical)series resistance, and +/- 20ppm stability. Small cylinder package.
    アズワン品番67-0429-94