カテゴリ
- トラック純正部品(29)
- 自転車部品(18)
- 自動車純正部品(16)
- バイク純正部品(13)
- 介護用品(13)
- 制御機器(11)
- メカニカル部品(5)
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 日野自動車(16)
- 三菱ふそう(11)
- スズキ(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- SHINKO(シンコータイヤ)(7)
- ケアファッション(6)
- トヨタ(4)
- ホンダ(3)
- セイキ製作所(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 八幡ねじ(3)
- ニッサン(3)
- UDトラックス(3)
- 内田洋行(2)
- コノエ(2)
- 東洋技研(2)
- IRC(2)
- Panaracer(パナレーサー)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「22 × 1 3/8」の検索結果

チューブ 自転車用
(319件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット
(851件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(2ペア)当日出荷海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
スタンダードチューブ
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷から17日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ厚さ(mm)0.9色黒肉厚(mm)0.9
タイヤ 車いす用
(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷タイヤ幅37ミリ、タイヤ内径501ミリとなります。グレー色のタイヤは、床を汚しにくく、病院・介護施設・ご自宅内で使用しやすいです。用途車いす用として幅(mm)37色グレー空気圧(kPa[psi])300[43]
自転車チューブ W/O 袋入り 英式30mm
CST×ミリオン¥589税込¥6481本当日出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ22×1・3/8タイプW/O形式対応リム:W/Oバルブ形式英式
自転車用プレミアムチューブ
IRC(73件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い用途自転車用チューブ
CSTタイヤ 22×1 3/8CHENG SHIN グレー
CST(チェンシンタイヤ)¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷車いす用タイヤ、チューブに強いCST/ミリオン品です。BG-201色グレーサイズ22×1 3/8アズワン品番64-9563-73
DEMING L/L ロングライフ
SHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から13日以内出荷安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求タイプW/O
DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット)
SHINKO(シンコータイヤ)(119件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット10日以内出荷安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。タイプW/O
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C86
CST×ミリオン¥1,498税込¥1,6481本9日以内出荷スタンダードモデル色黒/黒サイズ22×1-3/8タイプ一般車包装1本巻圧力(kPa[psi])450[65]パターンC86耐圧(kgf/cm2)4.5ETRTO規格37-501
シティータイヤ用チューブ
Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から4日以内出荷豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
サンダル Gizeh EVA
ビルケンシュトックジャパン(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481足当日出荷耐久耐水性に優れたEVA素材を使用し、濡れた場所でも滑りにくいです。 汚れても水洗いできるのでお手入れも簡単です。 お肌に優しいこの超軽量ソールが、ビルケンシュトックならではの快適な履き心地をお約束します。 足の形状を考慮した、EVA製ビルケンシュトックフットベッドです。用途海やプールなどの水辺のレジャーだけでなく、オフィスや病院での仕事履きや室内履きとしてもご使用いただけます。材質EVA機能超軽量・丸洗い可・耐久・耐水性靴タイプサンダル
ミニビス ニッケル
八幡ねじ¥750税込¥8251セット(10本×5パック)翌々日出荷から3日以内出荷材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。用途ドア枠・戸当たり用に使用。材質鉄呼び2(2.1)表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
EIシリーズ キャップ ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801箱(1000個)当日出荷から6日以内出荷
トラックエッチドメンブレン PETE
GVS¥13,980税込¥15,3781セット(100枚)当日出荷から7日以内出荷穴はPEフィルムを貫通している為、穴径を上回る粒子は確実に表面に捕獲します。PE(ポリエステル)製で、ベンゼン、四塩化炭素、クロロホルムにも耐性があります。親水性、円形。材質PE(ポリエステル)
ワンプッシュ式電線中継コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,398~税込¥9,238~1箱(30個)当日出荷から4日以内出荷【超簡易結線】 専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。 電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。 片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。 透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。 広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。 シンプル:コネクタ内部にシリコーン系疎水性ジェルを充填した、画期的防水構造。 浸水OK:IPX8に準拠。(水深の浸水試験をクリア) 高耐候性:屋外での露出使用も可能な耐UV性(ハウジングも耐UV性樹脂採用)
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥329~税込¥362~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
片丸キー(フリーレングス)S45C/22
セイキ製作所¥2,631税込¥2,8941個3日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)75~85高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)22高さh(mm)14面取c(mm)0.60~0.80
洗面排水栓付Sトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。 フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。 パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。 オーバーフロー用。仕様ポプアップ、アジャスト付形状Sトラップ外径(Φmm)(排水栓)64
電着CBNバー
永興電機工業¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から6日以内出荷立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。画像はイメージです。用途鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)
ワッシャ 5.2X13X1 92022-1380
Kawasaki(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷主な適合純正品番92022-1380代表車種EJ800AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004主な適合車種(カワサキ)KLE250BJF
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
HSS深穴用ロングドリル テーパーシャンク
タイテックス¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷から9日以内出荷高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応