カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 防災用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 家電(2)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「220usb-5」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善)ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能YAMAZEN(山善)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
着丈も身幅も調整できるフリーサイズのペルチェベスト2重メッシュ構造でコードが収納でき邪魔にならない!軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト取り付け穴が7個あるため、ペルチェデバイス(オプション)を増量して装着可能ペルチェデバイスは「冷却・加熱の2モード」季節によって使い分け可能◇使用可能温度:目安5℃~40℃◇冷却モード:強 約7時間/中 約9時間/弱 約12時間/ゆらぎ(強⇔弱) 約9時間◇加熱モード:強 約26時間/弱 約52時間◇バッテリーポケット2個付き《ペルチェデバイス》◇型式番号:FM3D◇入力:5V2.0~2.4A◇外径 直径6.6×厚み 2.2cm(デバイス1個あたり)、重量約190g《バッテリー》◇型式番号:FT-MB009V2◇電池容量:20000mAh◇奥行2.6×幅6.5×高さ10.1cm、重量約220g◇入力:USB-C(DC5V2A)、microUSB(DC5V2A)・出力:USB-A(DC5V2.1A)◇付属品:本体充電用USBケーブル×1本
用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りブラックサイズフリー胸囲(cm)約83~108着丈(cm)約39~51素材ウェア素材:表地/ポリエステル100%
REDLITHIUM USB 充電式スティックライト ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式スティックライトミルウォーキーツール(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
550 ルーメンのTRUEVIEW 高輝度出力 REDLITHIUM USB 3.0 バッテリー1 個で最大5時間の連続点灯(スポットモード) 磁粉探傷検査や点検時に最適 4 つのモードで出力と連続点灯時間を調整 垂直方向220°の角度調整が可能 設置に最適したマグネットベースとフック 自動車整備に使用される大半の化学物質に対する耐薬品性 高さ1.8mまでの耐衝撃性
付属品本体、バッテリー、USBケーブル長さ(mm)190.5幅(mm)60.96高さ(mm)50.8質量(g)540(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間(時間)フラッドモード使用時:2/4.5(高/低)、スポットモード使用時:2/5(高/低)耐衝撃性能1.8mモードフラッド(前面/後面/両面)/スポット使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)フラッドモード使用時:550/250(高/低)、スポットモード使用時:250/100(高/低)防水保護等級IP52電球の種類LED
DJI POWER 1000 Mini DJIDJI POWER 1000 MiniDJI
50,980税込56,078
1台
4日以内出荷
1008Whポータブル電源高効率の電力、長持ちする設計わずか58分で0%から80%まで充電内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納安全・安心を重視した設計
用途ポータブル電源ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)314×212×216高度(m)5000電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008(標準)充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5
DJI POWER 1000 Mini White DJIDJI POWER 1000 Mini WhiteDJI
50,980税込56,078
1台
4日以内出荷
1008Whポータブル電源高効率の電力、長持ちする設計わずか58分で0%から80%まで充電内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納安全・安心を重視した設計
用途ポータブル電源ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)314×212×216高度(m)5000電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008(標準)充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5
DJI Power 1000 Mini Plus DJIDJI Power 1000 Mini PlusDJI
54,000税込59,400
1台
4日以内出荷
1008Whポータブル電源高効率の電力、長持ちする設計わずか58分で0%から80%まで充電内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納安全・安心を重視した設計
用途ポータブル電源寸法(mm)314×212×216ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5使用高度(m)5000 m
G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) GENTOSG-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px)GENTOS
7,998税込8,798
1台
欠品中
安心をあなたにジェントスから高性能屋外用Wi-fi防犯カメラが登場!!G-i Camera Dual Lens Outdoor 2は、屋外の過酷な環境でも安定稼働する高耐久使用の防犯カメラです。上下90°・左右220°に稼働するレンズと可動するレンズと固定レンズを組み合わせたデュアルレンズ構成により、敷地全体を広く監視でき、死角を最小限に抑えます。IP65準拠の耐塵・防噴流性能を備えており、雨天・粉塵環境でも安心して使用できます。人物検知・自動追跡機能により、不審な動きがあれば即座にスマートフォンへ通知。夜間は赤外線・フルカラー・スマートの3つの暗視モードから選択でき、暗闇でも高精度の記録が可能です。マイクとスピーカーを搭載し、双方向通話や警告音の発信にも対応。壁・天井への設置も柔軟に行え、屋外監視の強化に最適な一台です。【デュアルレンズ & デュアルスクリーン】2MP+2MPのデュアルレンズ設計を採用し、同時に2画面表示が可能です。異なる角度から同時に監視できるため、より包括的で鮮明な映像を提供し、セキュリティと安心感を高めます。暗視モードは「赤外線/フルカラー/スマート」の3種類を自由に切り替え可能。【パン・チルト調整で全方位カバー】カメラは左右220°、上下90°の柔軟な角度調整が可能で、幅広い範囲の監視を実現します。より広範囲を簡単にカバーでき、家庭やビジネスにおけるセキュリティを隅々まで行き渡らせます。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大128GB対応、別売)。【スマート動体検知 & 追跡機能】高度な動体検知機能で潜在的な脅威をいち早く察知。動きを検知すると即座にそのエリアへフォーカスし、リアルタイム通知をスマートフォンに送信します。スマート追跡機能により、カメラは動く対象を自動で追跡し、細部まで把握できます。【フルカラー暗視で鮮明映像】LEDホワイトライトと赤外線ライトを搭載し、低照度環境でも鮮明なフルカラー映像を提供します。昼夜を問わず、鮮やかで詳細な映像監視を楽しめます。【双方向音声】内蔵マイクとスピーカーにより双方向通話が可能。訪問者と会話したり、不審者を牽制することができます。どこにいても接続を維持し、状況をコントロールできる便利なセキュリティ機能です。通信方式:Wi-Fi準拠規格:IEEE 802.11b/g/n周波数帯域:2.4GHz動画・静止画解像度:HD:1920×2160px SD:480×544pxフレームレート:最大15fps動画フォーマット:mp4静止画フォーマット:png撮像素子:1/3 CMOS200万画素赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個白色LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×6個可動カメラ:可動レンズ(上下90° 左右220°)固定カメラ:固定レンズ対応記録媒体:microSD(SDHC/SDXC)カード対応容量:~128GB入力:5V1A USB Type-C定格消費電力:5W保護等級:対塵・防噴流仕様(IP65準拠)使用可能環境温度:-30℃ - 40℃本体主材質:ABSカメラ視野角垂直可動カメラ:30°固定カメラ:30°水平可動カメラ:50°固定カメラ:50°
用途使用場所屋外監視用想定される設置場所自宅の外壁駐車場・駐輪場店舗出入口・搬入口住宅の玄関・裏口倉庫やガレージ周辺DF9DK9DG9:DL9DE9:DL9DK9DG9:DL9DD9:DL9DC9:DL9DK9DG9:DL9DB9:DL9DK9DG9:DL9DA9:DL9CZ9:DL9DK9DG9:DL9CY9:DL9DK9DG9:DL9CX9:DL9DK9DG9:DL9CW9:DL9DK9DG9:DL9CV9:DL9DK9DG9:DL9CU9:DL9DK9DG9:DL9CT9:DL9DK9DG9:DL9CS9:DL9DK9DG9:DL9CR9:DL9DK9DG9:DL9CQ9:DL9DK9DG9:DL9CP9:DL9DK9DG9:DL9CO9:DL9DK9DG9:DL9CN9:DL9DK9DG9:DL9CM9:DL9DK9DG9:DL9CL9:DL9DK9DG9:DL9CK9:DL9DK9DG9:DL9CJ9:DL9DK9DG9:DL9CI9:DL9DK9DG9:DL9CH9:DL9DK9DG9:DL9CG9:DL9DK9DG9:DL9CF9:DL9DK9DG9:DL9CE9:DL9DK9DG9:DL9CD9:DL9DK9DG9:DL9CC9:DL9DK9DG9:DL9CB9:DL9DK9DG9:DL9CA9:DL9DK9DG9:DL9BZ9:DL9DK9DG9:DL9BY9:DL9DK9DG9:DL9BX9:DL9DK9DG9:DL9BW9:DL9DK9DG9:DL9BV9:DL9DK9DG9:DL9BU9:DL9DK9DG9:DL9BT9:DL9BS9:DL9DK9DG9:DL9BR9:DL9DK9DG9:DL9BQ9:DL9DK9DG9:DL9BP9:DL9DK9DG9:DL9BO9:DL9DK9DG9:DL9BN9:DL9DK9DG9:DL9BM9:DL9DK9DG9:DL9BL9:DL9DK9DG9:DL9BK9:DL9DK9DG9:DL9BJ9:DL9DK9DG9:DL9BI9:DL9DK9DG9:DL9BH9:DL9DK9DG9:DL9BG9:DL9DK9DG9:DL9BF9:DL9DK9DG9:DL9BE9:DL9DK9DG9:DL9BD9:DL9DK9DG9:DL9BC9:DL9DK9DG9:DL9BB9:DL9DK9DG9:DL9BA9:DL9DK9DG9:DL9AZ9:DL9DK9DG9:DL9AY9:DL9DK9DG9:DL9AX9:DL9DK9DG9:DL9AW9:DL9DK9DG9:DL9AV9:DL9DK9DG9:DL9AU9:DL9DK9DG9:DL9AT9:DL9DDG9:DL9付属品ねじ×3、アンカー×3、ACアダプター、USB Type-Cケーブル(75cm)、壁取り付け用ベース、リセットピン本体質量(g)228寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.4×117×105
ミストホットアイマスクでリフレッシュ「うるぽっか」 THANKO(サンコー)[電子機器]ミストホットアイマスクでリフレッシュ「うるぽっか」THANKO(サンコー)[電子機器]
7,198税込7,918
1個
11日以内出荷
ミストと熱で疲れた目を癒します。何度でも使える蒸気の出る充電式ホットアイマスク
仕様●サイズ:幅210×奥行100×高さ63(mm)●重量:約220g●電源:内蔵バッテリー●バッテリー:リチウムポリマー 3.7V 850mAh●バッテリー充電:USB(5V 1.0A以上推奨)●充電時間:約2.5時間(USB 5V 1.0Aの場合)●モード:【ヒーターモード】低:約38度 高:約42度●モード:※シリコンカバーを付けた状態(使用環境により異なります)●モード:【噴霧モード】●:弱:1~2秒加湿→5秒間停止の繰り返し●:中:1~2秒加湿→3秒間停止の繰り返し●:強:常に噴霧●稼働時間:約60~130分※各モード・使用環境により異なります。(10分のオートオフ機能付き)●稼働時間:※バッテリーが少なくなると、30秒に1度警告音が鳴るようになります。その場合は充電してください。●ケーブル長:約450mm●材質:ABS、PC、PP、シリコン、ポリエステル●セット内容:本体、USB Type-Cケーブル、給水ボトル、専用収納袋、日本語取扱説明書アズワン品番68-1905-68
紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ bitstrong紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズbitstrong
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
紫外線UV-Cにより99.9%の殺菌(ソリッドカラー)
仕様●除菌時間:5分(オートパワーオフ機能あり)●本体材質.:ABS樹脂●電池容量:220mh●充電時間:約2時間●電池消費:フルチャージで約30回の除菌作業●電池寿命:約5000時間●電源供給.:USB-Type C 5V/ DC1A●紫外線波長:UV-C LED 270-285nm●サイズ:W75×H25×D50mm●重量:35g
紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズ bitstrong紫外線殺菌・歯ブラシケース BS-MT-018シリーズbitstrong
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
紫外線UV-Cにより99.9%の殺菌(グラデーション)
仕様●除菌時間:5分(オートパワーオフ機能あり)●本体材質.:ABS樹脂●電池容量:220mh●充電時間:約2時間●電池消費:フルチャージで約30回の除菌作業●電池寿命:約5000時間●電源供給.:USB-Type C 5V/ DC1A●紫外線波長:UV-C LED 270-285nm●サイズ:W75×H25×D50mm●重量:35g
G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) GENTOSG-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px)GENTOS
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
安心をあなたにジェントスから高性能屋外用Wi-fi防犯カメラが登場!!G-i Camera Dual Lens Outdoor 2は、屋外の過酷な環境でも安定稼働する高耐久使用の防犯カメラです。上下90°・左右220°に稼働するレンズと可動するレンズと固定レンズを組み合わせたデュアルレンズ構成により、敷地全体を広く監視でき、死角を最小限に抑えます。IP65準拠の耐塵・防噴流性能を備えており、雨天・粉塵環境でも安心して使用できます。人物検知・自動追跡機能により、不審な動きがあれば即座にスマートフォンへ通知。夜間は赤外線・フルカラー・スマートの3つの暗視モードから選択でき、暗闇でも高精度の記録が可能です。マイクとスピーカーを搭載し、双方向通話や警告音の発信にも対応。壁・天井への設置も柔軟に行え、屋外監視の強化に最適な一台です。【デュアルレンズ & デュアルスクリーン】2MP+2MPのデュアルレンズ設計を採用し、同時に2画面表示が可能です。異なる角度から同時に監視できるため、より包括的で鮮明な映像を提供し、セキュリティと安心感を高めます。暗視モードは「赤外線/フルカラー/スマート」の3種類を自由に切り替え可能。【パン・チルト調整で全方位カバー】カメラは左右220°、上下90°の柔軟な角度調整が可能で、幅広い範囲の監視を実現します。より広範囲を簡単にカバーでき、家庭やビジネスにおけるセキュリティを隅々まで行き渡らせます。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大128GB対応、別売)。【スマート動体検知 & 追跡機能】高度な動体検知機能で潜在的な脅威をいち早く察知。動きを検知すると即座にそのエリアへフォーカスし、リアルタイム通知をスマートフォンに送信します。スマート追跡機能により、カメラは動く対象を自動で追跡し、細部まで把握できます。【フルカラー暗視で鮮明映像】LEDホワイトライトと赤外線ライトを搭載し、低照度環境でも鮮明なフルカラー映像を提供します。昼夜を問わず、鮮やかで詳細な映像監視を楽しめます。【双方向音声】内蔵マイクとスピーカーにより双方向通話が可能。訪問者と会話したり、不審者を牽制することができます。どこにいても接続を維持し、状況をコントロールできる便利なセキュリティ機能です。通信方式:Wi-Fi準拠規格:IEEE 802.11b/g/n周波数帯域:2.4GHz動画・静止画解像度:HD:1920×2160px SD:480×544pxフレームレート:最大15fps動画フォーマット:mp4静止画フォーマット:png撮像素子:1/3 CMOS200万画素赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個白色LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×6個可動カメラ:可動レンズ(上下90° 左右220°)固定カメラ:固定レンズ対応記録媒体:microSD(SDHC/SDXC)カード対応容量:~128GB入力:5V1A USB Type-C定格消費電力:5W保護等級:対塵・防噴流仕様(IP65準拠)使用可能環境温度:-30℃ - 40℃本体主材質:ABSカメラ視野角垂直可動カメラ:30°固定カメラ:30°水平可動カメラ:50°固定カメラ:50°
用途使用場所屋外監視用想定される設置場所自宅の外壁駐車場・駐輪場店舗出入口・搬入口住宅の玄関・裏口倉庫やガレージ周辺付属品ねじ×3、アンカー×3、ACアダプター、USB Type-Cケーブル(75cm)、壁取り付け用ベース、リセットピン本体質量(g)228寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.4×117×105
ホモジナイザー IKAホモジナイザーIKA
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。 ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。 シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。 モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用 速度と設定はデジタル表示 タイマー機能搭載 シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。 ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス 利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。 耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。 シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182)アズワン品番67-3061-24
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 10個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 10個入AMPHENOL
729税込802
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B●ポート数:5●シリーズ:10118192●コード番号:220-8500アズワン品番65-7715-05
USBコネクタ USB C タイプ メス 表面実装 1セット 5個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB C タイプ メス 表面実装 1セット 5個入AMPHENOL
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8504アズワン品番65-7714-97
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 750個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 750個入AMPHENOL
82,980税込91,278
1セット(750個)
7日以内出荷
Mini USB B 2.0 Rcpt 5P SMT R/AUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー
仕様●入数:1リール(750個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:USB B●USBバージョン:USB B 2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:5●シリーズ:MINI●コード番号:220-8493アズワン品番65-7716-24
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 1500個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 1500個入AMPHENOL
88,980税込97,878
1セット(1500個)
7日以内出荷
microUSB B-TYPE RCPT 5P SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー
仕様●入数:1リール(1500個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B●ポート数:5●シリーズ:10118192●コード番号:220-8499アズワン品番65-7714-83
USBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 10個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB B タイプ メス 表面実装 1セット 10個入AMPHENOL
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB B 2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:5●シリーズ:MINI●コード番号:220-8494アズワン品番65-7715-02
TILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシ TILLETTILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシTILLET
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
TILLET W-GEAR ホワイト
用途サイズ(約):60x140x67mm 重量(約):140g材質:ABS樹脂 仕様:電源-充電式リチウム電池7.4V/430mA/照射LED-可視光線:620~632nm/振動数-8,000回/分以上/充電時間(充電稼働時間)-約10時間(約5時間)/出力:5KHZ セット内容:充電用ACアダプター、USBケーブル、(100~220V対応)、フェイス用アタッチメント、取扱説明書ホワイトバッテリー容量(mAh)2500
TILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシ TILLETTILLET W-GEAR イオン導入器 電気バリブラシTILLET
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
TILLET W-GEAR ブラック
用途サイズ(約):60x140x67mm 重量(約):140g材質:ABS樹脂 仕様:電源-充電式リチウム電池7.4V/430mA/照射LED-可視光線:620~632nm/振動数-8,000回/分以上/充電時間(充電稼働時間)-約10時間(約5時間)/出力:5KHZ セット内容:充電用ACアダプター、USBケーブル、(100~220V対応)、フェイス用アタッチメント、取扱説明書ブラックバッテリー容量(mAh)2500
psb-5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • psb-5