カテゴリ
- メカニカル部品(136)
- 制御機器(117)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
- FA担当者のオススメ新商品(80)
- バイク純正部品(48)
- 自動車純正部品(45)
- 農業機械(43)
- 電気材料(38)
- 機構部品(38)
- 船舶用品・漁業資材(31)
- オフィス家具(20)
- バイク部品(17)
- 物流用品(16)
- 自動車補修部品(14)
- 医療(12)
- 事務用品(11)
- 作業工具(10)
- 建築金物(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定用品(7)
- トラック純正部品(7)
- パソコン/周辺機器(5)
- 卓上消耗品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 家電(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 切削工具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 住設機器(2)
- 介護用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(68)
- Qlight(54)
- 三木プーリ(53)
- スバル(42)
- RS PRO(34)
- マリンテック(33)
- CKD(32)
- スズキ(26)
- 三共製作所(25)
- MAZDA(マツダ)(22)
- ホンダ(17)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- NTN(エヌティーエヌ)(10)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
- 協和[機構部品](10)
- MICROCHIP(10)
- カネミツ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「224b」の検索結果

直動形2ポートソレノイドバルブ VX224B
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から13日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体中真空
養生クッションマット
E-Value(22件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。 ※洗濯はできません。用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。厚さ(mm)約6材質(中綿)ポリエステル・再生綿生地ポリエステル
エックスハイパーL型(簡易包装)
オルファ¥6,998税込¥7,6981セット(20個)当日出荷224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。刃先のがたつきがなく、しっかり固定できるネジロック式です。本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。強力なロック力で作業効率をアップさせます。環境に配慮し、包装資材を削減しました。材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼トラスコ品番856-2110全長(mm)160質量(kg)2刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K2018年トラスコ掲載ページ4 1060
エックスハイパー
オルファ¥619税込¥6811個当日出荷材質本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼全長(mm)160刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
エックスハイパーL型
オルファ(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。ダブルインジェクション成型のラバーグリップ。本体後部の大きな落下防止用コード取付穴は様々な金具に対応可能で、落下・紛失防止や保管に役に立ち、安全管理の厳しく求められる作業環境に最適です。刃先までしっかり固定できるネジロック式。材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂(タルク強化PP)材質(刃)合金工具鋼材質(スライダー)ナイロン樹脂(つまみ)/ポリアセタール樹脂(ベース)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(15件のレビュー)¥629~税込¥692~1袋(1本)当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
単列アンギュラ玉軸受 7200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
A4 バインダー パペルール ブリューム 30穴 (ワイドタイプ)
日本ノート(2件のレビュー)¥859税込¥9451冊当日出荷A4判用保存に便利なワイドタイプ。インデックスポケット4枚付。用途30穴バインダー穴数30仕様インデックスポケット4枚付、ワイド幅(mm)265高さ(mm)314奥行(mm)27表紙仕様半透明カラーP.P.シート収納の目安リーフ:100サイズA4
組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781個当日出荷から7日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼![丸ひも ストラップ フック付 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080367-190307-02.jpg)
丸ひも ストラップ フック付
SONIC(ソニック)[文具]¥499税込¥5491個当日出荷2色を織り込んだやさしい感触の紐です。 ひも調整パーツ 安全パーツ色青材質フック=スチール、紐=R-PET、安全パーツ=R-PP、紐止めパーツ=R-PP、調整パーツ=ABSグリーン購入法適合紐長(cm)約85(Φ5mm)
セミロングソケット
フジ矢¥1,898税込¥2,0881本当日出荷待望の電気工事向けサイズ登場。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケット。18Vインパクトドライバーに対応。用途使いやすいセミロングサイズです。仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。仕様14Vインパクトドライバー対応材質ソケット本体:Cr-Mo鋼全長(mm)90色ブラック・ゴールドタイプセミロングソケット軸径6角軸シャンク径(Φmm)6.35
マジックテープ B(メス)
日本紐釦貿易(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221巻(5m)当日出荷から4日以内出荷●縫製用として最適な、大巻タイプの面ファスナー(マジックテープ)です。こちらは柔らかな肌触りのメス(ループ側)単品。しっかりとした固定力が必要な介護テープや衣料品の制作に便利です。ミシンでの縫い付けがスムーズに行える、安定した品質のロングセラーアイテムです。●「マジックテープ」は(株)クラレの面ファスナーの登録商標です。用途ミシンで縫いつけたり、接着剤で貼ったりして使用するスタンダードなタイプです。材質ポリエステル100%規格B(メス)
トリム62シリーズ(片面リップ) 材質PVC
岩田製作所(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1袋(1本)ほか当日出荷から3日以内出荷片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。色黒仕様片面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
ウインカー取付延長ボルト
ハリケーン¥2,198税込¥2,4181セット(2個)当日出荷仕様M10×L16取付ウインカーを25mm延長できます。サイズウインカー側ボルト M10×L16/本体ボルト M10×L25ピッチ(mm)1.25
ジグソーブレード鉄工用
SK(新潟精機)¥569税込¥6261パック(2枚)当日出荷から翌々日出荷鉄工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。用途各種金属の切削に。取付形状・サイズスタンダードタイプ
JIS Vプーリー B-5
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類Vプーリー溝の形B溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
H 大形ベアリング アンギュラ玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から翌々日出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。用途一般産機用。材質高炭素クロム軸受鋼2018年トラスコ掲載ページ2 0015軌道輪形状アンギュラ玉軸受
...


















![丸ひも ストラップ フック付 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080367-190307-02.jpg)