カテゴリ
- バイク純正部品(109)
- 自動車純正部品(23)
- メカニカル部品(12)
- 制御機器(7)
- 切削工具(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NACHI(不二越)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- アサヒ工具(4)
- コーコス信岡(1)
- サンワサプライ(1)
- スズキ(3)
- スバル(7)
- ダイハツ(3)
- トヨタ(6)
- ハタヤリミテッド(1)
- ホンダ(106)
- ヤガミ(2)
- 日本緑十字社(2)
- 椿本チエイン(4)
- 河村電器産業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

自動調心玉軸受 2310K
NSK(日本精工)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)110幅B(mm)40番号【NSK】2310K寸法r(mm)【最小】2内径d(Φmm)50取付関係寸法(最小da)(mm)59取付関係寸法(最小Da)(Φmm)101呼び番号2310取付関係寸法 (mm)【ra】最小2基本定格荷重Cr(N)65000シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受
ボールベアリング50mm110mm2310 K
SKF(日本エスケイエフ)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9816アズワン品番65-7931-39
自動調心玉軸受 2300形
NSK(日本精工)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から6日以内出荷内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。 軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼




ブルゾン K-2310
コーコス信岡¥5,990税込¥6,5891着翌々日出荷立体カットとストレッチ素材。左胸IDカードループ・内ポケット付。用途チドリチックな高級感のあるディテール。サービス業・営業ユニフォームなどに最適。仕様立体カット、高級感のあるチドリチェック、左胸IDカードループ付、内ポケット付、チップ入れポケット付、右胸ポケット:巾14cm×深さ19cm、左胸ポケット:巾14cm×深さ19cmその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質ストレッチチドリ、樹脂ドットボタン混率(%)ポリエステル100機能帯電防止素材使用、ストレッチ名入れ可
30W LED投光器 屋外用防雨型
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から3日以内出荷200Wバラストレス水銀ランプより明るい 高輝度30W LED採用。エコロジー商品省エネ
自動調心玉軸受 2300形
NACHI(不二越)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
HDMIマイクロケーブル
サンワサプライ¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷4K/30Hz解像度対応 解像度3840×2160ピクセルの映像に対応。(フルHD解像度は1920×1080)。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能。3D映像対応対応した機器を接続することでフルHD3D映像をお楽しみいただけます。Deepカラー対応色深度が24ビット(フルカラー)を超え、30/36/48bitまで対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応仕様■コネクタ:HDMIマイクロプラグーHDMIプラグ(HDMIタイプCーHDMIタイプA)■HDMI規格:HIGH SPEED with ETHERNET(HDMI規格認証品)■色:黒■被覆材料:PVC樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】道路標識(構内用) 反射タイプ アルミ製
日本緑十字社¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から4日以内出荷構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。用途当該情報の明示(指示)に。仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ材質/仕上アルミ取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売)
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
自動調心玉軸受 2300番台 K C3
NACHI(不二越)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷調心性能のある複列の玉軸受です仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら