カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(21)
  • メカニカル部品(12)
  • 医療(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「23g 針」の検索結果

51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロック型 普通針 23G ジーエルサイエンス

    ロック型 普通針 23G

    ジーエルサイエンス
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1セット(12本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
  • プラリペア ニードル 武藤商事

    プラリペア ニードル

    武藤商事(21件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)42外径(Φmm)0.5危険物の類別非危険物
  • インジェクター替針 ミネシマ

    インジェクター替針

    ミネシマ(19件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1パック(5本)
    当日出荷
    インジェクターの替針です。
    外径(mm)0.6内径(mm)0.37
  • 注射針(静脈針) 都北医療器製作所

    注射針(静脈針)

    都北医療器製作所(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1ダース
    当日出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ディスポシリンジ 分注ノズル HENKE

    ディスポシリンジ 分注ノズル

    HENKE(17件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(10個)
    当日出荷
    HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
    用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
  • ロック基吸上針 先端90° 三商

    ロック基吸上針 先端90°

    三商(2件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
    材質基部:真鍮・クロムメッキ、針:SUS304
  • ロック型 横穴針 23G ジーエルサイエンス

    ロック型 横穴針 23G

    ジーエルサイエンス
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
  • テルモシリンジ ロック基(針無) TERMO(テルモ)

    テルモシリンジ ロック基(針無)

    TERMO(テルモ)(11件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)目盛あり滅菌あり先端形状ルアーロック式滅菌方法電子線筒先中口先端外径(Φmm)4
  • プラスチックニードル 武蔵エンジニアリング

    プラスチックニードル

    武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
  • 金属注射針 ケニス

    金属注射針

    ケニス
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1組(3本)
    30日以内出荷
    ロック式のシリンジにしっかりと固定できるロック基の注射針です。 ルアー式のシリンジでも使用可能です。
    材質針:SUS316L、針基:真鍮(Niメッキ)形状ロック(針基)
  • PNC-23G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリング

    PNC-23G-13 プラスチックニードル

    岩下エンジニアリング
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(20本)
    当日出荷
    安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
  • マイクロシリンジ用互換針 伊藤製作所(シリンジ)

    マイクロシリンジ用互換針

    伊藤製作所(シリンジ)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(5本)
    当日出荷
  • 真空採血管用ホルダー  セーフタッチ翼状針付き NIPRO(ニプロ)

    真空採血管用ホルダー セーフタッチ翼状針付き

    NIPRO(ニプロ)
    1箱(24本)
    翌々日出荷
    安全対策の翼付針を使用していますので、針刺し事故防止に効果を発揮します。
    仕様セーフタッチ翼状針付き材質本体/ABS樹脂、翼状針チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000一般的名称単回使用採血用針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • 注射針(輸血針) 都北医療器製作所

    注射針(輸血針)

    都北医療器製作所
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1ダース
    当日出荷から11日以内出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ハミルトンシリンジ用交換針 ハミルトン

    ハミルトンシリンジ用交換針

    ハミルトン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1組(6本)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合シリンジRNシリーズ交換針/701RN~710RN、1701RN~1710RN、725RN~750RN、1725RN~1010RN、メタルハブ付交換針/TLLシリンジ、CTFEハブ付交換針/TLシリンジ
  • 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル

    武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(10本)
    当日出荷
    液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
    用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)13
  • テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)

    テルモシリンジ 針無

    TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
    材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
  • シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ

    シリンジ ディスポ 針無

    モノタロウ(102件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
    用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
  • カーブニードル CPNシリーズ 武蔵エンジニアリング

    カーブニードル CPNシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1パック(50本)
    当日出荷から13日以内出荷
    ワーク側面への塗布に最適です。
  • 注射針 フローマックス NIPRO(ニプロ)

    注射針 フローマックス

    NIPRO(ニプロ)
    1箱(100本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ひと目でわかる、大きな流れ。内径の大きいエクストラシンウォールを採用しています。粘度の高い注射液でも適切な流量を得ることができます。針先はニューランセットカット加工により滑らかに仕上げられていますので、切れ味が良く、患者の苦痛を軽減し、組織損傷も起こりにくくなっています。ゲージごとにカラーコードされたハブ(針基)は半透明なので、血管確保時の血液のフラッシュバック(逆流)確認が容易にできます。1本ずつ無菌のブリスター包装入りです。ガンマ線滅菌済みです。セパレート包装(個包装)対応できます。1本ずつ切り離して包装していますので、業務の無駄を省きます。プロテクターの色で認識できます。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00076A01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • 保持器付針状ころ NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付針状ころ

    NTN(エヌティーエヌ)(13件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • シェル形針状ころ軸受 INA

    シェル形針状ころ軸受

    INA(22件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 屋台針 TRUSCO

    屋台針

    TRUSCO
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷
    針部分が長く、狭い部分の作業に最適です。
    用途書類やメモのとじ、紙や革の穴あけに。トラスコ品番818-9516全長(mm)230質量(g)23材質(柄部)木材質(針)硬鋼線
  • シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド複列タイプ) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド複列タイプ)

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 内圧測定用針付きアダプター 60Φ G1/4接続 ジーエルサイエンス

    内圧測定用針付きアダプター 60Φ G1/4接続

    ジーエルサイエンス
    ¥9,398税込¥10,338
    1式
    6日以内出荷
    圧力計に取り付けることで、内圧測定用圧力計として使用できます。測定したい部位に針を差し込むだけで、簡単に各種容器または機械の内圧測定ができます。
    仕様横穴針23G×50mm接続形式G1/4アズワン品番60-3360-83
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • プラスチックニードル 岩下

    プラスチックニードル

    岩下(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(20本)
    当日出荷
    安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
    用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
  • シールG形 NTN(エヌティーエヌ)

    シールG形

    NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    針状ころ軸受専用のシールです。
    用途グリースの保持 外部からのダスト侵入阻止
  • 旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング TAF

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)

    汎用内輪 LRT

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • 缶のガス抜き 押すだけ ツジアクト

    缶のガス抜き 押すだけ

    ツジアクト(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    使い方は押すだけ、簡単。
    用途スプレー缶等のガス抜きに。材質(本体)ポリエチレン樹脂質量(g)23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×65×24耐熱温度(℃)80材質(針)硬鋼材ニッケルメッキ材質(バネ)ステンレス鋼
  • 方向コンパス オイル式 シンワ測定

    方向コンパス オイル式

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。方向矢針付なのでオリエンテーリング用としても使用できます。
    用途東西南北の方向確認用方向コンパス
  • 分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF IKO(日本トムソン)

    分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • プラスチックニードル PNシリーズ 武蔵エンジニアリング

    プラスチックニードル PNシリーズ

    武蔵エンジニアリング(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1パック(50本)
    当日出荷
    安価なディスポーザブルタイプです。
    材質針/SUS、針元/ポリアセタール
  • ステンレス千枚通し TRUSCO

    ステンレス千枚通し

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷
    ステンレスの為、錆に強いです。 裁縫・工作・調理などに使えます。 紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。
    用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として材質針:ステンレス(SUS304)、柄:木
  • STDニードル 岩下

    STDニードル

    岩下(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(12本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。質量(g/本)2.25針長(mm)13
  • 金属ニードル SNAシリーズ 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル SNAシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    ¥8,998税込¥9,898
    1パック(60本)
    当日出荷から16日以内出荷
    汎用性の高いスタンダード金属ニードル。
    材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
  • ツインニードル DNシリーズ 武蔵エンジニアリング

    ツインニードル DNシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    多点同時吐出でタクトを1/2~1/4に!
    材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
  • イトー マイクロシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)

    イトー マイクロシリンジ

    伊藤製作所(粉砕機)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    針形状針先:90°