カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • カー用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 1.4w」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェッジベース電球 24V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 24V

    KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
  • ウェッジベース電球  24V STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)
    749税込824
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
  • ウエッジ球T524V1.4W 旭光電機工業

    ウエッジ球T524V1.4W

    旭光電機工業
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • ウェッジベース電球 24V シングル モノタロウ

    ウェッジベース電球 24V シングル

    モノタロウ(22件のレビュー)
    599税込659
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1×9.5dガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • ミニチュア電球 24V・28V KOITO(小糸製作所)

    ミニチュア電球 24V・28V

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(10個)
    当日出荷
    口金ウェッジ(ベース付)
  • ミニチュア電球 24・28V STANLEY(スタンレー電気)

    ミニチュア電球 24・28V

    STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
  • (AY080)バルブ24V1.4W ニッサン

    (AY080)バルブ24V1.4W

    ニッサン
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
  • ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • (SZ980)BULB 24V-1.4W 日野自動車

    (SZ980)BULB 24V-1.4W

    日野自動車
    183税込201
    1個
    10日以内出荷
  • ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

    ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付

    モノタロウ(281件のレビュー)
    399税込439
    1箱(10個)
    当日出荷
    日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 12V

    KOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
    919税込1,011
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプシングル球定格電圧(V)12
  • ミニチュア電球 14V KOITO(小糸製作所)

    ミニチュア電球 14V

    KOITO(小糸製作所)(54件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)14口金ウエッジ(ベース付)
  • (90083)バルブ,24V-1.4W(ヒータ) 日野自動車

    (90083)バルブ,24V-1.4W(ヒータ)

    日野自動車
    347税込382
    1個
    10日以内出荷
  • ウェッジベース電球 14V STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 14V

    STANLEY(スタンレー電気)(30件のレビュー)
    929税込1,022
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプ適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電力(W)1.4定格電圧(V)14口金W2×4.6dガラス球形式T5
  • (90083)バルブ,24V-1.4W(ランプ,ヒータ コントロール) 日野自動車

    (90083)バルブ,24V-1.4W(ランプ,ヒータ コントロール)

    日野自動車
    227税込250
    1個
    10日以内出荷
  • ミニチュア電球 12・14V STANLEY(スタンレー電気)

    ミニチュア電球 12・14V

    STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    クリア
  • ウェッジベース電球 24V シングルT10 モノタロウ

    ウェッジベース電球 24V シングルT10

    モノタロウ
    469税込516
    1箱(10個)
    当日出荷
    トラックの補修用交換電球です。
    用途トラックの交換用電球として適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1x9.5d本体寸法(mm)26.8xΦ10.29ガラス球形式T10販売区分業務用
  • パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
    859税込945
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリアタイプシングル球
  • RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
    ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
  • LED字光式ナンバープレート 24V車用 RG(レーシングギア)

    LED字光式ナンバープレート 24V車用

    RG(レーシングギア)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30 000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
    電圧(V)24消費電力(W)1.2メッキ枠なし
  • LED字光式ナンバープレート 24V車用 メッキ枠付き RG(レーシングギア)

    LED字光式ナンバープレート 24V車用 メッキ枠付き

    RG(レーシングギア)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
    電圧(V)24消費電力(W)1.2メッキ枠付き
  • RS PRO リレー 24V dc RS PRO

    RS PRO リレー 24V dc

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 60×60×25.5mm DC 日本電産サーボ

    日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 60×60×25.5mm DC

    日本電産サーボ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 10mm, 電源電圧:24 V dc (OD4010シリーズ)

    RS PRO(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.19音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)24.89色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ TURCK

    リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ

    TURCK
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    C4シリーズ14ピンリレー。Releco by Turck C4シリーズリレーは汎用的な14ピンプラグインリレーです。テストの簡素化、ダウンダイムの最小化を実現する時間節約標準機能及び高い信頼性を備えます。独自の設計により、高い信頼性とリレーの長寿命を実現 異なるコイルアクセサリを使用可能 各種コイル電圧を使用可能 ラッチ及び非ラッチオプションを用意
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:414 Ω●コイル電力:1.4W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:35mm●シリーズ:C4-A40●コード番号:842-3713アズワン品番65-8068-55
  • 組み込みスイッチング電源 24V dc 31.3A 750W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 24V dc 31.3A 750W

    XP POWER
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    XP Power AC / DC 電源XP Power GSP 750 W は、シングル出力の AC-DC 電源定格で、出力電流定格は 31.3 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。冷却ファンはインテリジェントに制御され、システム内で最も最適化された騒音を発生させます。特長と利点制御された冷却ファン IT 業界及び医療業界の安全認定
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:31.3A●定格電力:750W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:246.44mm●幅:101.6mm●奥行き:41.9mm●重量:1.4kg●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃アズワン品番65-7222-31
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic パワーリレー 24V dc SPST 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
  • RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
    ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
  • TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.4 A, 6 A 55W TOP 60254 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, 24 V dc 1.4 A, 6 A 55W TOP 60254

    TRACO POWER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5 V dc, 24 V dc。出力電流 = 1.4 A, 6 A。定格電力 = 55W。出力数 = 2。入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 101.6mm。幅 = 50.8mm。奥行き = 30mm。効率 = 80 → 88%。重量 = 205g。EN60950-1、IEC60950-1. CB、TUV. +50 ℃超で1 ℃あたり2.5 %のディレーティング. 38 W → 64 W、ユニバーサル入力、シングル / マルチ出力、2 x 4インチ、TOPシリーズ. Traco Power TOP-60シリーズは、オープンフレームのAC / DC電源です。 TOP-60シリーズは、小型設計で、最大60 Wの連続出力電力と、シングル、デュアル、トリプル出力を備えています。 このシリーズのTraco電源は効率が標準で88 %と高く、対流冷却の使用により最大70 ℃で作動できます。 産業及びIT用途に最適なTOP-60シリーズ. オープンフレーム電源、2 x 4 フットプリント付き 低漏洩電流 4 kV ac入出力間絶縁 EMIフィルタはEN55022 Level Bに適合 EN61000-3-2に適合 保護クラスII 短絡及び過電圧保護 入力かん合端子: 品番 ; 679-4714 679-4714 、入力かん合ハウジング: 品番 ; 679-5079 679-5079 出力かん合端子: 品番 ; 679-4714 679-4714 、出力かん合ハウジング: 品番 ; 679-5085 679-5085
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステート・タイマ H3YN omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3YN

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
  • Toshiba ローサイド電源スイッチ, 40V, 24-Pin SSOP 東芝

    Toshiba ローサイド電源スイッチ, 40V, 24-Pin SSOP

    東芝
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    仕様電源スイッチの種類 = ローサイド電源スイッチスイッチオン抵抗 = 1.4Ω出力数 = 8電圧 = 40Vパワーレーティング = 0.8W実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 24寸法 = 13.5 x 6 x 1.5mm長さ = 13.5mm幅 = 6mm高さ = 1.5mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃インテリジェント電源デバイス(IPD)、東芝. TPD1030F: 2-in-1ローサイドスイッチ TPD2005F: 8チャンネルハイサイドスイッチアレイ TPD2007F: 8チャンネルローサイドスイッチアレイ モータ、ソレノイド、及びランプドライバ用のスイッチング機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル制御定電流制御電源 2チャンネル_24V5V TPDC 2405シリーズ アイテックシステム

    デジタル制御定電流制御電源 2チャンネル_24V5V TPDC 2405シリーズ

    アイテックシステム
    61,980税込68,178
    1個
    8日以内出荷
    5V(スポット照明)と24V照明の併用タイプ2ch点灯電源。大幅な省スペース化を実現した小型電源。画像処理用LED照明電源TPDCシリーズは、照明のECI(照明認識・調整機能)により最大出力電流を自動調整する汎用型の定電流電源です。外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能ケーブル補償機能搭載の高機能型。調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます。高輝度な画像処理用LED照明に適します
    用途アライメントと画像処理用照明の併用に適した画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24V、5V併用タイプ)。※ECI搭載照明の専用機です仕様●最大出力容量:22.5W●最大出力電流:1.4A●出力数:2chアズワン品番65-6888-48
  • バイパワーリレー LY3 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY3

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    取付方式ねじ取り付け定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LEDインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
  • LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付き RG(レーシングギア)

    LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付き

    RG(レーシングギア)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
    電圧(V)12消費電力(W)1.2メッキ枠付き
  • LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 RG(レーシングギア)

    LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用

    RG(レーシングギア)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
    電圧(V)12消費電力(W)1.2メッキ枠なし
  • LEDスポットライト(スイッチ付)/ニッケル カーク産業

    LEDスポットライト(スイッチ付)/ニッケル

    カーク産業
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    電圧:10-30V/DC_x000D_。消費電力:1.4W
    用途キャンピングカー部品消費電力(W)1.4スイッチあり(ロッカースイッチ)定格電圧(V)DC12-30対応DC12/24V発光色クールホワイト色温度(K)4000明るさ(Lm)150
  • LEDカーゴランプミニ KOITO(小糸製作所)

    LEDカーゴランプミニ

    KOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
    材質ポリカーボネート寸法(mm)120×75×9質量(g)50使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)1.4色温度(K)5600明るさ(Lx)20LED使用数(個)6防水性JIS防水保護等級2級相当電球の種類LED