カテゴリ
- トラック用品・パーツ(18)
- バックランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(2)
- ストップ・テールランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(2)
- トラック純正部品(7)
- ヒノ純正品番先頭SO(1)
- ミツビシフソウ純正品番先頭MH(1)
- ヒノ純正品番先頭S0(1)
- ヒノ純正品番先頭SZ(2)
- 自動車補修部品(9)
- 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(2)
- 自動車純正部品(1)
- ニッサン純正品番先頭26(1)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 制御機器(16)
- バイク純正部品(1)
- メカニカル部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ガラス球形式
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日野自動車(4)
- 三菱ふそう(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- エスコ(1)
- KOITO(小糸製作所)(6)
- ニッサン(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- ELPA(1)
- LINKMAN(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MKカシヤマ(1)
- RECOM(2)
- RG(レーシングギア)(2)
- TRACO POWER(8)
- WAS(3)
- セルスター(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 三菱電機(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「24v21w」の検索結果

BAU15S S25 24V21W ピン違いバルブ クリアー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥299税込¥3291個当日出荷ファイブスターギガ用JETドアサイドマーカーランプ「ブルー/イエロー」用の補修用バルブ。珍しいクリアーバルブのピン違い球!もちろん同形状バルブ使用の他車種にもご利用いただけます。BAU15S S-25 シングル球 クリアー 24V/21W用途電装パーツ規格DC24V21W口金BAU15Sシングル球電球S-25クリアー
DC24V/21W 自動車用テール&ストップ電球
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷ターンシグナル用 耐振長寿命 ECE認証取得品仕様●定格:24V・21W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mm
XP Power スイッチング電源 24V dc 21A 500W GSP500PS24-EF
XP POWER¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power シリーズの 500 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格 7.5 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。システム冷却用の U チャネルとして、またはオプションの非常に静かな内蔵ファン (-EF) とともに供給できます。ファンはインテリジェントに制御され、システム内で最も最適化された騒音を発生させます。特長と利点コンパクト 効率は 90 % です 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 オープンフレーム 動作温度範囲: -40 → 70 ° C リモートオン / オフ スタンバイ出力は 5 V / 2 A です スタンバイ電力<: 0.5 W認定EN55011 / 22レベルB放射規格に適合長さ(mm)170.4幅(mm)101.6質量(g)900奥行(mm)41.9定格電力(W)500出力電圧(V)24dc入力電圧(V)80→264ac出力電流(A)21RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
交換用電球 24V シングル アンバー S25 日本製
(19件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途バック、コーナリング、ウインカーランプ適合方向指示灯専用(アンバー色ガラス)タイプシングル球定格電力(W)21本体寸法(mm)50×Φ26他社参考品番(STANLEY)A4958他社参考品番(KOITO)4670M 4670A販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
JB 角LEDテールランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷ECE規格認証取得品。ELV対応品(自動車部品の有害物質使用制限対応)。DC24V。方向指示器は電球式です。 使用電球:24V 21W 橙カラーバルブ
クリアーバルブ S-25 10個入
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,798税込¥1,9781箱4日以内出荷24V車用のクリアーシングル球。口金はBA15S(S-25)で、補修・交換用に便利な10個入りパックです。24V/21W・25W・35Wをラインナップ。用途に合わせてお選びください色クリアータイプシングル球電圧(V)24口金BA15S入数(個)10
Recom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-100B
RECOM¥129,800税込¥142,7801セット(15個)7日以内出荷仕様分離式:あり幅(mm)20.3シリーズR24定格電力(W)5出力電圧(V)55 → 135 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)21 → 27 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:95 → 210V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-150B
RECOM¥139,800税込¥153,7801セット(15個)7日以内出荷仕様分離式:あり長さ(mm)31.8シリーズR24定格電力(W)5出力電圧(V)95 → 210 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)21 → 27 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
ウォーニングランプキャンセラー DC24V用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。用途外装パーツ付属品エレクトロタップ3個材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン質量(g)約90奥行(mm)37定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A縦(mm)27横(mm)約80配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
コピックチャオスタートセット
Copic(コピック)(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
ACアダプター ATSシリーズ
LINKMAN¥2,298税込¥2,5281個当日出荷主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。24W(出力12V/2A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-27プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ATSシリーズ
LINKMAN¥2,298税込¥2,5281個当日出荷主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。24W(出力15V/1.6A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-29プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1



トレーラーテールランプ 丸型 電球式
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トレーラーテール ランプ丸型 電球式用途外装パーツ材質レンズ/アクリル、ベース/スチール、レンズ固定バネ/ステンレス寸法(mm)Φ145×50
角型警光灯 K型 マグネットタイプ
KOITO(小糸製作所)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷マグネットタイプで簡単装着。シガーライタープラグ仕様。点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。8種類の点滅パターンから選択可能。色黄質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む)消費電力(W)21(24V時)定格電圧(V)DC12~24電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く)アズワン品番64-9350-31
ドアサイドマーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1セット当日出荷から4日以内出荷ドアサイドをシャープに飾るマーカーランプです!Bタイプはベースに独自の6角錐カットを採用し脅威の乱反射を実現!ギラギラ感UP用途外装パーツ
トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付)
KOITO(小糸製作所)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷バックランプ一体型のトラック用リアコンビネーションランプです。用途リアコンビネーションランプ定格24/0.3(LED・テール)・4.5(LED・ストップ)・21(ターン)・21(バック)(V/W)光源タイプLED
ドアサイドマーカーランプ いすゞファイブスターギガ/NEWギガ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から4日以内出荷ドアサイドマーカーランプBタイプ。いすゞ大型ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5~)新灯火規制車対応!!。ギラギラカットを施した反射板と、反射を強調させるユーロタイプのレンズセット!!用途外装/電装適合車種いすゞ大型NEWギガ(H22.6~H27.10)/ファイブスターギガ(H27.11~)、ファイブスターギガ/NEWギガ(H21.5~)新灯火規制車対応ソケットBAU15S/S25バルブ24V21W
DCモーター Portescap 24V
PORTESCAP¥44,980税込¥49,4781個当日出荷仕様●電源電圧:24 V dc●許容入力:11 W●出力スピード:5600 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:21 mNm●長さ:43.5mm●寸法:28 (直径) x 43.5 mm●許容電流値:530 mA●コアコンストラクション:コアレスRoHS指令(10物質対応)対応
RG LED S25 ウインカーバルブ
RG(レーシングギア)¥8,998税込¥9,8981セット(2個)翌日出荷形状S25、150°ピン違い色アンバー光定格12v24v兼用21w明るさ(Lm)1300
RG LED T20 ウインカーバルブ
RG(レーシングギア)¥8,998税込¥9,8981セット(2個)翌日出荷ノーマルバルブT20は約280ルーメン。T20形状のP621は1300ルーメンと約4.6倍明るくなります。ウインカー専用バルブ。超高輝度LED24ヶ使用。12V/24V兼用仕様。キレのある鮮明なアンバー光!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。※商用車は保証対象となります。形状T20ピンチ部違い共通寸法(mm)直径20.5×47、ノーマル電球(T20)直径20.0×43色アンバー光定格12v24v兼用21w保証期間1年間明るさ(Lm)1300
アンバーバルブ S-25 10個入
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998税込¥2,1981箱4日以内出荷トラック・大型車などの補修・交換用に便利な24V用アンバーシングル球。10個入りのお得なパックです。BA15S(標準ピン)とBAU15S(ピン違い)、21W・25Wをラインナップ色アンバータイプシングル球電圧(V)24入数(個)10
LEDデスクライト 高演色 タッチセンサースイッチ 無段階調光 USB給電ポート付き フレキシブルアーム
ELPA¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさエコロジー商品省エネ
レーザー対応セーフティレーダー 一体型
セルスター¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷誤警報が少ない。速く、広く、強・弱2段階でレーザー受信。選べる待ち受け画面新デザイン。選べる警告パターン。最速・広角レーザー受信を実現!。光学フィルター+セルスター独自のシステムで誤警報の軽減仕様●サイズ:104(W)×21(D)×54(H)mm●重量:105g●電源電圧:12V/24V●液晶サイズ:3.2インチ●バンド数:18バンド●GPSデータ更新:無料アズワン品番65-3965-84
補修用 日野 プロフィア/レンジャー ドアサイドマーカー
MAD MAX(マッドマックス)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか欠品中取り付け簡単、純正サイドマーカーと交換するだけです。割れや劣化等の補修用として最適です。用途外装パーツ適合車種日野 大型プロフィア/NEWプロフィア(平成4年7月~)日野 レンジャープロ(平成14年1月~)
ストロボライト DARKKNIGHT LED (ホワイト) (EC
Strands¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷「Dark Knight Strobe Light LED」は、現代的なスリムデザイン, 豊富な色・点灯パターン, 高い耐久性・防水性, 同期対応などを兼ね備えた、視認性とスタイルを両立した高性能警告灯です。建設・緊急車両など、視線を集めつつもスマートな外観を求める用途に非常に適しています。スリムかつダークな外観(ダークレンズ/ブラックハウジング)により、車両への馴染みがよく、非点灯時もスタイリッシュ。Click-On”フレームによる無駄のない取り付け。ネジが隠れ、腐食や飛び石から保護されます。フレームは ブラック/クロームで塗装可能で、見た目のカスタマイズ性も高められます。フラッシュパターン数:最大21種類(モデルにより20種類含む)を切り替え可能。高/低強度モードを使い分けることもできます。複数台の点灯同期機能:最大12本まで同期が可能で、統一感ある視覚インパクトを演出。防塵・防水性能:IP67およびIP69Kに対応し、過酷な屋外条件でも耐久性抜群。動作温度:-30 ℃~+60 ℃と、寒冷~高温環境にも対応可能。堅牢構造:アルミニウム筐体とポリカーボネートレンズで強靭かつ軽量。電圧範囲:10-32 V DC対応で、幅広い車輌へ接続可能。用途重機・車両の警告灯として、建設現場や工事現場、トウ機器など、人目を引く必要がある場面に最適です。12 V~24 Vの車両(トラック、重機、商用車など)に直接取り付けて使用可能。同シリーズを 最大12台まで同期点灯でき、大規模な車両やラインで統一感のある視認性を発揮できます。仕様UnitPCSVoltage (DC)12-24V DCTheoretical effect24WConsumption10WFunctionsAmber warning lightCruise modePatterns21ConnectionCableCable length400mmColor housingBlackColor lensDarkColor LED'sWhiteMaterial housing/chassiAluminiumMaterial lensPolycarbonateLength129.2mmDepth14.8mmHeight33.2mmWeight0.042kgCC118mmIP-classIP67/69KOperating temperature-30 - +60℃E-approvedNoECE approvalR10.06SAE-approvedYesOther approvalSAE J595Additional informationSAE J595 Approval