カテゴリ

  • メカニカル部品(88)
  • 建築金物(75)
  • 機構部品(69)
  • バイク純正部品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 物流用品(22)
  • 切削工具(21)
  • 作業工具(21)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 制御機器(17)
  • 安全保護具(16)
  • 防災用品(11)
  • 保管用品(9)
  • 自転車部品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 測定用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 事務用品(5)
  • 塗料(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25kn」の検索結果

506件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グレートコーナー25kN タナカ

    グレートコーナー25kN

    タナカ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    柱と桁材の接合に使用します。 ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。 ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。 上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。) 他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビスTBA-65(100本)TB-101(80本)材質SGH400寸法(mm)53×225×105×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • HDジョイント  25KN用 タナカ

    HDジョイント 25KN用

    タナカ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    1階の柱頭と2回の柱脚をホールダウン金物で緊結する場合に、ボルト孔の加工が不要なため、施工効率がアップします。(270mmまでの胴差に対応) 外側にビスで施工するため、高気密・高断熱の住宅に適しています。 耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
    用途菅柱の連結等に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×22本使用方法(1)本体の刻印を目安にして接合部に位置決めをします。(2)必要に応じて、中央近くの2箇所のビス孔に仮どめ用ビスを取り付けてください。(3)専用角ビットビスTBA-65D(20本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65Dの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)厚さ(mm)3.2寸法(mm)55×610規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第二号(へ~り)RoHS指令(10物質対応)対応N値5.4以下耐力試験短期許容引張耐力28.8kN
  • グレートコーナー25kN床合板仕様 タナカ

    グレートコーナー25kN床合板仕様

    タナカ
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    柱と桁材の接合に使用します。 ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。 ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。 上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。) 専用角ビットビスTBA-120を横架材側に使用することで、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です(床合板30mm以下)。 他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビスTBA-65(10本)TBA-120(8本)材質SGH400寸法(mm)53×225×105×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN Z-25KN 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN Z-25KN

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    種別キー溝:新JIS材質スチール質量(g)741タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M6×30L最高回転数(min-1[r.p.m])3200寸法L(mm)70寸法D(Φmm)52寸法l(mm)30寸法d1(Φmm)25(H7)寸法d2(Φmm)25(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)459キー溝(A×B)(mm)8×28.3
  • カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-25KN 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-25KN

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)305タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M6×30L最高回転数(min-1[r.p.m])3200寸法L(mm)70寸法D(Φmm)52寸法l(mm)30寸法d1(Φmm)25(H7)寸法d2(Φmm)25(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)251キー溝(A×B)(mm)8×28.3
  • 荷揚げ用カラビナ 安全環付 JACKAL(ジャッカル)

    荷揚げ用カラビナ 安全環付

    JACKAL(ジャッカル)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    堅牢、頑丈な安心の環付カラビナ
    用途建築、土木、仮設、配管等各種作業現場での荷揚げ作業に!!材質スチール形状オーバル型シルバー本体寸法(mm)110×58本体径(mm)10破断荷重(kN)25(約320kg)ロック機能あり
  • 複巻トランス 相原電機

    複巻トランス

    相原電機
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220接地端子
  • 強力ニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    強力ニッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、様々な場所での使用が可能。 滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。ラウンド刃。
    用途切る(ラウンド刃)
  • 耐熱ゴーグル トーアボージン

    耐熱ゴーグル

    トーアボージン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    樹脂フレーム、レンズが変形してしまうような高熱現場でもお使いいただけます
    仕様マスク併用可、メガネ併用可否:△トラスコ品番619-1432長さ(mm)80幅(mm)165高さ(mm)90レンズ厚さ(mm)3通気孔
  • ビス止めホールダウンU 八幡ねじ

    ビス止めホールダウンU

    八幡ねじ
    3,598税込3,958
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    U字型ホールのクリアランスにより使いやすくカラーシールで忍耐力確認が一目で分かる定番のビス止めホールダウンです。 柱に留め付けるビスがセットされており、従来必須項目であったボルトや座金が不要となる為、コスト削減ができます。
    用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質表面処理エコートWH処理
  • プリンタスタンド サンワサプライ

    プリンタスタンド

    サンワサプライ
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    小型A3レーザープリンタに最適な省スペースプリンタスタンドです。背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。
    仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:500mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:500mm材質キャビネット・棚板/木製メラミン化粧板使用工具プラスドライバー、手袋フレーム色ライトグレー色(天板)ライトグレー組立時間40分組立人数2
  • 10型 B 消火器ボックス(格納箱)用 土台/架台 岩崎製作所

    10型 B 消火器ボックス(格納箱)用 土台/架台

    岩崎製作所
    2,698税込2,968
    1台
    3日以内出荷
    10型B消火器格納箱に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
  • ゼロカップ キー溝付タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ゼロカップ キー溝付タイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    キー溝付を標準化。正逆回転・押し引きも可能
    種類その他部品
  • 70x35x180mm ツールポーチ エスコ

    70x35x180mm ツールポーチ

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    本体横部2か所にペン差し付(ゴム部分)。 150mmまでのプライヤーを2本収納できます。
    エスコ品番EA925KN-1材質ポリエステルベルト幅(mm)60ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×35×180
  • (3/8SQ)ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)ソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    81,980税込90,178
    1セット
    翌日出荷から91日以内出荷
    3/8”SQソケットレンチセット。
  • ディバイダー エスコ

    ディバイダー

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
  • ツールロール(13ポケット) エスコ

    ツールロール(13ポケット)

    エスコ
    4,690税込5,159
    1個
    翌日出荷
    ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き
    仕様●サイズ(mm):450×290●ポケット数:13●材質:ポリエステル
  • ディバイダー(超硬チップ付) エスコ

    ディバイダー(超硬チップ付)

    エスコ
    4,960税込5,456
    1個
    翌日出荷
    硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施された硬い金属にもケガけます。 先端端超硬チップ付なので摩耗しにくく長持ちします。
  • 20型 A 消火器ボックス(格納箱)用 土台/架台 岩崎製作所

    20型 A 消火器ボックス(格納箱)用 土台/架台

    岩崎製作所
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    20型A消火器格納箱に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
  • ツールロール(4ポケット) エスコ

    ツールロール(4ポケット)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1個
    翌日出荷
    ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き
    仕様●サイズ(mm):315×275●ポケット数:4●材質:ポリエステル
  • ツールロール(8ポケット) エスコ

    ツールロール(8ポケット)

    エスコ
    3,730税込4,103
    1個
    翌日出荷
    ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き
    仕様●サイズ(mm):610×240●ポケット数:8●材質:ポリエステル
  • アウトサイドキャリパー エスコ

    アウトサイドキャリパー

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    ノギスでは測れないものの外寸測定に便利です。
  • 520x200x230mm ツールバッグ エスコ

    520x200x230mm ツールバッグ

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    翌日出荷
    ロングハンドルの工具に対応したワイドモデル
    材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×200×230外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)200
  • パイプサイレンサー KV-K型 倉敷化工

    パイプサイレンサー KV-K型

    倉敷化工
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、異径フランジ:FC200適合寸法:JIS10K、六角ボルト:SS400相当(電気亜鉛めっき)使用流体水、冷水、温水、海水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
  • ツールポーチ エスコ

    ツールポーチ

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    4日以内出荷
    ペンホルダー付。はさみを入れやすい角度になっています。
    材質耐久ポリエステル寸法(mm)110×40×215ベルト通し幅(mm)62
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF32 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF32

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT50) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT50)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • HOSE,FR.BRAKE    45125KN5741 ホンダ

    HOSE,FR.BRAKE 45125KN5741

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,L.FR.ENGINE    50225KN5670 ホンダ

    PLATE,L.FR.ENGINE 50225KN5670

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • STRIPE,R.FUEL TAN  87125KN8730 ホンダ

    STRIPE,R.FUEL TAN 87125KN8730

    ホンダ
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,FUEL TANK SE ホンダ

    STAY,FUEL TANK SE

    ホンダ
    709税込780
    1個
    5日以内出荷
  • SET,STUD 6X21 & R ホンダ

    SET,STUD 6X21 & R

    ホンダ
    909税込1,000
    1個
    5日以内出荷
  • PROTECTOR EXH.PIP ホンダ

    PROTECTOR EXH.PIP

    ホンダ
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,DAMPER    52425KN5003 ホンダ

    CASE,DAMPER 52425KN5003

    ホンダ
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • HOSE,FR.BRAKE    45125KN5651 ホンダ

    HOSE,FR.BRAKE 45125KN5651

    ホンダ
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
  • HOSE,FRONT BRAKE    45125KN5003 ホンダ

    HOSE,FRONT BRAKE 45125KN5003

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • CORD COMP.,LICENS   33725KN7670 ホンダ

    CORD COMP.,LICENS 33725KN7670

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC

    CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
...
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
"25kn" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷