カテゴリ
- バイク純正部品(38)
- 自動車純正部品(18)
- 農業機械(10)
- メカニカル部品(9)
- トラック純正部品(6)
- バイク部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 学童・教育用品(3)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「28-146」の検索結果

木工旋盤”ミニウッドレース”
PROXXON(プロクソン)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷木工旋盤「ミニウッドレース」用オプションです。用途消耗品の交換用に。適合機種28140幅(mm)33奥行(mm)33
ノンシールチェーン 428 (スタンダード) スチール
EKチェーン(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷から6日以内出荷ノンシールチェーン [ヘビーデューティ]。スタンダードチェーンに比べ高強度、高耐久のチェーンです。・ソリッドローラ。・長寿命の為のソリッドブッシュ。・軽量型、ハイパフォーマンス。。EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減。・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。色スチール
片丸キー(フリーレングス)S45C/28
セイキ製作所¥3,317税込¥3,6491個5日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー幅b(mm)28高さh(mm)16公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)95~110高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80
セパルフリップファイルB4タテ
セキセイ¥509税込¥5601冊3日以内出荷反らすだけで開くA3サイズのフタ付ファイル。握力や引っ張る力を必要とせず、誰でも感覚的に開閉できるフラップ機能付き。A3サイズの賞状や図面、封筒やポスターなどの収納に便利。サッと収納して折れやホコリを防ぎます。間口が大きく開いて収納物の出し入れがスムーズ。作品や厚みのある紙類、発送用の梱包資材なども収容可能なマチ付き仕様。図面の持ち出しや推し活グッズの保護など、外出先での持ち歩きにも便利。バッグに入れたままスムーズな出し入れが可能です。水に強い見出しラベル付き。市販の収納ボックスと合わせて使うと見出しが見やすく更にスッキリまとまります。汚れや水に強い再生PP素材を使用。用途出し入れ簡単!反らすだけで素早く開閉できる、B4サイズのフタ付き収納ファイル。材質本体:再生PP 0.4mm厚、見出しラベル:PP寸法(mm)407・286・12(最大マチ幅16)規格B4タテ型収納サイズB4用紙・ポスター・賞状・角2封筒・半紙・原稿用紙・F4サイズなど最大収納枚数(枚)コピー用紙約100グリーン購入法適合
両丸キー(フリーレングス)S45C/28
セイキ製作所¥3,317税込¥3,6491個5日以内出荷から10日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両丸キー幅b(mm)28高さh(mm)16公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)95~110高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80
トレースヒーター YSH型
ヤガミ¥629,800税込¥692,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・外装被覆がフッ素樹脂を使用していることから耐薬品性に優れております。用途・高温度域の配管、タンクの保温。・薬品配管の保温
プーリーカバー
BIGM(丸山製作所)¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷部品名称プーリーカバー図解NoMRS30-130-1 フレーム部品_No.10、MRS30-130 フレーム部品_No.10、MRS30-130T フレーム部品_No.10
カートリツジ
BIGM(丸山製作所)¥7,198税込¥7,9181個8日以内出荷部品名称カートリツジ図解NoSSA-F617MAT エンジン(付属品)部品_No.5、SSA-F617VT エンジン(付属品)部品_No.5、SSA-アルフア1005VT エンジン付属品部品_No.5、SSA-アルフア605V エンジン付属品部品_No.5、SSA-F617MAT-1 エンジン(付属品)部品_No.5、SSA-F617VT-1 エンジン(付属品)部品_No.5、SSA-アルフア1005MAT エンジン付属品部品_No.5、SSA-アルフア605MA エンジン付属品部品_No.5
両角キー(フリーレングス)S45C/28
セイキ製作所¥3,317税込¥3,6491個7日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状両角キー幅b(mm)28高さh(mm)16公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)95~110高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80
室名札 在室確認スライド付
三和製作所¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷一目で確認!避難誘導時に役立つ室名札。赤い印を出し入れできる室名札です。下のレバーをスライドさせることで赤い板を出し入れできます。避難誘導時に、部屋に人がいるかいないかが、廊下から一目で確認できる室名札です。材質アクリル幅(mm)【印字面】120質量(g)250奥行(mm)【印字面】238本体寸法(mm)奥行240本体寸法(mm)高さ67本体寸法(mm)幅130
スクリーン ツーリング
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から32日以内出荷MRAスクリーンツーリングは、オリジナルの形状を基にエンド部分を5~7cm高くすることで、優れた防風効果を実現。快適な高速巡航を可能とします。高速道路を使ってのロングツーリング等に最適な形状です。