トレースヒーター YSH型

トレースヒーター YSH型 - ヤガミ

自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル
・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険
性を抑えることができます。・外装被覆がフッ素樹脂を使用していることから耐薬品性に優れております。

用途
・高温度域の配管、タンクの保温
・薬品配管の保温
幅(mm)
12
厚さ(mm)
7.5
最小曲げ半径(mm)
30
耐熱温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
120
内容量
1本
関連資料:図面(0.61MB)
注意
※・任意な長さで切断しターミネーションセット ( 別売 )
※で端末絶縁処理をし使用します。
※・本ヒーターは高温用の為、必ず温度制御を行った上で最高使用温度以下でご使
※用下さい。
※環境条件や施工条件の違いにより温度分布にバラつきが起こる可能性がありま
※す。最高使用温度付近で温度制御する場合はご注意下さい。
※最大使用長や最小許容曲げ半径を遵守してください(ヒーター幅方向に曲げて
※の施工はできません)。
※重ね巻きはできますが、重ね過ぎによる熱干渉により出力低下の原因となる場
※合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全138種類を絞り込む
定格電圧(V)
長さ(m)
消費電力(W/m)
138種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
定格電圧(V)
消費電力(W/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02437448YSH28-1-4M410028 (at 10℃)
¥54,800
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02437570YSH58-1-4M410058 (at 10℃)
¥63,200
¥62,980
¥69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02437719YSH28-1-48M4810028 (at 10℃)
¥657,600
¥649,800
¥714,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02437737YSH58-1-24M2410058 (at 10℃)
¥379,200
¥369,800
¥406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02437807YSH28-2-7M720028 (at 10℃)
¥95,900
¥94,980
¥104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02437816YSH58-2-49M4920058 (at 10℃)
¥774,200
¥769,800
¥846,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02437832YSH28-1-15M1510028 (at 10℃)
¥205,500
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02438112YSH58-1-39M3910058 (at 10℃)
¥616,200
¥609,800
¥670,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02438130YSH28-1-22M2210028 (at 10℃)
¥301,400
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02438191YSH58-2-39M3920058 (at 10℃)
¥616,200
¥609,800
¥670,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02438279YSH28-1-33M3310028 (at 10℃)
¥452,100
¥449,800
¥494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02438340YSH58-2-47M4720058 (at 10℃)
¥742,600
¥739,800
¥813,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02438480YSH58-1-3M310058 (at 10℃)
¥47,400
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02438620YSH58-1-42M4210058 (at 10℃)
¥663,600
¥659,800
¥725,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02438699YSH58-1-9M910058 (at 10℃)
¥142,200
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02438891YSH58-2-44M4420058 (at 10℃)
¥695,200
¥689,800
¥758,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439022YSH28-2-36M3620028 (at 10℃)
¥493,200
¥489,800
¥538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439067YSH28-1-20M2010028 (at 10℃)
¥274,000
¥269,800
¥296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02439076YSH28-2-22M2220028 (at 10℃)
¥301,400
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439381YSH28-1-6M610028 (at 10℃)
¥82,200
¥81,980
¥90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439487YSH28-2-49M4920028 (at 10℃)
¥671,300
¥669,800
¥736,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02439566YSH58-2-34M3420058 (at 10℃)
¥537,200
¥529,800
¥582,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02439688YSH28-1-21M2110028 (at 10℃)
¥287,700
¥279,800
¥307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02439731YSH58-2-8M820058 (at 10℃)
¥126,400
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439792YSH28-1-42M4210028 (at 10℃)
¥575,400
¥569,800
¥626,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439846YSH58-2-20M2020058 (at 10℃)
¥316,000
¥309,800
¥340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439880YSH28-2-48M4820028 (at 10℃)
¥657,600
¥649,800
¥714,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02439977YSH28-1-44M4410028 (at 10℃)
¥602,800
¥599,800
¥659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440038YSH28-1-32M3210028 (at 10℃)
¥438,400
¥429,800
¥472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440056YSH28-2-16M1620028 (at 10℃)
¥219,200
¥209,800
¥230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440282YSH28-2-46M4620028 (at 10℃)
¥630,200
¥629,800
¥692,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440327YSH28-1-43M4310028 (at 10℃)
¥589,100
¥579,800
¥637,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440370YSH28-1-31M3110028 (at 10℃)
¥424,700
¥419,800
¥461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440406YSH28-2-40M4020028 (at 10℃)
¥548,000
¥539,800
¥593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440458YSH58-1-5M510058 (at 10℃)
¥79,000
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440650YSH58-2-2M220058 (at 10℃)
¥31,600
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440851YSH28-1-24M2410028 (at 10℃)
¥328,800
¥319,800
¥351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440912YSH58-1-30M3010058 (at 10℃)
¥474,000
¥469,800
¥516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02440957YSH58-1-2M210058 (at 10℃)
¥31,600
¥30,980
¥34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441018YSH58-2-19M1920058 (at 10℃)
¥300,200
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441052YSH58-2-11M1120058 (at 10℃)
¥173,800
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441070YSH58-1-41M4110058 (at 10℃)
¥647,800
¥639,800
¥703,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441088YSH28-2-38M3820028 (at 10℃)
¥520,600
¥519,800
¥571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441140YSH58-2-23M2320058 (at 10℃)
¥363,400
¥359,800
¥395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441176YSH58-2-31M3120058 (at 10℃)
¥489,800
¥479,800
¥527,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441332YSH58-1-14M1410058 (at 10℃)
¥221,200
¥219,800
¥241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441386YSH58-2-17M1720058 (at 10℃)
¥268,600
¥259,800
¥285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441438YSH58-1-40M4010058 (at 10℃)
¥632,000
¥629,800
¥692,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441587YSH58-1-25M2510058 (at 10℃)
¥395,000
¥389,800
¥428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02441630YSH28-2-24M2420028 (at 10℃)
¥328,800
¥319,800
¥351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする