カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「28a19l」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)TuflongAG 農業機械用バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から3日以内出荷
Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
用途農業機械、建設機械
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
オフセットコンビネーションスパナ 13本セット ギガ・セレクションオフセットコンビネーションスパナ 13本セットギガ・セレクション
8,498税込9,348
1組
翌々日出荷
セット内容【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)6 (L)130 質量(g)24【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)140 質量(g)30【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)5 (D)7 (L)150 質量(g)35【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)160 質量(g)47【呼び寸法12】(A)28 (B)19 (C)5 (D)8 (L)170 質量(g)54【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)6 (D)8 (L)180 質量(g)68【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)9 (L)190 質量(g)79【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)10 (L)200 質量(g)89【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)10 (L)210 質量(g)110【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)7 (D)10 (L)220 質量(g)124【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)11 (L)230 質量(g)149【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)240 質量(g)166【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)8 (D)13 (L)270 質量(g)227材質クロムバナジウム鋼
ディープオフセットメガネレンチ 6本セット ギガ・セレクションディープオフセットメガネレンチ 6本セットギガ・セレクション
6,298税込6,928
1組
翌々日出荷
セット内容【呼び寸法10×11】(A)16 (B)18 (C)8 (D)9 (L)198 質量(g)87【呼び寸法12×13】(A)19 (B)20 (C)9 (D)10 (L)217 質量(g)120【呼び寸法14×15】(A)22 (B)23 (C)10 (D)10 (L)239 質量(g)157【呼び寸法16×17】(A)25 (B)26 (C)11 (D)11 (L)260 質量(g)205【呼び寸法18×19】(A)28 (B)29 (C)11 (D)12 (L)292 質量(g)271【呼び寸法22×24】(A)32 (B)35 (C)13 (D)14 (L)330 質量(g)425材質クロムバナジウム鋼
コンビネーションスパナ 13本セット ギガ・セレクションコンビネーションスパナ 13本セットギガ・セレクション
7,398税込8,138
1組
翌々日出荷
セット内容【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)5 (L)125 質量(g)26【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)135 質量(g)29【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)4 (D)6 (L)145 質量(g)39【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)155 質量(g)52【呼び寸法12】(A)28 (B)18 (C)5 (D)7 (L)165 質量(g)64【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)5 (D)8 (L)175 質量(g)68【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)8 (L)185 質量(g)87【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)9 (L)195 質量(g)102【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)9 (L)205 質量(g)114【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)6 (D)10 (L)215 質量(g)135【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)10 (L)225 質量(g)154【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)235 質量(g)178【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)7 (D)12 (L)265 質量(g)237材質クロムバナジウム鋼
平ベルト用金具板送り ユタカメイク平ベルト用金具板送りユタカメイク
229税込252
1袋(2個)
3日以内出荷
寸法(mm)20巾用・W:28×L:19×D:1×A:20シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×125×2
スプリングピン 4X20 BIGM(丸山製作所)スプリングピン 4X20BIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
8日以内出荷
規格4X20図解NoMS413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.28、MSV415L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.19、MSA413R3-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.28、GSL204-M ドラムクミタテ部品 スプリングピン 4X20_No.17、MSA410R2T-M ドラム組立部品_No.33、MSA515R4C(10) ドラムクミタテ部品_No.26、MSA515R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.26、MSA415R8C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.20、MS651DR4-Y セイレツマキ部品_No.62、MSV313B-K ドラムクミタテ部品_No.17、MS515R4CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.20、MS410DNR-2K 自動整列巻取装置2部品_No.36、MSA513-K ドラム組立部品_No.32、MSV313B-M-2 -A ドラムクミタテ部品_No.18、MSV413B-M-2-A ドラムクミタテ部品_No.18、MSA413R2TS-K-1 ドラムクミタテ部品_No.28など
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
579税込637
1個
8日以内出荷
部品名称カラー図解NoBSA-950C -1シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.40、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム 右部品_No.40、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.40、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.40、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右部品_No.40、BSA-950C -1シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.40、BSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.40、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.37、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム左部品_No.40、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム 左部品_No.40、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.40、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 左部品_No.40、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.40、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 右部品_No.40、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右 Lシリーズ部品_No.38、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 2009年3月~部品_No.37、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左 Lシリーズ部品_No.39、SSA-V1010C 付属品・オプション部品_No.28、SSA-V1010 オプション(遮断板)部品_No.19、BSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.40、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 ~2009年2月部品_No.37、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第1段ブーム右部品_No.40、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第1段ブーム左部品_No.40、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 ~2009年2月部品_No.37
EXHブロックベースアッセンブリ SMCEXHブロックベースアッセンブリSMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
付属品遮断表示シール
YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ シグマ光機YAGレーザ集光レンズ NYシリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
レンズを接着剤で貼り合わせていないエアーギャップタイプのYAGレーザ用アクロマティック集光レンズです。接着剤を使用していないので高出力のレーザビームの集光にも使えます。