カテゴリ
- 農業機械(6)
- 作業工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「26a19l」の検索結果

TuflongAG 農業機械用バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個翌日出荷から3日以内出荷Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。用途農業機械、建設機械
ポンプダイヤフラム
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161個当日出荷部品名称ポンプダイヤフラム図解NoGD400A キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 ポンプダイヤフラム_No.17、MD3020L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.25、DK-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品 ポンプダイヤフラム_No.19、MDJ61G-26 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.18、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.20、MD4020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.16、MD571-A エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.22、MD575GT-26-1キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.19、DKJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ポンプダイヤフラム_No.17、GD300A キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 ポンプダイヤフラム_No.17、MD3010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.25、MDJ600 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.17など
M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
ディープオフセットメガネレンチ 6本セット
ギガ・セレクション¥7,598税込¥8,3581組翌々日出荷セット内容【呼び寸法10×11】(A)16 (B)18 (C)8 (D)9 (L)198 質量(g)87【呼び寸法12×13】(A)19 (B)20 (C)9 (D)10 (L)217 質量(g)120【呼び寸法14×15】(A)22 (B)23 (C)10 (D)10 (L)239 質量(g)157【呼び寸法16×17】(A)25 (B)26 (C)11 (D)11 (L)260 質量(g)205【呼び寸法18×19】(A)28 (B)29 (C)11 (D)12 (L)292 質量(g)271【呼び寸法22×24】(A)32 (B)35 (C)13 (D)14 (L)330 質量(g)425材質クロムバナジウム鋼
コンビネーションスパナ 13本セット
ギガ・セレクション¥8,698税込¥9,5681組翌々日出荷セット内容【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)5 (L)125 質量(g)26【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)135 質量(g)29【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)4 (D)6 (L)145 質量(g)39【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)155 質量(g)52【呼び寸法12】(A)28 (B)18 (C)5 (D)7 (L)165 質量(g)64【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)5 (D)8 (L)175 質量(g)68【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)8 (L)185 質量(g)87【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)9 (L)195 質量(g)102【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)9 (L)205 質量(g)114【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)6 (D)10 (L)215 質量(g)135【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)10 (L)225 質量(g)154【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)235 質量(g)178【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)7 (D)12 (L)265 質量(g)237材質クロムバナジウム鋼
両口スパナ8本セット
ギガ・セレクション¥5,598税込¥6,1581組翌々日出荷セット内容【呼び寸法6×7】(A)15 (B)17 (C)3 (D)4 (L)123 質量(g)19【呼び寸法8×9】(A)19 (B)21 (C)3 (D)3 (L)140 質量(g)34【呼び寸法10×11】(A)23 (B)26 (C)4 (D)4 (L)156 質量(g)47【呼び寸法12×13】(A)29 (B)31 (C)5 (D)5 (L)172 質量(g)68【呼び寸法14×15】(A)31 (B)34 (C)5 (D)5 (L)190 質量(g)102【呼び寸法16×17】(A)35 (B)37 (C)6 (D)6 (L)204 質量(g)126【呼び寸法18×19】(A)39 (B)41 (C)6 (D)6 (L)221 質量(g)179【呼び寸法20×22】(A)43 (B)47 (C)7 (D)7 (L)237 質量(g)205材質クロムバナジウム鋼
オフセットコンビネーションスパナ 13本セット
ギガ・セレクション¥9,998税込¥10,9981組翌々日出荷セット内容【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)6 (L)130 質量(g)24【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)140 質量(g)30【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)5 (D)7 (L)150 質量(g)35【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)160 質量(g)47【呼び寸法12】(A)28 (B)19 (C)5 (D)8 (L)170 質量(g)54【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)6 (D)8 (L)180 質量(g)68【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)9 (L)190 質量(g)79【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)10 (L)200 質量(g)89【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)10 (L)210 質量(g)110【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)7 (D)10 (L)220 質量(g)124【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)11 (L)230 質量(g)149【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)240 質量(g)166【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)8 (D)13 (L)270 質量(g)227材質クロムバナジウム鋼
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T10
SMC¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
アースモジュラ端子台 スクリュー UT 2.5-PE/L/Nシリーズ 19A
フエニックス・コンタクト¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷UT 2.5 3段式ねじ接続アースモジュラ端子台。コンパクトな3段式端子台で、非常に高い配線密度を達成 各レベルに機能シャフトが備わっているので、すべての電位分配作業を高速で実現できます。 各端子ポイントには、容易に識別できるように大きなラベルを張り付け可能 PE/L/L ( ; 804-4351 804-4351 )及びPE/L/N ( ; 804-4342 804-4342 )タイプは、ハウジング表面の色分けで明確な割り当て ; 804-4345 804-4345 は鉄道用にテスト済み仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:トリプル●シリーズ:UT 2.5-PE/L/N●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:19A●モデル番号:UT 2,5-PE/L/N●コード番号:804-4342アズワン品番65-7516-52
アイナット 鋳造製 ブネジ
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個8日以内出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
ハンドルトリツケゴム
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷図解NoDB-S320-3C 本体部品_No.41、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 ハンドルトリツケゴム_No.24、MBS279 本体 ハンドル、背負枠部品_No.25、BCS23CSN 本体 背負枠部品 ハンドルトリツケゴム_No.17、MBS260-3F 本体部品_No.41、AC23SAL 本体部品 ハンドルトリツケゴム_No.37、MBS260 本体部品_No.48、MBS2402 本体部品_No.29、KC230RSL 本体部品_No.22、BC26ML 本体部品_No.29、TKS26CS 本体 ハンドル、背負枠部品_No.20、MB228VL 本体部品_No.23、MB228L 本体部品_No.25、KC26NXL1 本体部品_No.23、MBS320-2T 本体部品_No.48、MB227VLT 本体部品_No.23、BCS26A 本体 ハンドル、背負枠部品 ハンドルトリツケゴム_No.19、MB278L 本体部品_No.29、BCS26CSN 本体 ハンドル、背負枠部品 ハンドルトリツケゴム_No.17、MB231EL 本体部品_No.29など
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格V85図解NoDKJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 Oリング_No.18、AD571TS 羽根車部品 Oリング_No.5、MDJ60GT-26-1 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.19、DK-J60T 羽根車部品 Oリング_No.18、MD6010L 羽根車部品_No.12、MD6010KTS 羽根車部品_No.5、AD571 羽根車部品_No.5、AD570 羽根車部品_No.5、DKJ60GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 Oリング_No.18、MD575GT-26ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.18、DK-57TS 羽根車部品 Oリング_No.5、AD575G-30 羽根車部品 Oリング_No.19、MDJ82G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.16、MDJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.18、MD571TS-A 羽根車部品_No.5、MDJ60GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.18、MDJ60GTS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.18など
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷部品名称フランジボルト図解NoMS315EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.56、MLS415R4CF(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からクランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.26、MSV415R2L(8.5) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.19、MSA415R4C-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.24、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)クランクシャフト部品_No.25、MSV515SL(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21、MSV515R2SL(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.21、MFH-P262 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.26、MRS40HS-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.27など
ピストンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷図解NoBK23AL エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンマトメ_No.19、MBV2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、GS51ET-20 クランクケース、シリンダ部品 ピストンマトメ_No.22、KC23BS(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.21、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、GS51EMR-50L エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンマトメ_No.22、MBS2300 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、KC23CS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、BHT600 エンジン部品_No.21、TK23L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、KC23A(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、MP2530E2SP クランクケース,シリンダ部品 ピストンマトメ_No.22、IS236 エンジン クランクケース、シリンダなど