カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68,741)
  • 自動車純正部品(19,996)
  • バイク純正部品(8,917)
  • 制御機器(8,793)
  • メカニカル部品(6,007)
  • パソコン/周辺機器(5,940)
  • 配管・水廻り設備部材(5,755)
  • 農業機械(3,879)
  • オフィス家具(3,623)
  • 空調・電設資材(3,191)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,153)
  • バイク部品(2,005)
  • 機構部品(1,933)
  • 店舗什器・備品(1,513)
  • 測定用品(1,483)
  • 電気材料(1,449)
  • 物流用品(1,369)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,252)
  • 事務用品(1,176)
  • ねじ・ボルト・釘(1,170)
  • 切削工具(1,166)
  • 医療(1,128)
  • 建築金物(1,045)
  • 科学研究・開発用品(986)
  • 作業工具(777)
  • 卓上消耗品(707)
  • 保管用品(672)
  • 日用品(615)
  • 家電(577)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(575)
  • 電動工具(565)
  • トラック用品・パーツ(544)
  • 建材・エクステリア(526)
  • 自動車補修部品(460)
  • 救急・衛生(426)
  • 作業服(391)
  • 船舶用品・漁業資材(376)
  • 学童・教育用品(350)
  • トラック純正部品(342)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(340)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(333)
  • 食品・飲料(318)
  • カー用品(303)
  • 安全保護具(294)
  • 介護用品(289)
  • 安全標識(265)
  • 防犯用品(254)
  • 溶接用品(238)
  • 厨房用品(231)
  • 住設機器(224)
  • 自転車部品(218)
  • ヘルスケア(212)
  • フォークリフト・産機・建機用品(171)
  • 梱包用品(166)
  • 防災用品(158)
  • 安全用品(155)
  • 完成車(155)
  • 清掃用品(151)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(147)
  • 農業・園芸資材(143)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(142)
  • 研磨材(139)
  • 照明(128)
  • 縫製用品(115)
  • 整備工具・収納(113)
  • 空圧工具(106)
  • 塗料(105)
  • はんだ関連・静電気対策用品(100)
  • バッテリー・電装(93)
  • 手袋(93)
  • 塗装・養生・内装用品(89)
  • 洗車・清掃(86)
  • 測定関連サービス(70)
  • クリーンルーム用品(63)
  • トラック輸送・安全用品(59)
  • 測量用品(土木/建設)(58)
  • 安全靴・作業靴(58)
  • 自動車用オイル・ケミカル(56)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(50)
  • テープ(39)
  • 接着剤・補修材(39)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(39)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(33)
  • スプレー・オイル・グリス(31)
  • 理美容(25)
  • 鈑金・塗装(25)
  • タイヤ・足回り(19)
  • 農具(18)
  • マスク(15)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(12)
  • ガレージ機器・整備設備(12)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • エンジン工具(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「2b」の検索結果

関連キーワード
167,953件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーコンベヤスタンド 2B型スタンド マキテックローラーコンベヤスタンド 2B型スタンドマキテック(3件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1脚
当日出荷から7日以内出荷
スチール製。 全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。 *ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
鉛筆2B(12本組) アーテック[学校教材・教育玩具]鉛筆2B(12本組)アーテック[学校教材・教育玩具]
310税込341
1個
当日出荷から4日以内出荷
学びが楽しくなるかわいいカラーの2B鉛筆です。1ダース12本組。材質:鉛筆:ポプラ、グラファイト、ケース:PVC。セット内容:本体(12本組)×1
用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。セット内容本体×1材質ポプラ、グラファイト寸法(mm)7×7×175/本
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)SMC(3件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤日鉄ステンレス(10件のレビュー)
1,743税込1,917
1枚
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)10~500切断公差外径(-0、+0.5)サービス分類オーダー・加工
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
279税込307
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
【オーダー】SUS304 2B 円形(中抜き)プレート ノーブランド【オーダー】SUS304 2B 円形(中抜き)プレートノーブランド
2,086税込2,295
1個
3日以内出荷
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質SUS304形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら板厚(mm)0.8~6穴数0材種ステンレス表面仕上げ2Bサービス分類オーダー・加工
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1SMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
非常食セット 2B-3 船山非常食セット 2B-3船山(3件のレビュー)
5,998税込6,478
1セット
9日以内出荷
セット内容飲料水(500mL)×6、アルファ米(わかめごはん100g・山菜おこわ100g・五目御飯100g)×各2、缶入カンパン(100g)×2、ライスクッキー(8枚入)×2、防災用クラッカー(S缶)×2保存期間(年)5船山品番7042444
CJ Series(CJ2B16) SMCCJ Series(CJ2B16)SMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-~)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から26日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
9800 2B バラ uni(三菱鉛筆)9800 2B バラuni(三菱鉛筆)
41税込45
1個
当日出荷
主な用途一般用
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2BSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
チップ GY2B 三菱マテリアルチップ GY2B三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
コーナー半径(mm)0.2穴の形状-
CQ Series(CQ2B40) SMCCQ Series(CQ2B40)SMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
真空パッド ZP2B SMC真空パッド ZP2BSMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
トレーボックス 120H-2B ノーブランドトレーボックス 120H-2Bノーブランド
19,980税込21,978
1個
当日出荷
アズワン品番8-2314-24
CO2Bチップ パナソニックコネクトCO2Bチップパナソニックコネクト
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から63日以内出荷
LF2B形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF2B形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65
スプロケット 2Bタイプ 椿本チエインスプロケット 2Bタイプ椿本チエイン
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
形状2BシリーズRS標準下穴
鉛筆9800 2B uni(三菱鉛筆)鉛筆9800 2Buni(三菱鉛筆)
129税込142
1個(3本)
当日出荷
発売以来長い間親しまれている、三菱鉛筆の代表的な商品です。
主な用途一般用
CJ Series(CJ2B10) SMCCJ Series(CJ2B10)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2SMC(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
22日以内出荷から32日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CJ Series(CJ2B6) SMCCJ Series(CJ2B6)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
鉛筆2B  3本P サクラクレパス鉛筆2B 3本Pサクラクレパス(1件のレビュー)
189税込208
1セット
当日出荷
小学生の「使いやすさ」を考慮し、子ども・母親・先生の3方向から考えられた学童文具シリーズ。
全長(mm)176主な用途こども用鉛筆硬度2B芯色
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
ICソケット クローズドタイプ XR2B omron(オムロン)ICソケット クローズドタイプ XR2Bomron(オムロン)
339税込373
1個
当日出荷から121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。金フラッシュメッキ品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)材質(インナ・コンタクト)ベリリウム銅/ニッケル下地 金めっき単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
建築用シャープペン2B BIGMAN(ビッグマン)建築用シャープペン2BBIGMAN(ビッグマン)
319税込351
1本
当日出荷
芯削り付きノックボタンを採用しており、作業着ポケットにピッタリサイズ。折れにくい2mm芯シャープペンで、芯を保護するガイドパイプ付き口金。鉛筆に近い六角形状軽量スリムタイプ。
用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
RH2Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH2BシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
359税込395特価
1個ほか
当日出荷から76日以内出荷
種類パワーリレー接点構成2c端子形状ブレード端子
フィルタアッシ 13780-02B00 スズキフィルタアッシ 13780-02B00スズキ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
オイルシール 51153-02B00 スズキオイルシール 51153-02B00スズキ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
タブレット授業えんぴつ 2B ダース uni(三菱鉛筆)タブレット授業えんぴつ 2B ダースuni(三菱鉛筆)
729税込802
1ダース(12本)
5日以内出荷
硬度2B主な用途学童向け鉛筆
ステンレス製SUS-2B型スタンド マキテックステンレス製SUS-2B型スタンドマキテック
28,980税込31,878
1脚
6日以内出荷
Mシリーズのステンレス製ローラーコンベアの標準型スタンドになります。
仕様M16アジャスタボルト調整式材質ステンレス
20-CDQ2B2 SMC20-CDQ2B2SMC
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ハハトコ鉛筆2B uni(三菱鉛筆)ハハトコ鉛筆2Buni(三菱鉛筆)
599税込659
1個(12本)
翌々日出荷
豊富な柄/おなまえスペースあり
硬度2B寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.0×198.0×17主な用途学習用
CM Series(CM2B20) SMCCM Series(CM2B20)SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
スプロケット NK40-2B KANA(片山チエン)スプロケット NK40-2BKANA(片山チエン)
829税込912
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7種類スプロケット列数2チェーンNo.40-2
かきかた鉛筆 2B サクラクレパスかきかた鉛筆 2Bサクラクレパス
689税込758
1ダース(12本)
翌々日出荷から4日以内出荷
持ちやすい三角えんぴつです。滑り止め特殊加工を施しています。名前欄付きです。
用途三角えんぴつ材質本体:木材・黒鉛硬度2B三角主な用途事務・学習用サイズ(mm)全長176、最大径7.4
パレットダース鉛筆2B uni(三菱鉛筆)パレットダース鉛筆2Buni(三菱鉛筆)
719税込791
1ダース(12本)
翌々日出荷
飽きがこない無地デザインなので、長く使い続けることができます。入学時に持っておきたい定番鉛筆です。新入学/鮮やか/お名前スペースあり
硬度2B繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
...