RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。樹脂は難燃材(UL94V-2適合グレード)を使用しています。
色ブラック
高さ(mm)7.9
材質(本体)ポリアミド
質量(g)1
種類標準タイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
吸着力(N)3.9
吸着力(N[kgf])3.9[0.4]
材質(磁石)フェライト
付加機能ワンタッチ取付
材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
歯数27
歯幅(mm)14.6(最大)、全歯幅(M):43.9(最大)
種類スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)15.88
ローラ外径(Dr)(mm)15.88
チェーンピッチ(P)(mm)25.4
熱処理歯先高周波焼入
チェーンNo.80-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4C
RoHS指令(10物質対応)対応
材質普通鋼
形状溶接仕様
歯数20
歯幅(mm)23.5(最大)、全歯幅(M):68.9(最大)
種類スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)25.4
ローラ外径(Dr)(mm)22.23
チェーンピッチ(P)(mm)38.1
チェーンNo.120-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼
形状削出仕様
歯数27
歯幅(mm)17.6(最大)、全歯幅(M):53.4(最大)
種類スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)19.05
ローラ外径(Dr)(mm)19.05
チェーンピッチ(P)(mm)31.75
熱処理歯先高周波焼入
チェーンNo.100-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC24
接点構成4PDT
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)250
接点最大許容電流(A)6
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 6A
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
電源電圧(V)DC12→24
本体形状バレル形
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
電動昇降装置用のコントロールユニットです。付属のTR-FPを使用して壁面などに固定できます。
材質ポリアミド(PA)
種類電動昇降アクセサリー
コード長さ(m)4
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
材質PE
色ライトブルー
外寸(mm)327×241×49
収納数収納卵数:20個、オリコン50Aに12枚収納可能(うち2枚をフタとして使用)収納卵数:200個/箱
使用例2L卵用トレー
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品オリコン50A
1個
¥319
税込¥351
50日以内出荷
材質PP+補強材(スチール)
色ライトグレー/ブルー
高さ(mm)(内寸)947
容量(L)1023
短辺(mm)(外寸)1100
長辺(mm)(外寸)1100
有効内寸(mm)短辺:1040、長辺:1040
圧縮荷重(kN[kgf])129[13200](2段圧縮)
外寸法・高さ(mm)1093
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)932
(特長)・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途(共通仕様)・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65
寸法(mm)96×96
取付方式ねじ端子台
入力種類ユニバーサル
電源AC電源(AC100~240V)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.5MB)
仕様シェルサイズ = 2シリーズ = 2Bダストキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。
種別2線式
使用温度範囲(℃)-196~120
寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:14×11
材質(ベース)ガラスエポキシ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
刃数2
シャンク円筒
材種KS15F
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ