カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(389)
- 農業機械(346)
- 制御機器(142)
- メカニカル部品(62)
- 機構部品(59)
- パソコン/周辺機器(58)
- 空調・照明・電設資材(48)
- バイク部品(38)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 自動車純正部品(25)
- 自動車補修部品(21)
- 防犯用品(20)
- 測定用品(19)
- 家電(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- オフィス家具(14)
- 科学研究・開発用品(12)
- 切削工具(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 梱包用品(8)
- 店舗什器・備品(8)
- 学童・教育用品(7)
- 電気材料(6)
- カー用品(6)
- バイク純正部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測定関連サービス(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 物流用品(2)
- 塗料(2)
- 安全用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- トラック純正部品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(346)
- brembo(10)
- CKD(11)
- DENSO(デンソー)(11)
- FYH(日本ピローブロック)(11)
- INFINEON(11)
- MAZDA(マツダ)(21)
- MICROCHIP(32)
- omron(オムロン)(14)
- SMC(140)
- イマオコーポレーション(53)
- クボタ計装(9)
- コガネイ(264)
- コクヨ(12)
- 三桂製作所(13)
- 三菱電機(11)
- 未来工業(18)
- 東洋バルヴ(19)
- 渡辺電機工業(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~16~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~16~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K16
SMC¥4,998税込¥5,4981袋(5個)9日以内出荷形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類R
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥808~税込¥889~1個ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
カチコネ2号コネクタ
日動電工¥529~税込¥582~1袋(20個)3日以内出荷から4日以内出荷カチコネ露出・丸・ユニバーサルボックスにVE管を接続するためのコネクタです。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質硬質塩化ビニル
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,898~税込¥4,288~1袋(5個)3日以内出荷から60日以内出荷用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ
SBC¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から8日以内出荷種類セット品ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ
SBC(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から25日以内出荷タイプフランジタイプ種類セット品ブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
ZB - 小型真空ユニット/単体
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺
SBC¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から8日以内出荷タイプフランジタイプ長尺種類セット品ブロック数FLL2個相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
シース熱電対 M4端子付
TGK(東京硝子器械)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷から25日以内出荷フラスコ内部の温度測定に使用します。 シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。 チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。 補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。 接液部は全てPTFE製、シール部にはソロバン玉を使用しています。使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)補償導線2m
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ライトアングル 43mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,398税込¥8,1381個欠品中仕様【ブレークアウト数】1材質流体抵抗性エラストマータイプライトアングル内径(Φmm)【プライマリ】43【セカンダリ】43シリーズ222K1RoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)【プライマリ】28.2【二次】9.9接着面なし
TE Connectivity 熱収縮ブーツ ストレート 43mm, 材質:流体抵抗性エラストマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,998税込¥5,4981個欠品中仕様【ブレークアウト数】1材質流体抵抗性エラストマー色黒タイプストレート内径(Φmm)【プライマリ】43【セカンダリ】43RoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)【プライマリ】28.2【二次】9.9接着面なし最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-75
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら