カテゴリ
- 農業機械(345)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(275)
- 制御機器(65)
- パソコン/周辺機器(54)
- バイク部品(35)
- 空調・照明・電設資材(29)
- メカニカル部品(25)
- 自動車補修部品(20)
- 機構部品(19)
- 防犯用品(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 家電(17)
- オフィス家具(12)
- 切削工具(10)
- 店舗什器・備品(8)
- カー用品(7)
- 梱包用品(6)
- 電気材料(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 安全用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(345)
- コガネイ(264)
- 渡辺電機工業(17)
- イマオコーポレーション(15)
- omron(オムロン)(13)
- コクヨ(12)
- CKD(11)
- DENSO(デンソー)(11)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- brembo(10)
- 三桂製作所(9)
- ラムマウント(9)
- NEC(7)
- 三ツ星ベルト(7)
- ASUS(エイスース)(7)
- ブロードウォッチ(7)
- TEAC(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- MICROCHIP(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「2k-16」の検索結果

カチコネ2号コネクタ
日動電工¥529~税込¥582~1袋(20個)翌々日出荷から5日以内出荷カチコネ露出・丸・ユニバーサルボックスにVE管を接続するためのコネクタです。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質硬質塩化ビニル
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ
SBC¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から8日以内出荷種類セット品ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ
SBC(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から25日以内出荷タイプフランジタイプ種類セット品ブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ) = 43mm内径(セカンダリ) = 43mm接着面 = N材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1色 = 黒最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃シュリンク径(プライマリ) = 28.2mmシュリンク径(二次) = 9.9mm汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
COSスリーブ
カメダデンキ¥2,998税込¥3,2981箱(45個)6日以内出荷RoHS対応品材質薄銅管、銀メッキ種類COSスリーブ肉厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状COSスリーブ
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から7日以内出荷仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ) = 43mm内径(セカンダリ) = 43mm接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1色 = 黒最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃シュリンク径(プライマリ) = 28.2mmシュリンク径(二次) = 9.9mmコーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ長尺
SBC¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷から8日以内出荷種類セット品ブロック数SLL2個許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
七星科学研究所 NJC-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥2,298~税込¥2,528~1本(1m)ほか9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺
SBC¥22,980~税込¥25,278~1本7日以内出荷から8日以内出荷タイプフランジタイプ長尺種類セット品ブロック数FLL2個相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から63日以内出荷取付穴径(Φmm)22キー抜差位置左キーの外せる位置右上キー位置左上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL
omron(オムロン)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から62日以内出荷取付穴径(Φmm)22キー抜差位置右キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
デジタルクッキングスケール KJ216
タニタ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。 薄型・大画面で使いやすい。新機能「すぐゼロ」・「すぐピタ」付き。薄さ27mmで収納。 計量結果の表示が早い為、粉類や牛乳などを注ぎ足ししても入れ過ぎ防止が可能。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本材質ABS、PET寸法(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PET質量(g)約313(乾電池含む)電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)ひょう量(kg)2電源DC3V 単4形乾電池×2本最小表示(g)1本体質量(g)約313(乾電池含む)精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g測定方式電気抵抗線式計量皿寸法(mm)約直径140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×198×27文字高(mm)28機能追加計量(0表示機能):あり、地域設定:5区分、すぐゼロ:あり、すぐピタ:あり計量皿寸法(Φmm)約140最小目盛1g保証期間1年最大計量(kg)2オートパワーオフ約6分最小目盛(g)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅140×高さ27×奥行198(計量皿:約直径140)ひょう量単位g
小形基本スイッチ VX
Aratas(旧:omron)(59件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から101日以内出荷低荷重動作でも高い接点接触力用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード
オーム電機(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応。メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい。1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応します。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。高純度O.F.C.線使用色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキ対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 2kΩ 0.4W ±1%
VISHAY¥439税込¥4831袋(25個)当日出荷仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
CRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% 16K2
VISHAY¥1,698税込¥1,8681リール(1000個)7日以内出荷仕様0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 kΩ → 10 MΩ). Vishay製のCRCWチップ抵抗器は、厚膜表面実装ソリューションを提供します。 高品質セラミックにメタルグレーズで構成されています。 +70 ℃で1000時間の間にΔR/R 1 %の優れた安定性を実現するこの厚膜抵抗器は、高い信頼性が特長です。 CRCWチップ抵抗器は純スズはんだ付けコンタクトを備え、無鉛及び鉛含有はんだプロセスが可能です。. 製品用途の情報. CRCWチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
...