カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • バイク部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「2r3v600」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(162件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
イージーリペア DAYTONA(デイトナ)イージーリペアDAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット アルミSUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
プレミアム・テスト・リード・セット フルーク(FLUKE)プレミアム・テスト・リード・セットフルーク(FLUKE)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1組
当日出荷
完全な測定システムに不可欠であり、デジタル・マルチメーターの機能を拡張します。 TL71プレミアム・テスト・リード・セットには、赤と黒の快適グリップ・プローブ1組と、柔軟なシリコン絶縁直角テスト・リードが含まれています。 特徴的な快適グリップ・プローブは、最大CATIII1000Vの安全性評価で、耐熱性と耐寒性を備えています。
トラスコ品番765-7625質量(g)91使用環境温度(℃)-20~55安全規格IEC1010-2-031、CAT[[R3]]1000V、CAT[[R4]]600V、汚染度2
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(11件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
シリコン・テストリード・セット フルーク(FLUKE)シリコン・テストリード・セットフルーク(FLUKE)
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
トラスコ品番765-7617使用環境温度(℃)-20℃~55℃安全規格IEC1010-2-031、CAT[[(R3)]]1000V、CAT[[(R4)]]600V、汚染度2
デジタルマルチメータ 共立電気計器デジタルマルチメータ共立電気計器
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 準拠 オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)クランプ60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt + センサの確度周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt、ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt交流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz]使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V)×2(オートパワーセーブ 約15分)直流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgtDUTY10~90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]ダイオードテスト開放電圧:<3.0V外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(フラットホルダ装着時)155×75×35、(ウイングホルダ装着時)155×75×40キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF)、±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
バイク用シールチェーン プロトバイク用シールチェーンプロト(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
L Series(LEJS63V7A) SMCL Series(LEJS63V7A)SMC
379,800税込417,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
STマイクロ,  高電圧 整流ダイオード, 3A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-201AD 1.7V STMicroSTマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 3A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-201AD 1.7VSTMicro
19,980税込21,978
1セット(600個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201AD●最大連続 順方向電流: 3A●ピーク逆繰返し電圧: 600V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 高電圧●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 1.7V●1チップ当たりのエレメント数: 1●ピーク逆回復時間: 30ns●直径: 5.3mm●STTH3R06 は、 ST Turbo 2 600 V 技術を使用しており、スイッチング電源、インバータ、及びフリーホイーリングダイオードとしての使用に特に適しています。超高速スイッチング 低熱抵抗 低順方向電圧降下 低漏洩電流(白金ドーピング)RoHS指令(10物質対応)対応
ブツシユ BIGM(丸山製作所)ブツシユBIGM(丸山製作所)
829税込912
1個
8日以内出荷
規格70B-2520部品名称ブツシユ図解NoSSA-α610C ステアリングリンク(2)部品_No.4、SSA-V600C-1 ステアリング(1)部品_No.3、SSA-R1000C 主変速レバー部品_No.24、SSA-V1000 ステアリングリンゲージ部品_No.42、SSA-R1000 主変速レバー(1)部品_No.24、SSA-V600C ステアリングリンク(1)部品_No.3、SSA-V1000C ステアリング(2)部品_No.4
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
8日以内出荷
規格マルヤマ部品名称ハリマーク図解NoMSA613-M ハリマーク部品_No.7、MS753DR6T2-Y ハリマーク部品_No.4、MSA613R2T-2K ハリマーク部品_No.5、MS513R2TS-K-1アワジ ハリマーク部品_No.4、MS613EFR-K ハリマーク部品_No.6、MSA413R2T-K-1 ハリマーク部品_No.5、MS613EFR-M ハリマーク部品_No.6、MSA413-K ハリマーク部品_No.7、MSA513-M ハリマーク部品_No.7、SSA-V600C-1 ハリマーク部品_No.2、MSA513R2T-K ハリマーク部品_No.5、MSA413-M ハリマーク部品_No.7、MSA513R3-2M-A ハリマーク部品_No.5、MSA413R2T-M-1 ハリマーク部品_No.5、MSA513-K ハリマーク部品_No.7、SSA-V600C ハリマーク部品_No.2、MSA613R3-K-A ハリマーク部品_No.5、MS413R2T-M-1 ハリマーク部品_No.4、MSA413R3-M ハリマーク部品_No.5、MS513EFR-M ハリマーク部品_No.6など
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
889税込978
1個
8日以内出荷
部品名称ボルト図解NoSSA-R1000C エンジン インジェクションポンプ分解部品_No.5、SSA-V1000 エンジン(インジェクションポンプ分解)部品_No.5、SSA-R1000 エンジン インジェクションポンプ分解部品_No.5、SSA-V1000C インジェクションポンプ分解部品_No.5、SSA-G600 エンジン フュエルポンプ(2)部品_No.3
6カクボルト M8X14 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X14BIGM(丸山製作所)
84税込92
1個
8日以内出荷
規格M8X14部品名称6カクボルト M8X14図解NoSSA-α602M トランスミッション分解-3部品_No.8、MS410ENL-K テンション部品_No.22、SSA-V600C トランスミッション(3)部品_No.8、SSA-α602 トランスミッション分解-3部品_No.8、SSA-R1000 トランスミッション分解(2)部品_No.9、SSA-α1002ST トランスミッション分解-3部品_No.8、SSA-R1000C トランスミッション分解(2)部品_No.9、MI-A2502希望付属品部品_No.5、MSC1-73HW 車輪部品_No.14、MJI-310 主変速レレバー部品_No.11
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
919税込1,011
1個
8日以内出荷
規格30-M5X10部品名称ボウシンゴム図解NoMSV613-M-A(13×130M) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.24、MS653DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.10、MSV613R2-K-A(13X130M) マキトリソウチ部品_No.19、MS753DR6S-3K 電装品部品_No.17、MSA413R3-2M-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.9、SSA-V600C-1 電装品(2)部品_No.42、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Lシリーズ部品_No.70、MLSL3315R1 マキトリソウチ部品_No.21、MS513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.7、MS753DR6T2-K デンソウヒン部品_No.10、KBM-503D 電動調圧弁部品_No.53、MSV613R2-K-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.24、MSA655DR4S-K(11.5) デンソウヒン部品_No.23、KBM-502D 電動調圧弁 ~2016年9月(KBM-502Dのみ対象)部品_No.51、MSA513R3-2M-A ラジコンソウチなど
プッシュナット BIGM(丸山製作所)プッシュナットBIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
8日以内出荷
規格ジクヨウヨビ3部品名称プツシユナツト図解NoSSA-Z600T フロントパネル部品_No.43、SSA-Z500DX-2 フロントパネル ~2021年9月部品_No.3、MS615DR4CSL-Y(10) カバークミタテ部品_No.10、BSM-1070SLT(18) オプション2 (ハンディラジコンキット)部品_No.11、BSA-651 951シリーズ フロントパネル、ボンネット 標準仕様部品_No.3、SSA-Z600V-1 フロントパネル部品_No.44、BSA-950-1 -2シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.3、MSA615R8C-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.6、SSA-Z500-2 フロントパネル 2021年10月~部品_No.3、SSA-Z500DX-2 フロントパネル 2021年10月~部品_No.3、SSA-S611 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.3、MSA615R8CG-RV(13) カバークミタテ部品_No.6、MS415R8CGF-RV(10) カバークミタテ部品_No.6、BSM-1260SLT 第1段ブーム部品_No.32など
ホースグチ BIGM(丸山製作所)ホースグチBIGM(丸山製作所)
939税込1,033
1個
8日以内出荷
備考G1/4規格R1/4X13WHN-49部品名称ホースグチ図解NoMS753DR6S-2Y -A ヤクエキハイカン部品_No.2、MS613DR4T2-Y ヤクエキハイカン部品_No.2、MS753DR6S-3Y 動噴組付部品_No.2、MS513EFR-M 薬液配管部品_No.11、MSA613R2T-2K ヤクエキハイカン部品_No.6、SSA-V600C-1 動力噴霧器(2)部品_No.51、MSA413R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.15、MSA413-M 薬液配管部品_No.11、MSA410R2T-M 薬液配管部品_No.3、MSA513R3-M ヤクエキハイカン部品_No.6、MSA413R2T-K 薬液配管部品_No.11、MSA513R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.15、MSA613R4C(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.5、MS413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.11、MS653DR6T2-K ヤクエキハイカン部品_No.2、MSA413R3-K-A(8.5) ヤクエキハイカン部品_No.6、MSA513-K 薬液配管部品_No.11など
ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WSWBIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(10個)
8日以内出荷
備考M4X8規格M4X8(SM)部品名称ナベコネジ(+)WSW図解NoMSV415R2S(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.42、MSA753DR6S-3K セイレツマキクミタテ部品_No.41、SSA-V600C-1 エアコン(1)部品_No.3、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.55、MS753DR6S-K -A ホースガイドクミタテ部品_No.40、MS753DR6S-K -A スライダクミタテ部品_No.11、MS753DR6S-Y ホースガイドクミタテ部品_No.18、MSA613R3-M-A スライダクミタテ部品_No.11、BSA-420JDAS コントロールボックス センサ部品_No.23、MSA413R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.43、MS613DR4T2-Y ホースガイドクミタテ部品_No.35、MS753DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.35、MSA513R3-K-A ホースガイドクミタテ部品_No.43、MSA613R2T-2K セイレツマキホースガイドクミタテ部品_No.35、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.43など
グロメット BIGM(丸山製作所)グロメットBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
規格マルヤママークツキ81ヨウ図解NoMSC1-103DW-1 オプション(4)キクシタハオトシノズル(1)部品 グロメツト_No.32、MS510RC-6M フレーム部品_No.49、SSA-F600 台車 ケイキパネル部品_No.27、SSA-S600 1996ネン 操作パネル(1)部品_No.36、MRS60-300BSLT ハリマーク部品_No.34、MS410R2-K カバー及びRC装置部品_No.8、MRS60-301 ハリマーク部品_No.9、SSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.24、SSA-L1000 計器パネル・操作パネル・サイドパネル部品_No.11、SSA-α510 M-A 計器パネル,シート部品_No.2、MRS60-300-4 ブレーキテイシ、カバー部品_No.3、SSA-V1000C キャビン(3)部品_No.24、SSA-F616M 計器パネル部品_No.35、MRS60-300-3 ブレーキテイシ、カバー部品_No.3、MS410RCA-K フレーム部品_No.51、SSA-V600C キャビン(3)部品_No.24など
6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSWBIGM(丸山製作所)
389税込428
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M6X20(SM)図解NoBSM-1350L-18DU 撹拌部品_No.15、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.46、MSA415R4C-RV(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.62、BSM-1260SLT 撹拌部品_No.17、BSM-1350L-18DUBK 撹拌部品_No.15、SSA-V600C-1 電装品(2)部品_No.17、MSV415L-1(10) スライダクミタテ部品_No.3、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.4、BSM-1670SLT(18) 撹拌部品_No.17、BSM-1550L-18GK 撹拌部品_No.15、BSM-840SLT-C2 薬剤タンク部品_No.56、SSA-V600C 電装品(2)部品_No.17、MSV515R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.8、MSC1-104L セイレツマキクミタテ部品 6カクボルト(+)WSW_No.8、BSM-1350 1550L-2シリーズ 撹拌部品_No.15、MSV515SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.25など
パワーシリンダマトメ BIGM(丸山製作所)パワーシリンダマトメBIGM(丸山製作所)
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
部品名称パワーシリンダマトメ図解NoSSA-Z500MA-2 ノズルリンク-2部品_No.18、SSA-R1000C 変速機部品_No.73、SSA-V1002CT-DX 分配器-3部品_No.1、SSA-F617MAT 送風機駆動装置部品_No.68、SSA-α1004MA ノズルリンク-2部品_No.1、SSA-アルフア1005VT 分配器-3部品_No.1、SSA-V602C 分配器-3部品_No.1、SSA-α604MA ノズルリンク-2部品_No.1、SSA-アルフア1005MAT ノズルリンク1部品_No.25、SSA-α603MA-1 ノズルリンク-2部品_No.1、SSA-F616MA ノズルリンク(2)部品_No.1、SSA-R1000 変速機部品_No.73、SSA-V600C 変速機部品_No.56、SSA-S611KP 送風機リンク装置部品_No.3、SSA-V1000 変速機部品_No.73、SSA-アルフア605MA ノズルリンク-1部品_No.25、SSA-F617VT-1 送風機駆動装置部品_No.68、SSA-α1003MA-1 ノズルリンク-2部品_No.1、SSA-V602C-DX 分配器-3部品_No.1、SSA-アルフア1005MAT 分配器-3部品_No.1、SSA-F617MAT ノズルリンク-2(SSA-F617MAT)部品_No.15、SSA-F617MAT-1 ノズルリンク-2部品_No.15、SSA-α603MA ノズルリンク-2部品_No.1、SSA-V1000C 変速機部品_No.73、SSA-α610C 変速機部品_No.53、SSA-F617VT 送風機駆動装置部品_No.68、SSA-アルフア605V 分配器-3部品_No.1、SSA-V600C-1 送風機駆動装置部品_No.56、SSA-Z500MA-1 ノズルリンク-2部品_No.18、SSA-F616MAT ノズルリンク-2部品_No.10、SSA-アルフア605MA 分配器-3部品_No.1、SSA-F617MAT-1 送風機駆動装置部品_No.68、SSA-α1003MA ノズルリンク-2部品_No.1
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
規格マルヤマ部品名称ハリマーク図解NoSSA-F615M-2AD ハリマーク部品_No.4、SSA-α1001S 貼りマーク部品_No.3、SSA-α1001ST 貼りマーク部品_No.4、SSA-α1000ST 貼りマーク部品_No.4、SSA-S600DX 1997ネン ハリマーク部品_No.21、VSM110-15S ハリマーク・警告ラベル部品_No.3、SSA-V1000C ハリマーク部品_No.2、SSA-R1000C ハリマーク部品_No.1、VSM100-11 ハリマーク部品_No.2、SSA-α500 ハリマーク部品_No.2、SSA-α1000S 貼りマーク部品_No.3、SSA-F1010 ラベル部品_No.4、SSA-S600DX 2001ネン ハリマーク部品_No.3、VSA120-11 ハリマーク部品_No.4、SSA-V1000 ハリマーク部品_No.2、VSA100-11 1990ネン ハリマーク部品_No.3、VSM110-15 ハリマーク部品_No.4、SSA-S1000 ハリマーク部品_No.26、SSA-F615DX ハリマーク部品_No.4、SSA-R1000 ハリマーク部品_No.1、VSM110-15K ハリマーク・警告ラベル部品_No.3、SSA-S600 1996ネン ハリマーク部品_No.21、VSM110-15-1 ハリマーク・警告ラベル部品_No.3、SSA-F610I 1991ネン ラベル部品_No.34、SSA-S600 2001ネン ハリマーク部品_No.3、VSA100-11 1992ネン ハリマーク部品_No.2、SSA-F615 ハリマーク部品_No.2、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) ハリマーク部品_No.3、SSA-F610 ステッカ部品_No.34、SSA-S600 1997ネン ハリマーク部品_No.21、SSA-F611 ラベル部品_No.38、SSA-F610I 1994ネン ラベル部品_No.38、SSA-F615 V ハリマーク部品_No.2
VEX1 - パワーバルブ、直接配管形 SMCVEX1 - パワーバルブ、直接配管形SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
オイルフィルター ALBA(アルバ)オイルフィルターALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当> ダイヤトレンドオムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当>ダイヤトレンド
10,170税込11,187
1本
11日以内出荷から16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当> ダイヤトレンドオムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***NR相当>ダイヤトレンド
12,300税込13,530
1本
16日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力可動対応モータG5シリーズ
オムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***N相当> ダイヤトレンドオムロン1Sエンコーダケーブル<R88A-CR1B***N相当>ダイヤトレンド
11,780税込12,958
1本
32日以内出荷
オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。2000r/min  ; 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。1000r/min  ; 900W、 2kW、 3kW。【400V】。3000r/min  ; 750W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。2000r/min  ; 400W、 600W、 1kW、 1.5kW、 2kW、 3kW。1000r/min  ; 900W、 2kW、 3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80、80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータ1Sシリーズ
漏電火災警報器用零相変流器 泰和電気工業漏電火災警報器用零相変流器泰和電気工業
39,980税込43,978
1台
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応