カテゴリ
- 物流用品(2,188)
- 車輪のみ(22)
- バイク部品(1,776)
- チューブ(2)
- 自転車部品(171)
- 自転車タイヤチューブ(16)
- 農業機械(4,841)
- タイヤ(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(136)
- フォークリフト・建機用スタンダード(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15,401)
- パソコン/周辺機器(15,322)
- 制御機器(8,446)
- 配管・水廻り設備部材(7,306)
- 自動車純正部品(5,895)
- ねじ・ボルト・釘(5,824)
- 作業工具(5,534)
- 科学研究・開発用品(5,128)
- バイク純正部品(4,064)
- 切削工具(3,295)
- メカニカル部品(2,486)
- 作業服(2,256)
- 油圧機器・油圧ホース(2,196)
- 空調・照明・電設資材(2,095)
- 測定用品(2,018)
- 事務用品(1,665)
- オフィス家具(1,639)
- 船舶用品・漁業資材(1,568)
- 建築金物(1,549)
- 電気材料(1,397)
- FA担当者のオススメ新商品(1,330)
- 家電(1,136)
- 厨房用品(1,125)
- 機構部品(1,045)
- 店舗什器・備品(763)
- トラック純正部品(737)
- 介護用品(719)
- 自動車補修部品(716)
- 電動工具(673)
- 学童・教育用品(668)
- 医療(612)
- 建材・エクステリア(610)
- 防犯用品(598)
- 清掃用品(581)
- 保管用品(574)
- 農業・園芸資材(573)
- 安全標識(552)
- 塗料(520)
- 住設機器(470)
- ポンプ・送風機・電熱機器(461)
- 印刷用紙/インク/印刷機(444)
- 防災用品(425)
- 塗装・養生・内装用品(423)
- カー用品(414)
- 日用品(402)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(396)
- 卓上消耗品(364)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(356)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(345)
- 溶接用品(306)
- 研磨材(281)
- トラック用品・パーツ(256)
- はんだ関連・静電気対策用品(247)
- 肥料・農薬・除草剤・種(247)
- 空圧工具(230)
- 安全用品(227)
- バッテリー・電装(213)
- クリーンルーム用品(212)
- 手袋(202)
- 接着剤・補修材(188)
- 整備工具・収納(183)
- 洗車・清掃(172)
- 食品・飲料(172)
- 自動車用オイル・ケミカル(157)
- ヘルスケア(151)
- 縫製用品(147)
- 測定関連サービス(137)
- 梱包用品(135)
- 鈑金・塗装(134)
- 洗剤・除去剤(132)
- 救急・衛生(121)
- 自転車整備工具・アクセサリー(118)
- 安全保護具(109)
- スプレー・オイル・グリス(107)
- 測量用品(土木/建設)(98)
- エンジン工具(90)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(71)
- 安全靴・作業靴(70)
- テープ(62)
- 理美容(58)
- 完成車(47)
- 進物(45)
- 農具(45)
- マスク(43)
- トラック輸送・安全用品(41)
- タイヤ・足回り(40)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(37)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(25)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(18)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
- ガレージ機器・整備設備(13)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(13)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(378)
- ウカイ(岐阜産研工業)(14)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(265)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
- ナンシン(3)
- 東正車輛(6)
- IRC(13)
- ヨドノ(13)
- ミリオン(共和)(5)
- DUNLOP(ダンロップ)(16)
- 岡本工機(4)
- BIGM(丸山製作所)(3,942)
- RS PRO(1,987)
- SMC(10,115)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,575)
- エスコ(2,884)
- トヨタ(2,201)
- ホンダ(2,701)
- メディアカバーマーケット(11,094)
- 大阪魂(4,828)
- ブランドをもっと見る
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
60・68・74・85・89・95・97・126・149・152・154・185~205・198・285・287・289・301・304・307・308・取付高(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
商品レビュー
価格
価格で絞り込む

3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
ターミナルSSR G3S4
omron(オムロン)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から63日以内出荷小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能無
高耐久microSDHC UHS-I U3/4K対応/V30
ARCHISS(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷高速・高耐久。さまざまな利用用途に!。ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード。紙パッケージ採用保証期間ご購入日より2年間(ハードウェア保証)転送速度(MB/sec)読込:100、書込:50RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
3/4” 丸ノズル (3/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,298~税込¥1,428~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
ケレンハンマー#3/4
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途溶接作業トラスコ品番232-7244全長(mm)301質量(g)438種類溶接用ハンマー呼称#3/4材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼主な用途溶接作業
キャスター 8×3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
ウカイ(岐阜産研工業)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46車輪タイプ空気入り
3/4"DRx3/4" ソケット
エスコ¥5,440税込¥5,9841個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):18.6ソケット部外径(d1:mm):28.5質量(g)176全長L(mm)50外径(Φmm)28.5差込角(inch)3/4"寸法t1(mm)16寸法t2(mm)26外径d2(Φmm)34.7対辺(inch)3/4
3/4”-1/2” アダプター (3/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,398~税込¥1,538~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
G 3/4"xG 3/4" ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個当日出荷エスコ品番EA141CD-6材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)29質量(g)約68ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) 3/4
TOWA(東和コーポレーション)(4件のレビュー)¥739税込¥8131双当日出荷甲側から土や水が入りにくいナックルコートタイプです。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業など材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約2.6色イエロー/ダークブラウン入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴム材質(手袋)アクリル、ポリエステルゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
R 3/4"xR 3/4" ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷エスコ品番EA141CD-106材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)39質量(g)約69ねじ径R(PT)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)16.5![R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560125-170518-02.jpg)
R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル
エスコ¥980税込¥1,0781個当日出荷エスコ品番EA141AV-211材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”
3/4"DRx1・3/4" ソケット
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):59.5質量(g)524全長L(mm)70外径(Φmm)59.5寸法t1(mm)70寸法t2(mm)40.5差込角(sq.)3/4外径d2(Φmm)40対辺(inch)1.3/4
G 3/4" x 3/4" コネクター
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、水仕様雌ねじ×雄ねじ:G3/4"×G3/4"材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)2.5
3/4”-1/2” Y リデューサー (3/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥1,998~税込¥2,198~1パック(2個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:3/4システム材質アセタール樹脂
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 30cm
エレコム(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 抜き挿ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。質量(g)約90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×32×22(ケーブルを除く)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワー
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




























![R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50560125-170518-02.jpg)