カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,617)
  • 自動車純正部品(9,291)
  • 制御機器(7,522)
  • メカニカル部品(2,846)
  • 空調・電設資材(2,127)
  • 農業機械(2,088)
  • バイク純正部品(1,835)
  • 電気材料(1,193)
  • 測定用品(993)
  • 配管・水廻り設備部材(863)
  • パソコン/周辺機器(842)
  • 機構部品(825)
  • 切削工具(676)
  • 油圧機器・油圧ホース(520)
  • FA担当者のオススメ新商品(467)
  • 建築金物(414)
  • 溶接用品(371)
  • 科学研究・開発用品(367)
  • トラック純正部品(360)
  • 物流用品(339)
  • 事務用品(307)
  • 防犯用品(285)
  • 自動車補修部品(259)
  • ねじ・ボルト・釘(248)
  • バイク部品(242)
  • 作業工具(238)
  • 電動工具(224)
  • バッテリー・電装(197)
  • 船舶用品・漁業資材(174)
  • 家電(172)
  • 研磨材(133)
  • 店舗什器・備品(128)
  • 建材・エクステリア(124)
  • オフィス家具(122)
  • 学童・教育用品(115)
  • カー用品(111)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(107)
  • 防災用品(97)
  • 安全用品(96)
  • 医療(95)
  • フォークリフト・産機・建機用品(95)
  • 厨房用品(94)
  • 照明(85)
  • 塗装・養生・内装用品(71)
  • 整備工具・収納(67)
  • 保管用品(66)
  • 空圧工具(66)
  • 卓上消耗品(60)
  • 接着剤・補修材(60)
  • トラック用品・パーツ(59)
  • テープ(57)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(53)
  • 住設機器(46)
  • 自動車用オイル・ケミカル(46)
  • 縫製用品(44)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
  • 梱包用品(40)
  • 安全標識(36)
  • 塗料(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
  • ヘルスケア(29)
  • 自転車部品(27)
  • エンジン工具(27)
  • 作業服(25)
  • 測定関連サービス(24)
  • 安全靴・作業靴(23)
  • 介護用品(22)
  • 清掃用品(21)
  • クリーンルーム用品(20)
  • 農業・園芸資材(19)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 鈑金・塗装(15)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 日用品(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 安全保護具(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 農具(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 手袋(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 洗車・清掃(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)

「30a」の検索結果

51,166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4ファイル30 ダブロック30mm マルマンA4ファイル30 ダブロック30mmマルマン(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊
当日出荷
材質PPくるみ表紙サイズA4タイプタテ型エコマーク認定認定本体寸法(mm)縦315×横265収納枚数A4用紙250枚背幅(mm)44穴数30リング穴径(Φmm)(リング)30グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 013
替刃小型A30°黒刃 NTカッター替刃小型A30°黒刃NTカッター(5件のレビュー)
319税込351
1セット(10枚)
当日出荷
切れ味にこだわった小型A超鋭角黒替刃。
適合本体PMGA-EVO2,PMGA-EVO1寸法(mm)26×137×12
A4ファイル30 ダブロック マルマンA4ファイル30 ダブロックマルマン(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊
当日出荷
リングをがっちりロックするダブロック機構と水をはじく丈夫なPPくるみ表紙で大切な書類の長期間保存に適しています。
幅(mm)270サイズA4高さ(mm)314タイプタテ型エコマーク認定認定収納枚数200背幅(mm)38穴数30グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 013
30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ30V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,650税込1,815
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
ターンブラケット 30 A SUS(エスユーエス)ターンブラケット 30 ASUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)39表面処理アルマイト
電工ドラム  15A×30m 日動工業電工ドラム 15A×30m日動工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
30mタイプの電工ドラムです。自動復帰タイプ。アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
用途屋内用100V一般型ドラム。仕様アース・漏電保護専用・15mA感度質量(kg)7.5長さ(m)30定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数4定格電流(A)15(コンセント)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×363コンセント仕様接地2P電線仕様VCT2.0×3芯使用場所屋内用特性アース付
30V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ(4件のレビュー)
1,850税込2,035
1セット(10個)
当日出荷
口金E10電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
ETFEラッピングワイヤ BE03A030 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A030協和ハーモネット(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.62導体構成(本/mm)1/0.32RoHS指令(10物質対応)対応
30V/3A バナナプラグ[赤] エスコ30V/3A バナナプラグ[赤]エスコ(1件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-22
ガスケット R.クランクケースカ 11394K87A30 ホンダガスケット R.クランクケースカ 11394K87A30ホンダ
999税込1,099
1個
当日出荷
主な適合純正品番11394-KYJ-900主な適合車種(ホンダ)CRF250L
30V/3A バナナプラグ[黄] エスコ30V/3A バナナプラグ[黄]エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-24
ピクチャーレール FR30-15A用キャップ グレー ダイケンピクチャーレール FR30-15A用キャップ グレーダイケン
139税込153
1個
当日出荷
セレクタスイッチ A30NZ omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NZomron(オムロン)
449税込494特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
品名操作部
金具 Bバックル A30×L65 ブラック ユタカメイク金具 Bバックル A30×L65 ブラックユタカメイク
229税込252特価
1個
当日出荷
トラスコ品番113-2260質量(g)24適合ベルト幅(mm)30縦(mm)30横(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
カーコンセント 30W 2.1A 大橋産業(BAL)カーコンセント 30W 2.1A大橋産業(BAL)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) ファンレスで動作音がしない。 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、 コンパクトで取り付けやすい。 5種類の安全保護回路を搭載。
用途車内カーコンセント質量(g)129(電源コード/アクセサリープラグ含む)出力【USB】DC5V/2.1A出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12電源コード(m)約1定格出力30W(USB出力含む)出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×73×32保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路入力電源アクセサリープラグ接続USBタイプAタイプ
30V/3A バナナプラグ[青] エスコ30V/3A バナナプラグ[青]エスコ
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-23
バッテリーコネクタ コンタクト 30-50A 日本コネクト工業バッテリーコネクタ コンタクト 30-50A日本コネクト工業
2,998税込3,298
1箱(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.17MB)
平型ヒューズ ミニ モノタロウ平型ヒューズ ミニモノタロウ(346件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換にサイズ(mm)約11×16.2×4.0材質亜鉛+PC使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マスクライトテープ No.730 セキスイマスクライトテープ No.730セキスイ(37件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用
3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)3M両面粘着テープ 7108AAD3M(スリーエム)(150件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
D30吊ブラケットAタイプ 岡田装飾金物D30吊ブラケットAタイプ岡田装飾金物
919税込1,011
1個
当日出荷
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムバンド金具 30mm用Aフック 三友ゴムバンド金具 30mm用Aフック三友
229税込252
1個
当日出荷
ゴムバンド用の金具 サイズ・用途に合わせて。
規格30mm
名刺ホルダー A4判30穴 キングジム名刺ホルダー A4判30穴キングジム(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1冊
当日出荷
表紙は軽くて丈夫な3倍発泡PP製。 自立性に優れています。 光の反射を抑えるマット調ポケット。 名刺が落ちにくいサイドインタイプポケット。 台紙を最大30枚まで収納可能。 綴じ具は不意な落下でも綴じ具が開きにくいダブルロック式綴じ具。 1シートに20枚名刺が収納できます。
付属品インデックスラベル材質再生紙幅(mm)262サイズA4高さ(mm)311穴数30穴
ガスケット シグナルジェネレータカバー(ASB) 11491-27A30 スズキガスケット シグナルジェネレータカバー(ASB) 11491-27A30スズキ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ガスケット シリンダー 12191K87A30 ホンダガスケット シリンダー 12191K87A30ホンダ
419税込461
1個
当日出荷
主な適合純正品番12191-KYJ-900主な適合車種(ホンダ)CRF250L
玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用 レザーソー玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用レザーソー
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断が可能です。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途コンパネ・集成材・一般木材・角材など刃長(mm)300トラスコ品番769-1769材質刃:SK材、柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂全長(mm)470質量(g)160刃ピッチ(mm)3.0
ケーブルアッシ,スピードメータ 34910-44A30-000 スズキケーブルアッシ,スピードメータ 34910-44A30-000スズキ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 250 V, 30 A, 3 ピン パッケージTO-3PN 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 250 V, 30 A, 3 ピン パッケージTO-3PN東芝(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 30 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.06 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = +20 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 260 W @ 25 ℃1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
ハイタック両面接着テープ 9708 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ 97083M(スリーエム)(53件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)未来工業(20件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
組端子台 (30A) モノタロウ組端子台 (30A)モノタロウ(65件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
3M両面粘着テープ 7112AAD 3M(スリーエム)3M両面粘着テープ 7112AAD3M(スリーエム)(55件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から6日以内出荷
自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。伸度(%)680主なワークパーツ
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(25件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
タイトロック アスベルタイトロックアスベル
699税込769
1個
当日出荷
鮮度を逃がさず汁もれしない!4点ロックフタとパッキン付きで安心の保存容器です。ロック部の耐久性も優れています。冷気が廻りやすい底部形状です。銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。レンジ対応なのでお弁当としても使えます。
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP) / パッキン:シリコンゴム対応電子レンジ
前丸普通便座 モノタロウ前丸普通便座モノタロウ(120件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン材質PPパステルアイボリーサイズ兼用関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取付穴深さ(mm)45未満
カラーインデックスPP A4/30穴 テージーカラーインデックスPP A4/30穴テージー(5件のレビュー)
199税込219
1パック
当日出荷
サイズA4穴数30グリーン購入法適合
安心クッション(コーナー) TRUSCO安心クッション(コーナー)TRUSCO(14件のレビュー)
5,898税込6,488
1袋(30個)
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
安全ブレーカ 三菱電機安全ブレーカ三菱電機(78件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
100V、単3 200V用が同一寸法!!
ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ97163M(スリーエム)(59件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
...