カテゴリ

  • 作業工具(116)
  • 科学研究・開発用品(111)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 切削工具(28)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 制御機器(21)
  • オフィス家具(10)
  • 空圧工具(10)
  • バイク部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 機構部品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 農業機械(7)
  • 測定用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 介護用品(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30ph」の検索結果

関連キーワード
514件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器(35件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • スプリンクラー30PH-Ⅱ (取付PT3/4) 永田製作所

    スプリンクラー30PH-Ⅱ (取付PT3/4)

    永田製作所
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    接続口径4.8×3.2仰角(°)27水量(L/min)[圧力(MPa)]25.0[0.15]、28.7[0.20]、32.0[0.25]、35.0[0.30]、37.7[0.35]、40.5[0.40]半径(Φmm)12.8[0.15MPa]、13.5[0.20MPa]、14.3[0.25MPa]、14.7[0.30MPa]、15.0[0.35MPa]、15.4[0.40MPa]
  • SUS製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    SUS製プラグカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(10件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水
  • ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーチャック ヤマダコーポレーション

    エアーチャック

    ヤマダコーポレーション
    449税込494
    1個
    当日出荷
    エアーツール用のカプラーです
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
  • ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製

    日東工器
    629税込692
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラエース プラグ (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース プラグ (ホース取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。スリーブの自動ロックで安全性も追求!。金属製と同等の耐圧性能を持っております。接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。質量は金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。
    材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)流体空気・水・不活性ガス使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状ホース用ホースニップルバルブ構造バルブなしソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5
  • パージプラグ SK11

    パージプラグ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
    用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
  • PCカプラプラグ BeHAUS

    PCカプラプラグ

    BeHAUS
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
    用途エアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気ホース外径(Φmm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • (17130)バルブ ホンダ

    (17130)バルブ

    ホンダ(22件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ポケットタイプpH計 佐藤計量器製作所

    ポケットタイプpH計

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
    用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約65(電池含む)タイプペン型電源アルカリ電池 LR44 4個測定範囲(pH)2.0~12.0連続使用時間(時間)約200pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150電池アルカリボタン電池(LR44) 4個使用環境温度(℃)0~50防水保護等級IPX4相対湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
  • パージプラグ PH型(ホース取付用) 日東工器

    パージプラグ PH型(ホース取付用)

    日東工器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
    用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ホース取付用バルブ構造パージバルブソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ダスターカプラ(ソケット) 日東工器

    ダスターカプラ(ソケット)

    日東工器
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません
    材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    4税込4
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
  • (30530)ノックセンサー ホンダ

    (30530)ノックセンサー

    ホンダ(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SUS304 ステン スペーサー CU 大阪魂

    SUS304 ステン スペーサー CU

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304
  • (37830)マップセンサー ホンダ

    (37830)マップセンサー

    ホンダ(4件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ロングドリル専用ガイドドリルPHT型 住友電工ハードメタル

    ロングドリル専用ガイドドリルPHT型

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理DEXコート
  • ケニス倒立位相差顕微鏡 ケニス

    ケニス倒立位相差顕微鏡

    ケニス
    529,800税込582,780
    1個
    当日出荷
    シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 レンズはプランレンズを採用。位相差用対物として4倍・10倍・20倍・40倍を標準装備した機種と10倍・20倍のみの機種の2種類用意しました。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
  • 樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1

    トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ボール)ポリエチレン
  • ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGOD

    ハイブリッドX(マルノコ用)

    Y'sGOD(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど穴径(mm)20スリットなし
  • 反力受/強力パワーレンチ用 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    反力受/強力パワーレンチ用

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
  • ケニス倒立位相差顕微鏡 ケニス

    ケニス倒立位相差顕微鏡

    ケニス
    559,800税込615,780
    1個
    翌日出荷
    シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
    付属品メカニカルステージ・ホルダーセット Cマウントアダプタ1×総合倍率40~400×照明装置5W白色LED 調光装置付ステージプレートガラスプレート・メタルプレート接眼レンズPL10×(2個組) 視野数22 ハイアイポイント対物レンズPlan 4×Ph 10×Ph 20×Ph 40×Ph鏡筒形式45°傾斜鏡筒 倒立 三眼鏡筒絞り虹彩絞り焦準装置一軸粗微動ハンドル方式 位相差コンデンサ
  • (31230)プランジヤーセット (###) ホンダ

    (31230)プランジヤーセット (###)

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • ボルト,ブリージング ホンダ

    ボルト,ブリージング

    ホンダ
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
  • アクティブバディ ポケット KTC

    アクティブバディ ポケット

    KTC
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • (90030)ボルト,ブリージング ホンダ

    (90030)ボルト,ブリージング

    ホンダ
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
  • ポケットタイプpH計 校正証明書付 SKシリーズ 佐藤計量器製作所

    ポケットタイプpH計 校正証明書付 SKシリーズ

    佐藤計量器製作所
    26,980税込29,678
    1台
    9日以内出荷
    手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。 防水規格JISC0920IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。 精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩) ※pH標準液は別売です。 表示固定HOLD,オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。 ※取引証明などの用途にはご使用できません。
    仕様(コード番号)6416-00材質指示計/ABS樹脂、センサ電極:ガラス寸法(mm)150×36×25測定項目pH測定範囲(pH)2.0~12.0測定精度±0.6pHセンサーガラス電極分解能0.1pH電池LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)防塵防水性能IPX4に準拠アズワン品番1-9183-01-20内部液KCl(無補充型)校正証明書一般校正
  • ワンタッチペーパーホルダー NewHikari

    ワンタッチペーパーホルダー

    NewHikari
    879税込967
    1個
    欠品中
    付属品トラスタッピンねじ4×30(3本)材質ABS樹脂ホワイト
  • 重量用自在キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用自在キャスター(ストッパー付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
    用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 耐薬品ベアリング PEシリーズ トックベアリング(TOK)

    耐薬品ベアリング PEシリーズ

    トックベアリング(TOK)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    超高分子量ポリエチレン。
    タイプ1材質(ボール)ポリエチレン
  • 交換用抗菌加工せんパッキン タイガー魔法瓶

    交換用抗菌加工せんパッキン

    タイガー魔法瓶
    349税込384
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    抗菌加工で安心。スクリュー直飲みタイプのパッキン。
  • 投薬トレー(30人用)ハンガー付 エスティーメディカル

    投薬トレー(30人用)ハンガー付

    エスティーメディカル
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    セット内容トレー(プラスチック製)、駒×30個、ネームシール×100枚種別30人用寸法(mm)350×290
  • マイナス・プラス・コンビ差替ブレード(-)3.0(+)#0 Wiha(ビーハ/ノガ)

    マイナス・プラス・コンビ差替ブレード(-)3.0(+)#0

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    両頭機能両頭
  • スーパーマルチドリル PHT型 住友電工ハードメタル

    スーパーマルチドリル PHT型

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
    用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACX20全長(mm)68.3溝長(mm)15.3被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)150先端寸法(mm)0.3表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)3DFIG1
  • カプラ 富士コンプレッサー

    カプラ

    富士コンプレッサー
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプホース取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
  • 自動旋盤用突切り工具 KGZ用チップ GZM/GZG 京セラ

    自動旋盤用突切り工具 KGZ用チップ GZM/GZG

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途自動盤用突っ切り工具KGZ用。
  • 天井埋込型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 110形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD13400埋込W150省エネ調光白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400埋込W150省エネ調光白色

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)170質量(kg)5.7材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ省エネタイプ・13400lmタイプ・白色・調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)70.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)174.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:12280RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK81715、【ライトバー】NEL8300HWLA2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
関連キーワード
...