カテゴリ

  • 電気材料(88)
  • 作業工具(56)
  • バッテリー・電装(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • バイク純正部品(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 制御機器(8)
  • 溶接用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 建築金物(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 塗料(4)
  • 電動工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30sq」の検索結果

272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

    難燃性ポリフレックス電線

    日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
    種別より線種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性引張強度(MPa)15~25耐寒性許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-30・ST-30用SQランナー フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用SQランナー

    フェデポリマーブル
    209税込230
    1個
    6日以内出荷
    ランナー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)8質量(g)9.6適合品番レール:Z-30・ST-30
  • Z-30・ST-30用SQマグネットランナー(両開き用) フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用SQマグネットランナー(両開き用)

    フェデポリマーブル
    1,898税込2,088
    1組
    4日以内出荷
    両開き用のベアリング入りの丸カン付きマグネットランナー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様(車)ベアリング入材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:29許容荷重(kg)8質量(g)112.7適合品番レール:Z-30・ST-30
  • シャマルホットプレート(SQUARE) アズワン

    シャマルホットプレート(SQUARE)

    アズワン
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
  • キャリエーター 光

    キャリエーター

    89税込98
    1枚
    3日以内出荷から10日以内出荷
    貼りやすく、プロなみに仕上がる、耐久性抜群のシャープなカットシート文字です ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等 時刻表、イニシャル標示、その他身のまわりの品にお使いください 文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ貼り付けできます
    材質軟質ビニール寸法(mm)30質量(g)0.2奥行(mm)0.1
  • Z-30・ST-30用SQマグネットランナー(片開き用) フェデポリマーブル

    Z-30・ST-30用SQマグネットランナー(片開き用)

    フェデポリマーブル
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    片開き用のベアリング入りの丸カン付きマグネットランナー部材です。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様(車)ベアリング入材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:29許容荷重(kg)8質量(g)59適合品番レール:Z-30・ST-30
  • F-ロン溶接用ケーブル 富士電線工業

    F-ロン溶接用ケーブル

    富士電線工業
    23,980税込26,378
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    シースに耐燃性架橋ポリエチレンを使用しているので、耐熱性・耐久性に優れています。耐燃性・耐油性・耐候性に優れています。着色による識別が可能です。
  • 天然ゴムキャブタイヤケーブルWCT 富士電線工業

    天然ゴムキャブタイヤケーブルWCT

    富士電線工業
    19,980税込21,978
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    適合規格JIS C 34041巻長さ(m)10材料【シース部】天然ゴム混合物耐熱性【伸び】(シース部)加熱前の値の50%以上、【引張強さ】(シース部)加熱前の値の50%以上耐電圧(V/min)1000
  • チップ XGR63-QBN タンガロイ

    チップ XGR63-QBN

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1ケース(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質BX360RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    32,980税込36,278
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
    用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼 メッセンジャー 共立電機

    鋼 メッセンジャー

    共立電機
    3,898税込4,288
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    支線を張る時に使用します。
    材質
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 支線用巻付グリップ 東神電気

    支線用巻付グリップ

    東神電気
    9,998税込10,998
    1箱(30本)
    3日以内出荷から50日以内出荷
    工具不要で作業時間が短縮します。取り付けに個人差がなく施工品質が向上します。
  • CARRIER  81200341830SQ ホンダ

    CARRIER 81200341830SQ

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • STEM,STEERING    53200300030SQ ホンダ

    STEM,STEERING 53200300030SQ

    ホンダ
    80,980税込89,078
    1個
    5日以内出荷
  • TANK ASSY.,FUEL ホンダ

    TANK ASSY.,FUEL

    ホンダ
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
  • TANK ASSY.,FUEL ホンダ

    TANK ASSY.,FUEL

    ホンダ
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
  • 30mm 1/2SQ ソケット エスコ

    30mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA617DX-30二面幅(mm)30差込角(inch)1/2
  • 30mmx1/2sq インパクトソケット エスコ

    30mmx1/2sq インパクトソケット

    エスコ
    2,110税込2,321
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-30全長(mm)42寸法L(mm)42寸法H(mm)17対辺(mm)30外径(Φmm)42寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
  • 3/8"sq・T30x100mm[Trox] ソケット(ロング) エスコ

    3/8"sq・T30x100mm[Trox] ソケット(ロング)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BN-104先端形状Torx
  • 30-140Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ

    30-140Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ

    エスコ
    30,200税込33,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723ND-140全長(mm)450種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)30~140主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向
  • 30-140Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ

    30-140Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ

    エスコ
    35,400税込38,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723NE-140全長(mm)450種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)30~140主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1巻(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 大型コードリール 三相200V接地付 30A 5.5SQ 20m ハタヤリミテッド

    大型コードリール 三相200V接地付 30A 5.5SQ 20m

    ハタヤリミテッド
    169,800税込186,780
    1台
    9日以内出荷
    電線、通信ケーブル等の大型リールに対応しています。
    トラスコ品番338-4720長さ(m)20コンセント個数2コンセント形状3P/30A/250V接地付
  • ボディアースケーブル(大容量) 清和工業

    ボディアースケーブル(大容量)

    清和工業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
    許容電流(A)170芯数553太さ(sq)30
  • アーシングケーブル エスコ

    アーシングケーブル

    エスコ
    3,930税込4,323
    1本
    翌々日出荷
    ボディアース用大容量タイプ。NS(小ポール)タイプ用。非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊スズメッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被膜)され、圧着端子は無酸素銅に特殊スズメッキを施した高性能でハイパワーのターミナル付きボディアース。純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。
    材質銅 (特殊スズメッキ)穴径(Φmm)端子:8公称断面積(mm2)30
  • 細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ 30m KPPV-SW 7/0.18x2C-30シリーズ フジクラ・ダイヤケーブル

    細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ 30m KPPV-SW 7/0.18x2C-30シリーズ

    フジクラ・ダイヤケーブル
    7,998税込8,798
    1本
    8日以内出荷
    細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
    仕様●長さ:30m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9136-02
  • 自動車用低圧電線 矢崎総業

    自動車用低圧電線

    矢崎総業(5件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1巻(50m)
    当日出荷から60日以内出荷
    自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色
  • 3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスプラスソケット 30EPL Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスプラスソケット 30EPL

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    トルクスプラスソケット
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
  • バッテリー用ジョイントケーブル 清和工業

    バッテリー用ジョイントケーブル

    清和工業(40件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
  • ヘビーデューティーシザーズ 185mm Autobahn

    ヘビーデューティーシザーズ 185mm

    Autobahn
    1,798税込1,978
    1丁
    7日以内出荷
    ギザギザ刃特殊加工!ロックレバー付きなので開きっぱなしになる危険はありません。『AHS-185』は、軽くて持ちやすく、滑りにくいグリップのヘビーデューティーシザーズです。刃のギザギザが切断対象物を逃さず、刃が鋭利なの、アルミ板からティッシュまで幅広く使えます。ロックレバーにナイロンキャップが付いていて片手で操作できます。
    用途自動車の整備作業時に最適。ケーブル、金網、アルミワイヤー、皮、極太サイズの結束バンドなどの切断作業に。アース線やバッテリー渡り線などの約30SQ相当のハーネスも切断可能。
  • 延長コード タイカツ

    延長コード

    タイカツ(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

    倉茂電工(5件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
    用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • ケーブルジョイントセット SPJR

    ケーブルジョイントセット

    SPJR
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    溶接機本体側用 22sq30cmジョイント。 溶接ホルダーや延長ケーブル、アース等の接続が可能になります。
    径(Φmm)8長さ(m)0.3溶接電流(A)300
  • ビット SK11

    ビット

    SK11(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(49本)
    当日出荷
    ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。
  • FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1巻
    当日出荷から33日以内出荷
    耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
  • バッテリーターミナル用絶縁カバー 清和工業

    バッテリーターミナル用絶縁カバー

    清和工業(12件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質塩化ビニール
  • 平型ヒューズホルダー(防水) BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズホルダー(防水)

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
    用途電装品、電装回路の保護に。仕様3.0sq30A以下材質PVC質量(g)113使用可能電力DC12V360W以下DC24V720W以下耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応