Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスプラスソケット 30EPL
トルクスプラスソケット
質量(g)
472
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
16.1
寸法D1(mm)
38.8
寸法D2(mm)
44
差込角(inch)
3/4"(19mm)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03194410
16425-30EPL
¥
5,510
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください