カテゴリ

  • 制御機器(658)
  • パソコン/周辺機器(241)
  • 空調・照明・電設資材(82)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • 測定用品(55)
  • 家電(48)
  • カー用品(32)
  • 防災用品(31)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • バイク部品(24)
  • 厨房用品(20)
  • 防犯用品(20)
  • メカニカル部品(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • 清掃用品(13)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 農業機械(10)
  • 安全用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 作業服(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電気材料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「30v 1w」の検索結果

関連キーワード
1,465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,910税込2,101
1袋(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-47寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
丸形パイロット球(G11タイプ) 東西電気産業丸形パイロット球(G11タイプ)東西電気産業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯口金BA9S
パイロットランプG1130V1W 旭光電機工業パイロットランプG1130V1W旭光電機工業
249税込274
1個
5日以内出荷
電球(白熱球) モノタロウ電球(白熱球)モノタロウ(13件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個ほか
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
表示灯球 ELPA表示灯球ELPA(5件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
配電盤電球 ELPA配電盤電球ELPA(1件のレビュー)
132税込145
1個
当日出荷
配電盤表示用 配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
口金BA9S電圧(V)30消費電力(W)0.9全長(mm)22クリアバルブ径(Φmm)11寿命約5000時間入数1個
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
500税込550
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
小パネル球 30V ノーブランド小パネル球 30Vノーブランド
199税込219
1個
当日出荷
定格電圧(V)30口金BA9Sガラス部G-11
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)富士電機(10件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から27日以内出荷
外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
ローム ツェナーダイオード 30V 表面実装 1 W ROHMローム ツェナーダイオード 30V 表面実装 1 WROHM
1,298税込1,428
1袋(50個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
オンセミ, ツェナーダイオード, 30V, 1 W, 2-Pin DO-41 ON SEMICONDUCTORオンセミ, ツェナーダイオード, 30V, 1 W, 2-Pin DO-41ON SEMICONDUCTOR
789税込868
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 8.5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】直流安定化電源 0~30V/0~5A PS30V5A01シリーズ レンタル アズワン【レンタル】直流安定化電源 0~30V/0~5A PS30V5A01シリーズ レンタルアズワン
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から4日以内出荷
1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194質量(kg)5.6電源(V)100(50/60Hz)方式リニア精度設定精度:≦0.03%+10mV、≦0.1%+5mA出力電圧(V)0~30出力電流(A)0~5分解能1mA出力容量150W保護機能過電圧・過電流負荷変動≦4mVp-p、≦1mVrms、≦0.01%+3mAリップル、ノイズ≦4mVp-p、≦1mVrms、≦4mArms電源電圧変動≦0.01%+3mV、≦0.01%+3mA分解能(mV)1サービス分類レンタル
Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 30V dc 0.5A 1812 LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 1A 30V dc 0.5A 1812LITTELFUSE
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
Littelfuse 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812Lシリーズは、小型設計で過電流保護に高速応答します。 このヒューズは、限られたスペースで高温のはんだを使用する場合に最適です。. 用途: マザーボードに対するプラグアンドプレイ保護。 USB周辺機器。 PCIカード。 ゲームコンソールのポート保護。
仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 1mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃シリーズ = 1812L定格電圧(V)30dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 0.4A 30V dc 0.2A 1210 LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 0.4A 30V dc 0.2A 1210LITTELFUSE
469税込516
1袋(10個)
翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
仕様動作時間 = 0.02s保持電流 = 0.2A電流 Max = 10 A長さ = 3.43mm高さ = 1mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.8Ω最大抵抗 = 5Ω電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃シリーズ = 1210L定格電圧(V)30dc定格電流(A)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 30V 表面実装 3 W onsemionsemi ツェナーダイオード 30V 表面実装 3 Wonsemi
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : SMB●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 12.5mA●最大ツェナーインピーダンス : 28Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 4.6×3.95×2.28mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
XP Power AC/DCコンバータ 30V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 30V dcXP POWER
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
仕様出力電圧:30V dc 、 出力電流:26.7A 、 定格電力:800W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:249mm 、 幅:127mm 、 奥行き:40.9mm 、 重さ:1.8kg 、 効率:92% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-20℃ 、 XP Power - HDS800シリーズのAC-DC電源. XP Power製のHDS800シリーズでは、多様な800 W電源を揃えています。 これらの信頼性の高い密閉型の電源は、0-105 %の範囲でプログラム可能な出力電圧と電流を備えています。 また、このシリーズの製品は、高電流密を備え、最高92 %の非常に高い効率も発揮します。. 800 W、密閉型の電源 1Uプロファイル、高電力密度 最大92 %の高い効率性 出力電圧をプログラム可能(0-105 %) 出力電流をプログラム可能(0-105 %) フル機能の信号と制御 並列動作 動作温度: -20 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 30V 1.85A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 3.7A 30V 1.85ABOURNS
659税込725
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 3.7A動作時間 = 8.7s保持電流 = 1.85A長さ = 12mm高さ = 18.4mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.04Ω最大抵抗 = 110mΩ電力損失 = 1W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
小パネル球(T10タイプ) 東西電気産業小パネル球(T10タイプ)東西電気産業
3,500税込3,850
1箱(10個)
翌々日出荷
オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
全長(mm)28口金E10ガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
onsemi ツェナーダイオード 30V スルーホール 5 W onsemionsemi ツェナーダイオード 30V スルーホール 5 Wonsemi
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 30V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 5 W。パッケージタイプ = ケース017AA。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 40mA。最大ツェナーインピーダンス = 140 Ω @ 1 mA, 8 Ω @ 40 mA。最大逆漏れ電流 = 3.7μA。寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm。動作温度 Min = -65 ℃A
RoHS指令(10物質対応)対応
小パネル球(BA9Sタイプ) 東西電気産業小パネル球(BA9Sタイプ)東西電気産業
3,500税込3,850
1箱(10個)
翌々日出荷
オーディオ機器等のパネル面の表示灯、照明灯などに使用される電球です。オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
全長(mm)28口金BA9Sガラス仕上クリアガラス球径(mm)10
ツェナーダイオード 表面実装 1W DiodesZetexツェナーダイオード 表面実装 1WDiodesZetex
1,998税込2,198
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
白熱ランプ 富士電機白熱ランプ富士電機(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
Littelfuse リセッタブルヒューズ 150mA 30V dc 0.05A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 150mA 30V dc 0.05ALITTELFUSE
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.43幅(mm)2.8高さ(mm)0.85定格電圧30V dc最大電流(A)0.416666666666667保持電流(A)0.05RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)150動作温度範囲(℃)+85最大抵抗(Ω)50動作時間(s)1.5電力損失(W)1最小抵抗(Ω)3.6最大動作温度(℃)85
双方向 TVSダイオード 90W 30V 2-Pin DiodesZetex双方向 TVSダイオード 90W 30V 2-PinDiodesZetex
2,498税込2,748
1袋(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 6VSTANLEY(スタンレー電気)(25件のレビュー)
969税込1,066
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)6
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24Vモノタロウ(70件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5販売区分業務用
安定化電源 P4000シリーズ (30V/5A(150W)、60V/3A(180W)、1CH) OWON(オウオン)安定化電源 P4000シリーズ (30V/5A(150W)、60V/3A(180W)、1CH)OWON(オウオン)
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
【高精度リニア電源・低ノイズ設計】P4000シリーズは1チャンネル出力のリニア電源。低リプル・低ノイズ特性を実現し、クリーンなDC出力を提供。電子回路の評価や研究開発、試験環境に最適な安定供給を実現します。 【高出力150W/180W・細かな制御精度】P4305は30V/5A(150W)、P4603は60V/3A(180W)出力に対応。1mV/1mAの高分解能設定で、精密な電圧・電流制御が可能。高精度な電子デバイス試験や電源評価に最適です。 【3.7インチLCD搭載・直感的な操作性】3.7インチカラーLCDを採用し、電圧・電流値を見やすく表示。出力状態や設定値をリアルタイムで確認でき、正確な制御と操作性を両立。実験・測定作業の効率を大幅に向上します。 【RS232通信・SCPI制御対応】RS232インターフェースを搭載し、SCPIコマンドによるリモート制御が可能。自動試験システムやPCソフトウェア連携にも対応し、研究・品質管理・生産ラインなど幅広い分野で活躍します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様リニア・レギュレーション: 低リプル/ノイズ 最大出力: 150W, 180Wインターフェース: RS232SCPIコマンドをサポートチャンネル数1分解能1mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×194×30インターフェースRS232ディスプレイ3.7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
Semtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 30V, SMDA15C.TBT SEMTECHSemtech TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 30V, SMDA15C.TBTSEMTECH
689税込758
1個
5日以内出荷
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 30V●最小ブレークダウン電圧: 16.7V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●最大逆スタンドオフ電圧: 15V●ピン数: 8●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 10A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 5×4×1.5mm●最大逆漏れ電流: 1μA●SMDAxxCシリーズ双方向TVSアレイ、4ライン保護用. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) データラインのトランジェント保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12 A (8/20 μs) 双方向保護 4 I/Oラインを保護 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
リセッタブルヒューズ 7.6A 30V dc 4.2A 1袋 100個入 WICKMANNリセッタブルヒューズ 7.6A 30V dc 4.2A 1袋 100個入WICKMANN
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:7.6A●定格電圧:30V dc●動作時間:6s●保持電流:4.2A●電流 Max:100 A●長さ:32.4mm●高さ:1.1mm●幅:13.6mm●ターミナル材質:1/4硬質ニッケル●最小抵抗:0.01Ω●最大抵抗:20mΩ●電力損失:2.9W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SRP●コード番号:174-0895アズワン品番65-8059-07
1チャンネルDC電源 SPシリーズ (150W~300W、30V~80V/5A~20A、1CH) OWON(オウオン)1チャンネルDC電源 SPシリーズ (150W~300W、30V~80V/5A~20A、1CH)OWON(オウオン)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
持ち運びに便利な小さなボディ 150W / 最大出力 300W 高分解能: 10mV/1mA 低リップルと低ノイズ 過電圧/過電流保護 インテリジェントな温度制御ファン冷却 3.7 インチ TFT LCD ディスプレイ RS232デジタル通信をサポート SCPI をサポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最大出力:150W,200W,300Wシーケンス出力:10ステップインターフェース:USBデバイスSCPIコマンドをサポートモバイルデバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート質量(kg)約3.0チャンネル数1分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×194×295インターフェースRS232ディスプレイ3.7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 1W×5灯 IP67/IP69K 信和自動車工業LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 1W×5灯 IP67/IP69K信和自動車工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷
Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1形状角型材質(本体)樹脂電圧(V)10-30光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
空調風神服 ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)( KF92622) サンエス空調風神服 ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)( KF92622)サンエス
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
〇服。1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる。・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性。・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)。・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す。・両袖ペン差し&反射テープ付。。〇RDRD9630H。・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!。。〇RD9680Gバッテリー。業界トップクラスの高出力バッテリー!。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)。・Bluetooth非対応。
セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)3ネイビーサイズS胸囲(cm)108混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100肩幅(cm)45着丈(cm)65
空調風神服 ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) サンエス空調風神服 ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92622)サンエス
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
〇服。1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる。・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性。・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)。・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す。・両袖ペン差し&反射テープ付。。〇RDRD9630H。・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!。。〇RD9680Gバッテリー。業界トップクラスの高出力バッテリー!。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)。・Bluetooth非対応。
セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ミニオックスフォード(裏チタン加工)ポリエステル100
空調風神服 長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92621) サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92621)サンエス
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
〇服。1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる。・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性。・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)。・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す。・両袖ペン差し&反射テープ付。。〇RDRD9630H。・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!。。〇RD9680Gバッテリー。業界トップクラスの高出力バッテリー!。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)。・Bluetooth非対応。
セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル
EPCOS TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 30V, B72500D0090A060 EPCOSEPCOS TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 30V, B72500D0090A060EPCOS
34,980税込38,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 30V。最小ブレークダウン電圧 = 10V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-523。最大逆スタンドオフ電圧 = 9V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1600W。最大ピークパルス電流 = 30A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃mm。幅 = 0.9mm。IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサブレッサ - CDS3シリーズ. ESD用途で高性能を発揮するように最適化された双方向セラミック半導体です。. 優れたESD耐性(最小3000 ESDパルス) あらゆるESDイベント(正と負の両方)を安全にアースに放電 鉛フリーニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
プログラマブルDC電源 ODPシリーズ (198W~378W、30V~60V/3A~12A、2/3CHz) OWON(オウオン)プログラマブルDC電源 ODPシリーズ (198W~378W、30V~60V/3A~12A、2/3CHz)OWON(オウオン)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
【2/3チャンネル独立出力・直並列接続対応】ODPシリーズは2~3チャンネル独立出力を搭載し、CH1(2chモデル)、CH1とCH2(3chモデル)は直列・並列接続が可能。広範囲の電圧・電流出力に対応し、研究開発や電子機器試験に最適です。 【シーケンス出力・多段波形生成】CH1(2chモデル)、CH1・CH2(3chモデル)は最大100ステップのシーケンス出力に対応。電圧・電流の変化をプログラムして波形出力を生成でき、電源変動や負荷応答のシミュレーションに活用できます。 【データロギング・解析機能搭載】出力電圧・電流(2chモデル)、出力電圧・電流・電力(3chモデル)をモニタしロギング、結果をリストまたはグラフで表示可能。最大10kポイントのデータ記録に対応。 【低リップル・低ノイズ・豊富な通信インターフェース】リニアレギュレーション設計で超低リップル/ノイズを実現。USBホスト・デバイス、RS232、LANを標準搭載し、SCPIコマンドによる制御やシステム連携に対応します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析分解能1mV/1mAインターフェースUSB ホスト, USB デバイス, RS232, LANディスプレイ4インチLCD
...
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
"30v 1w" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷