【レンタル】直流安定化電源 0~30V/0~5A PS30V5A01シリーズ レンタル
1mV/1mAの高分解能モデルです
3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。
電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。
電源・電圧・W数を同時に表示!
- 付属品
- 出力ケーブル
- 寸法(mm)
- 117×295×194
- 質量(kg)
- 5.6
- 電源(V)
- 100(50/60Hz)
- 方式
- リニア
- 精度
- 設定精度:≦0.03%+10mV、≦0.1%+5mA
- 出力電圧(V)
- 0~30
- 出力電流(A)
- 0~5
- 分解能
- 1mA
- 出力容量
- 150W
- 保護機能
- 過電圧・過電流
- 負荷変動
- ≦4mVp-p、≦1mVrms、≦0.01%+3mA
- リップル、ノイズ
- ≦4mVp-p、≦1mVrms、≦4mArms
- 電源電圧変動
- ≦0.01%+3mV、≦0.01%+3mA
- 分解能(mV)
- 1
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ












