カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 自動車純正部品(6)
  • 農業機械(2)
  • 安全標識(1)

「320-63a」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
181,663税込199,829
1個
当日出荷から50日以内出荷
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFB63B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFB63B)SMC
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ネンリヨウタンクマトメ BIGM(丸山製作所)ネンリヨウタンクマトメBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
規格ナチユラル、パツドアリ関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.3MB) 展開図22(1.26MB)図解NoMB320U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB-S320 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB-S320-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、BCS32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MBS320 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、CBC320 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.63、BCS32M エンジン クランクケース、シリンダ、フューエルタンク部品_No.56、BC32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MKF-330 エンジン1(マルヤマ)部品_No.59、MBS320-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB-S320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB-S320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MB132RU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、AC32S エンジン (キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.34、MBS320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、BCV32 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MBS320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、BC32M エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.57、MB320U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MBS320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB32D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MBS320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、DB-S320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MB320AU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB-S320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-ZSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
サンバイザー(L) (A014) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (A014)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT MAZDA(マツダ)FLOOR MATMAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
サンバイザー(L) (B25D) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (B25D)MAZDA(マツダ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
(B63B)コンソール,フロント MAZDA(マツダ)(B63B)コンソール,フロントMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
サンバイザー(L) (D062) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (D062)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CD Series(CDA2G63) SMCCD Series(CDA2G63)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2GH63) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2GH63)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2F63-1) SMCCD Series(CDA2F63-1)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ CDLA2G63 SMCファインロックシリンダ CDLA2G63SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA63 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA63SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2G63SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B63-ZSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F63 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F63SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
アルミ製KYボードA4横MG付 ユニットアルミ製KYボードA4横MG付ユニット
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明樹脂カバーはゴムマグネットで吸着するので開閉が楽に行えます。防雨構造になっており、屋外使用時でも雨が入りにくく安心です。下板は丈夫なアルミ製、記入時の下敷きとしても機能します。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。マグネット付タイプなので鉄板等に直接取付けられます。
用途工事現場、工場等での掲示に。トラスコ品番353-3845材質本体部:アルミ 表面部:透明硬質塩ビ 裏面部:ゴムマグネット高さ(mm)3質量(g)600タイプA4横用取付方式ハトメ穴上部2箇所、マグネット縦(mm)376横(mm)265
6カクアナツキボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルトWSWBIGM(丸山製作所)
529税込582
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M5X40WSW, M5X40関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.66MB) 展開図24(1.66MB) 展開図25(1.66MB) 展開図26(1.66MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.2MB)図解NoMBS260-4F エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、DB-S320 01 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.63、DB-S320-2C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.63、MKC304-30(丸山エンジン) エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MBS260-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.63、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.24、MBS320-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.63、MBS200-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.64、DB-S320-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.63、DB-S320-3C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.54、DB-S260-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.63、DB-S320-2 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.63、BCS26A エンジン キャブレタなど
空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-320-PPV-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:320mm Festo空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-320-PPV-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:320mmFesto
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-63-320-PPV-A は、位置検出用で、調整可能なエンドポジションクッションが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:320 mm ピストン径:63 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様●ストローク:320mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7857アズワン品番65-8010-81
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C63-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C63-3~)SMC
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63V SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63VSMC
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-320Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-320Z)SMC
73,980税込81,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)320ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-320AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM63-320AZ)SMC
76,980税込84,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)320ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MG Series(MGPM63TF) SMCMG Series(MGPM63TF)SMC
84,980税込93,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CL1 Series(CDL1C~) SMCCL1 Series(CDL1C~)SMC
49,980税込54,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
ガイド付シリンダ MGGMB6 SMCガイド付シリンダ MGGMB6SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A63TF) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A63TF)SMC
83,980税込92,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gガイド追記号(A) ショットタイプ(ラバークッション)
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63-320 SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63-320SMC
199,800税込219,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼ストローク(mm)320軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
CL1 Series(CDL1D63-~) SMCCL1 Series(CDL1D63-~)SMC
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ CDL1C63 SMCロックアップシリンダ CDL1C63SMC
55,980税込61,578
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CL1 Series(CDL1F63-~) SMCCL1 Series(CDL1F63-~)SMC
57,980税込63,778
1個
15日以内出荷
バルブ付エアシリンダ(CDVS1FN~) SMCバルブ付エアシリンダ(CDVS1FN~)SMC
64,980税込71,478
1個
18日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付