SMC
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63-320
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
ストローク(mm)
320
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21738719
MGGMB63-320-XC6A
CADデータダウンロード
¥
215,330
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください