カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,940)
- ねじ・ボルト・釘(522)
- 建築金物(361)
- メカニカル部品(305)
- 機構部品(279)
- 切削工具(152)
- 物流用品(97)
- 卓上消耗品(94)
- 作業工具(87)
- 制御機器(81)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(50)
- オフィス家具(43)
- 油圧機器・油圧ホース(43)
- 電気材料(33)
- 測定用品(33)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 科学研究・開発用品(26)
- 電動工具(26)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 厨房用品(22)
- 店舗什器・備品(19)
- 研磨材(14)
- 安全標識(11)
- 農業・園芸資材(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 学童・教育用品(10)
- 防災用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 農業機械(9)
- 空圧工具(9)
- 事務用品(7)
- バイク部品(6)
- 清掃用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 自動車補修部品(6)
- 自転車部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 日用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 保管用品(4)
- 家電(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- 農具(3)
- 縫製用品(3)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- テープ(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(7,787)
- 大阪魂(384)
- RS PRO(134)
- NB(日本ベアリング)(107)
- CKD(86)
- BAUHAUS(マツ六)(83)
- 東京発条製作所(68)
- オザック精工(61)
- シロクマ(56)
- エスコ(55)
- WAKI(和気産業)(50)
- イマオコーポレーション(43)
- TRUSCO(40)
- Festo(39)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(38)
- ECLE(マツ六)(36)
- ノーブランド(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- ParkerTAIYO(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「32mm 丸」の検索結果

自然木丸棒 BR-32A
シロクマ(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷仕様抗菌材質タモ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径32Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径32Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C
ノーブランド(12件のレビュー)¥4,303税込¥4,7331本3日以内出荷機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
ICS丸パイプ Φ32 工事用
ACE(エース)(34件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等仕様養生袋無し材質スチール+SUS304厚さ(mm)1.2外径(Φmm)32仕上#400鏡面研磨(横目)
タモ集成材丸棒 BR-35W
シロクマ(20件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ぬくもり手すり35 丸棒
WAKI(和気産業)(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌々日出荷高級木材ラバーウッド集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)35
自然木丸棒 BR-35A
シロクマ(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から6日以内出荷仕様抗菌材質タモ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
チーク丸棒(自然木チーク) ABR-35TW
シロクマ¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷用途屋外用材質自然木チーク色自然木チーク耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径20Φmm
ノーブランド(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径20Φmm
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
ぬくもり手すり32 丸棒
WAKI(和気産業)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)32
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径60Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径10Φmm
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
エンドキャップ 丸パイプΦ32mm用
フジテック・ジャパン¥239税込¥2631個当日出荷から4日以内出荷抜けやすい場合にはビニルテープなどを巻いてはめ込んでください用途規格(mm)材質プラスチック(PC)
鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥659税込¥7251箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(425件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
アルミ丸パイプ
光(53件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から翌々日出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
Φ29-32mm カグスベール(丸型キャップ/4個)
エスコ¥925税込¥1,0181個当日出荷家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。 キャップ型なので外れにくいです。用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどエスコ品番EA979DV-4材質フッ素樹脂+ゴム適合サイズ29~32
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電気丸のこ
SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
焼型 丸型カップ
東洋アルミエコープロダクツ(40件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(50枚)当日出荷アルミで作られたコンテナです。 オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接乗せて焼くことができます。 マフィン、プリン、グラタン、チーズフォンデュ等幅広い用途でご使用できます。 軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
カグスベール 丸キャップ
ニチアス(23件のレビュー)¥799税込¥8791セット(4個)当日出荷テーブルや椅子、スチール家具など 脚のガードも兼ねたい家具に材質ふっ素樹脂形状丸タイプセットするタイプ用途例テーブルや椅子、スチール家具など脚のガードも兼ねたい家具に
...








![丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19417694-260123-02.jpg)