カテゴリ

  • バイク純正部品(3,692)
  • 自動車純正部品(1,769)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(450)
  • 制御機器(317)
  • 油圧機器・油圧ホース(311)
  • 農業機械(208)
  • メカニカル部品(188)
  • 科学研究・開発用品(127)
  • 機構部品(112)
  • バイク部品(110)
  • 配管・水廻り設備部材(93)
  • トラック純正部品(82)
  • 切削工具(81)
  • 測定用品(79)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • 梱包用品(65)
  • 厨房用品(52)
  • 作業工具(39)
  • 自動車補修部品(32)
  • 建築金物(30)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 卓上消耗品(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 溶接用品(24)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 物流用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 事務用品(16)
  • 電動工具(16)
  • カー用品(14)
  • 電気材料(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • オフィス家具(12)
  • テープ(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 住設機器(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 防犯用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 安全保護具(9)
  • 家電(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 日用品(5)
  • 介護用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 空圧工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 塗料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • 自転車部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「350-10」の検索結果

8,375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチ パワーウインド (G1) G115-66-350 10 MAZDA(マツダ)

    スイッチ パワーウインド (G1) G115-66-350 10

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ パワーウインド (G1) G114-66-350 10 MAZDA(マツダ)

    スイッチ パワーウインド (G1) G114-66-350 10

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • 北尾商事 中ザラ糖 350gx10 北尾商事

    北尾商事 中ザラ糖 350gx10

    北尾商事
    2,598税込2,806
    1セット(350g×10個)
    3日以内出荷
    純度が高く、くせのない上品な甘さが特徴の中ザラ糖です。カラメル成分が含まれているため、独特のまろやかな風味が楽しめます。また、結晶が大きく、時間をかけてゆっくり溶けるため、素材の旨みをじっくり引き出すことができます。
    保存環境常温入数1セット(10個入)
  • 日清オイリオ キャノーラ&オリーブペット 350gx10 日清オイリオ

    日清オイリオ キャノーラ&オリーブペット 350gx10

    日清オイリオ
    5,898税込6,370
    1ケース(350g×10個)
    3日以内出荷
    いつもの料理に幅広く使え、加熱調理に最適です。オリーブオイルがさわやかに香り、いつもの料理をもっと美味しく仕上げます。コレステロール0ゼロ。
    タイプ常温入数1セット(10個入)
  • 日清オイリオ ヘルシーごま香油 ペット 350gx10 日清

    日清オイリオ ヘルシーごま香油 ペット 350gx10

    日清
    6,498税込7,018
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    豊かな香りと旨み。健康を気にする方におすすめ(コレステロールゼロ、ごまセサミン50mg/14g)。使いやすく、捨てやすいPETボトルを採用。
    その他常温内容量(g)350
  • 【オーダー】PETフィルム #350S10 TORAY(東レ)

    【オーダー】PETフィルム #350S10

    TORAY(東レ)
    2,616税込2,878
    1巻
    10日以内出荷
    強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
    用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.35長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • パツド,60X350X10,カウリング-RH  39156-2396 Kawasaki

    パツド,60X350X10,カウリング-RH 39156-2396

    Kawasaki
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:39156-2396
  • 高ナット(鉄/生地) 大阪魂

    高ナット(鉄/生地)

    大阪魂(54件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマ

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    MKカシヤマ(261件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレス角型スコップ 和田助製作所

    ステンレス角型スコップ

    和田助製作所(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。
    材質ステンレス18-8(SUS304)
  • ワイヤアルミダクト 悟空 オリエント

    ワイヤアルミダクト 悟空

    オリエント(14件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷から18日以内出荷
    必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
    用途一般換気向け材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-2834、NM2835長さ(m)10最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
  • エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックス

    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)

    エアロフレックス(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻(10m)
    当日出荷
    パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
  • どこでもシート セーラー万年筆

    どこでもシート

    セーラー万年筆(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(25枚)
    当日出荷
    静電気で貼りつき、ホワイトボードマーカーで書き消しが出来ます。裏写りもしません! ホワイトボードのようなシートフィルムなので、場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。 環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使っており、燃えるゴミとして扱うことができます。 両面使用が可能!また、のりを使用しないので、繰り返し貼りはがしOK!当然、のり残りもありません。 画鋲やテープが不要です。
    仕様1巻25枚材質ポリプロピレンシートサイズ(mm)600×800シート幅(mm)600シート長さ(m)20シート厚さ(mm)0.05ミシン目(mm)800ごと繰り返し・詰め替え対応
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • 草削り万能ギザ刃 MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    草削り万能ギザ刃

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(27件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
    全長(mm)390形状ギザ刃刃幅(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
  • SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所

    SFN3型 ステンレス長ニップル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ10 350GPH 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ10 350GPH 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。 ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。 付属する6.3"(160mm)の長さのスプレーチューブ、13.8インチ(350mm)のホースパイプはどんな容器にもフィットするカスタムカットが可能です。 キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。
    用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム長さ(m)(リーダー)1電源(V)DC12/2.0A流量(L/h)1323(350GPH)ポート3/4"(19mm)
  • 水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ

    水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)

    カンペハピオ(31件のレビュー)
    789税込868
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ■[木材をガード!]優れた木材防腐、防かび、防虫、防藻効果を発揮します。■[色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。■[木目を生かした仕上げ]木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。■[木材に浸み込み易い]油性木部保護塗料と比べ、臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプ。 塗装が初めての方や女性にもオススメ。
    用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ウッドデッキ / ログハウス / パーゴラ / ラティス / プランターなどウッドクラフト / 工作品など。羽目板、窓枠、破風、戸袋、板べいなど 【塗れないもの】■[吸い込まない素材]ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など■[常に水がかかる所]常に水がかかる所には塗れません。■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所]木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[火気のある場所]火気のあるところでは塗らないで下さい。■[動植物などにご注意]塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。特性速乾主な用途屋外木部乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋外使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末は水をお使いください。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • マイクロファイバークロス SK11

    マイクロファイバークロス

    SK11(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(10枚)
    当日出荷
    極細繊維がホコリや汚れをしっかり拭き取ります。ホコリや汚れを極細繊維でしっかりと拭き取ります。
    用途ほこり・汚れの拭き取り。材質ナイロン、ポリエステル区分新品寸法(mm)300×350生地の種類マイクロファイバー
  • スクリーン,オイルフィルター 15421035010 ホンダ

    スクリーン,オイルフィルター 15421035010

    ホンダ(24件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番15421-035-010
  • アクリルケース 厚さ3mm 住化アクリル販売

    アクリルケース 厚さ3mm

    住化アクリル販売(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質アクリル厚さ(mm)3透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3
  • 木柄貫通ドライバー ベッセル

    木柄貫通ドライバー

    ベッセル(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    軸は柄の末端まで貫通し、末端部分に堅牢な大型ナット付。
    材質(グリップ)木製商品構成単品
  • アルミフレキシブルダクト TRUSCO

    アルミフレキシブルダクト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
    用途空調用吸排気用ダクト。長さ(m)10仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔使用温度(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • +なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(8本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
  • カーボンフェルト 旭産業(シート)

    カーボンフェルト

    旭産業(シート)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。 非常に軽量のためテープで壁等に貼れます。
    難燃性JIS A1323 A種合格
  • センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅スペーサー SBB型 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBB型

    T.SIN(テイシン電機)(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
  • ルミラーS10 一般PETフィルム ロール TORAY(東レ)

    ルミラーS10 一般PETフィルム ロール

    TORAY(東レ)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
    用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(3件のレビュー)
    429税込472
    1パック(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)20材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径20Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(13件のレビュー)
    189税込208
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    内径d(Φmm)20材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 36Vコードレス植木バリカン CH3656DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレス植木バリカン CH3656DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 直流&交流安定化電源 M10-AD350M-10 MCP

    直流&交流安定化電源 M10-AD350M-10

    MCP
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    直流・交流出力可能 過電流防止機能 短絡回路防止機能 オーバーヒート防止機能
    質量(kg)約6.3入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×160×250保護機能過電流、短絡入力変動0.01負荷変動0.01リップル電圧(mV)1
  • マックスフロー カット品 カクイチ

    マックスフロー カット品

    カクイチ
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
    用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
  • バーキュート パイプクリーンブラシ バーテック

    バーキュート パイプクリーンブラシ

    バーテック
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    外径は、食品工業用ステンレス鋼缶の寸法(JIS G3447)を参考にしていますブラシの材質は、PBTを使用しており、130℃の耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
    用途パイプ内の洗浄に。材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)、SUS304繰り返し・詰め替え対応
  • (89422)サーモメーターユニット トヨタ

    (89422)サーモメーターユニット

    トヨタ(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ナイロン金剛打ロープボビン ユタカメイク

    ナイロン金剛打ロープボビン

    ユタカメイク(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(100m)
    当日出荷
    一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
    用途刈払機、草刈機等のスターターロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚 上村産業(上村シート)

    防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚

    上村産業(上村シート)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1枚
    9日以内出荷
    店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
    厚さ(mm)0.3重さ(g/m2)約390(糸入りシート本体)材質PVC(ポリ塩化ビニル)仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工形状ビニールカーテン
...