カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 自動車純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「3590s」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T33V/LPB3T34V EPSON環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T33V/LPB3T34VEPSON
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
適合メーカーEPSON/エプソン適合LP-S4290/S3590種別純正品(環境推進)RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルトナー エプソン対応 LPB3T33/LPB3T34(E&Q無) エクシアリサイクルトナー エプソン対応 LPB3T33/LPB3T34(E&Q無)エクシア
9,498税込10,448
1本
当日出荷から6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
適合機種LP-S4290/4290PS/3590/3590PS/3590Z規格E&Qマーク:非対応RoHS指令(10物質対応)対応
純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T33/LPB3T34 EPSON純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T33/LPB3T34EPSON
35,980税込39,578
1本
当日出荷から7日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
適合LP-S4290/S3590種別純正品RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
チェーン&パドロック ステンレスチェーン SoLチェーン&パドロック ステンレスチェーンSoL
3,998税込4,398
1個
当日出荷
対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
用途門扉・建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
5ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/1x USB-C、2x USB-A、2x 内部UBSポート(5Gbps)/USB-C対応PCIコントローラ StarTech.com5ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/1x USB-C、2x USB-A、2x 内部UBSポート(5Gbps)/USB-C対応PCIコントローラStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
高性能:ASMedia 3142 IC搭載5ポートUSB PCIeカード。10Gbps外部ポート3口(2x USB-A & 1x USB-C)と5Gbps内部USBポート2口(1x 内部IDCヘッダ)を提供。USB 3.2/3.1 Gen 2対応、人気カードPEXUSB312EICのアップグレード版10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイス用に最適化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0/3.1デバイスにも対応電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、各USBポートで5V 0.9A/4.5Wを供給互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー用USB-C対応アドオンカード(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット付属)。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポートStarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途USB-Aポート2口、USB-Cポート1口、マザーボードヘッダーをプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール旧型のPCIe搭載デスクトップをUSB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレード高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適インターフェースPCI Express長さ(mm)115幅(mm)19高さ(mm)120質量(g)60コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート: IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]、 SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)ポート数5動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)湿度範囲(%)15~90相対湿度データ転送速度最大:10Gbpsセット内容USB 3.2 10 Gbps PCIeカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイドレッドMTBF(時間)1677495仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Genesys Logic - GL3590、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
3590S-1-102L BOURNS3590S-1-102LBOURNS
2,498税込2,748
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3590S-2-104L BOURNS3590S-2-104LBOURNS
3,598税込3,958
1個
当日出荷
中量ラック300kg(中量3Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)中量ラック300kg(中量3Mタイプ)瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。 棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。 ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。 各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は300(kg/段)です。 支柱はねじれに強いC型形状です。 横に何連でも続けて連結できます。
タイプ連結棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)300
(S8256)CONNECTOR 日野自動車(S8256)CONNECTOR日野自動車
3,273税込3,600
1個
9日以内出荷
【リソー対応】軽印刷機用汎用インク RO-FR/RP 黒 ノーブランド【リソー対応】軽印刷機用汎用インク RO-FR/RP 黒ノーブランド
5,698税込6,268
1セット(1000mL×2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リソー■RP210/RP210L/RP210S/RP210LS/RP215/RP215α/RP250/RP255/RP255α/RP310/RP310α/RP350/RP359/RP3500/RP3590/FR291/FR293/FR293N/FR295/FR295N/FR391/FR393/FR393N/FR395/FR395N適合機種メーカーリソー適合純正型番【リソー】RPインクE黒(S-3061)、SOYインクRPE黒(S-3919)、FRインクE黒(S-2668)
Hammond, アルミニウム, 高さ:35 mm, 奥行き:133 mm 1590STPC HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:35 mm, 奥行き:133 mm 1590STPCHAMMOND
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 133 mm高さ = 35 mm幅 = 133 mm外形寸法 = 133 x 133 x 35mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 270g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
中量ラック300kg(中量3Mタイプ) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)中量ラック300kg(中量3Mタイプ)瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。 棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。 ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。 各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は300(kg/段)です。 支柱はねじれに強いC型形状です。 横に何連でも続けて連結できます。
耐荷重(kg/段)300均等耐荷重(kg/段)300
S/P ヒノ 3590-H1 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 3590-H1 ナカノNAKANO
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48261-2340
S/P ヒノ 3590-H6 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 3590-H6 ナカノNAKANO
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48266-1960
S/P ヒノ 3590-H5 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 3590-H5 ナカノNAKANO
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48018-1480
S/P ヒノ 3590-H3 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 3590-H3 ナカノNAKANO
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48263-2270
S/P ヒノ 3590-H7 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 3590-H7 ナカノNAKANO
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48267-1600
S/P 48218-3590 ナカノ NAKANOS/P 48218-3590 ナカノNAKANO
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
S/P ヒノ 3590-H4 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 3590-H4 ナカノNAKANO
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48264-2220
【リサイクル】LPB3T34(クイック式) ゼネラル【リサイクル】LPB3T34(クイック式)ゼネラル
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
適合機種エプソン LP-S4290/4290PS/LP-S3590/3590PS/3590Zブラック印刷枚数15200枚
S/P ヒノ 3590-H2 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 3590-H2 ナカノNAKANO
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
適合メーカーHINO主な適合純正品番48262-2590
【リサイクル】LPB3T33(クイック式) ゼネラル【リサイクル】LPB3T33(クイック式)ゼネラル
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
適合機種エプソン LP-S4290/4290PS/LP-S3590/3590PS/3590Zブラック印刷枚数5900枚
【リサイクル】リサイクル エプソン対応LPB3T34(クイック式) エコリカ【リサイクル】リサイクル エプソン対応LPB3T34(クイック式)エコリカ
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
人気のモノクロレーザープリンターに対応した売れ筋製品
適合メーカーEPSON対応機種LP-S3590PS / 3590Z / 3590 / 4290PS / 4290種別クイック式リサイクル印刷枚数約15200枚純正品番LPB3T34サービス分類リサイクル・リビルト
A3モノクロページプリンター/NW/40PPM/本体耐久100万ページ EPSONA3モノクロページプリンター/NW/40PPM/本体耐久100万ページEPSON
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド、モニタリングサービス契約書(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21外形寸法(mm)使用時490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1030以下、動作時平均533適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約40枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性150万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.57kWhエコマーク認定番号20 155 030
A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付き/NW/40PPM/本体耐久100万ページ EPSONA3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付き/NW/40PPM/本体耐久100万ページEPSON
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約24.5外形寸法(mm)使用時490×782×458電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1030以下、動作時平均533適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約40枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性150万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.57kWhエコマーク認定番号20 155 030
3590S-2-102L BOURNS3590S-2-102LBOURNS
2,798税込3,078
1個
当日出荷
(S8871)チユーブ,サクシヨン,DENSO,446820-3590(クーラ (キヤブ)) 日野自動車(S8871)チユーブ,サクシヨン,DENSO,446820-3590(クーラ (キヤブ))日野自動車
8,277税込9,105
1個
9日以内出荷
(S8428)SWITCH ASSY 日野自動車(S8428)SWITCH ASSY日野自動車
8,132税込8,945
1個
9日以内出荷
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W BOURNSBourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2WBOURNS
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様ポテンショメータタイプ = リニア最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだシャフト長さ = 20.62mmシリーズ = 3590S%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo ポテンショメータ YAGEOYageo ポテンショメータYAGEO
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3590S-2-203L BOURNS3590S-2-203LBOURNS
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
3590S-6-103L BOURNS3590S-6-103LBOURNS
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3590S-2-502L BOURNS3590S-2-502LBOURNS
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2W BOURNSBourns ポテンショメーター, 10kΩ, 2WBOURNS
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
3590S-6-502L BOURNS3590S-6-502LBOURNS
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3590S-2-503L BOURNS3590S-2-503LBOURNS
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 2W BOURNSBourns ポテンショメーター, 5kΩ, 2WBOURNS
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
3590S-1-502L BOURNS3590S-1-502LBOURNS
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3590S-1-104L BOURNS3590S-1-104LBOURNS
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3590S-4-103L BOURNS3590S-4-103LBOURNS
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応