カテゴリ
- メカニカル部品(2,496)
- 切削工具(1,124)
- 配管・水廻り設備部材(885)
- 物流用品(716)
- 機構部品(713)
- ねじ・ボルト・釘(581)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(567)
- 制御機器(524)
- 作業工具(460)
- 科学研究・開発用品(445)
- パソコン/周辺機器(438)
- 卓上消耗品(402)
- 空調・照明・電設資材(376)
- 建築金物(324)
- 測定用品(300)
- 厨房用品(259)
- 油圧機器・油圧ホース(182)
- FA担当者のオススメ新商品(177)
- 電気材料(169)
- 事務用品(129)
- 梱包用品(128)
- 医療(114)
- バイク部品(104)
- 家電(84)
- 保管用品(73)
- オフィス家具(71)
- 店舗什器・備品(68)
- 船舶用品・漁業資材(67)
- 学童・教育用品(60)
- 農業・園芸資材(58)
- 自動車補修部品(55)
- 研磨材(54)
- 塗装・養生・内装用品(45)
- カー用品(44)
- 防犯用品(41)
- 建材・エクステリア(41)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(34)
- 作業服(34)
- 電動工具(34)
- 自転車部品(33)
- 安全用品(32)
- はんだ関連・静電気対策用品(29)
- 安全保護具(24)
- 整備工具・収納(22)
- 縫製用品(22)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- テープ(21)
- 安全標識(21)
- 測量用品(土木/建設)(21)
- 清掃用品(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- トラック用品・パーツ(19)
- 介護用品(18)
- バイク純正部品(17)
- 日用品(15)
- ヘルスケア(14)
- 農具(14)
- 空圧工具(14)
- 溶接用品(13)
- 理美容(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 救急・衛生(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 防災用品(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 自動車純正部品(8)
- タイヤ・足回り(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- トラック輸送・安全用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 農業機械(5)
- 鈑金・塗装(4)
- 測定関連サービス(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 接着剤・補修材(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 手袋(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 塗料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(73)
- CKD(101)
- Igus(イグス)(412)
- KANA(片山チエン)(884)
- NACHI(不二越)(128)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(119)
- NSK(日本精工)(120)
- NTN(エヌティーエヌ)(85)
- RS PRO(145)
- SMC(172)
- TRUSCO(126)
- イマオコーポレーション(108)
- エスコ(315)
- オザック精工(134)
- グーリング(82)
- ハンマーキャスター(132)
- メディアカバーマーケット(210)
- 三木プーリ(116)
- 大阪魂(336)
- 水本機械製作所(86)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「39mm」の検索結果

39mm ボールジョイント エキストラクター
エスコ¥28,100税込¥30,9101個翌日出荷用途ボールジョイントの取り外しにエスコ品番EA500CA-39材質ドイツ鋼直径(Φmm)(最大)60深さ(mm)【アーム】80口幅(mm)40
M10x 39mm サポートスクリュー
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷エスコ品番EA637BC-10材質焼入鋼質量(g)52寸法D1(mm)39寸法K(mm)8寸法LS(mm)39寸法DM10適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
ジョイントプーラー39mm
KOTO¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷タイロッド、ドラックリング。ロアアーム等にオススメ!適合大型乗用車~2tトラック寸法A(mm)26寸法D(mm)97寸法E(mm)39寸法B(mm)59.5寸法C(mm)81
超硬ホールソー39mm
BOSCH(ボッシュ)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷高品質超硬チップ:穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。最適な刃先の配置:振動を減らすバリオピッチの刃先配列です。段付きセンタードリルビット:センタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等への穴あけ(厚さ5mmまで)適合機種電気ドリル/振動ドリル(回転モード)全長(mm)83刃先径(Φmm)39本体寸法(mm)41×83×41有効長(mm)5シャンク形状10mmΦストレートシャンク有効長(ふところ深さ)(mm)11
固定プロペラ羽根攪拌棒 39mm#428
Kartell(カルテル)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。TGK品番198-19-63-01長さ(mm)350品番428直径(Φmm)8羽根形状プロペラ状羽根高(mm)15羽根幅(mm)39アズワン品番1-9960-01
39mm ねじ止打掛(黒)
エスコ¥280税込¥3081個翌日出荷材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)1.5色ブラック寸法A(mm)34寸法F(mm)3.5寸法E(mm)10寸法B(mm)23寸法C(mm)12![6.0x1.2mm/39mm [-]スタビードライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152296-211001-02.jpg)
6.0x1.2mm/39mm [-]スタビードライバー
エスコ(1件のレビュー)¥525税込¥5781個翌日出荷エスコ品番EA683SD-6A種類スタビードライバー材質(グリップ)硬質樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
51x39mm ウォール金具(ステンレス製)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷エスコ品番EA638BT-32材質ステンレス(SUS316)質量(g)60種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)95寸法A(mm)5.8寸法D(mm)34寸法E(mm)23寸法B(mm)39寸法C(mm)51
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 39mm 赤
Hirschmann Test & Measurement¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 39mmコンタクト材質 = 真鍮SEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ワリカン 内長39mm
水本機械製作所¥259~税込¥285~1個翌々日出荷から4日以内出荷プライヤ等でしぼって閉じます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
201x149x39mm パーツケース(クリアー)
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷5.5mmピッチで仕切板を調整できます。 長い横仕切板は固定仕切板です。仕様仕切り板:12枚エスコ品番EA508KD-22材質コーポリマー厚さ(mm)2寸法(mm)201×149×39色ブルー/クリア外寸(mm)201×149×39内寸(mm)190×96×24/34仕切板12仕切数(個)(最大)16仕切りあり
ボールジョイントセパレーター 39mm
JTC¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷SCANIA 大型のタイロッドエンドに対応可能な開口部ワイドタイプ用途適合車種:SCANIA EURO6 他爪幅(mm)39
ステンレス アイプレート 39mm×50mm
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷トラスコ品番849-0708材質ステンレス寸法(mm)39×50種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 39mm 黒
Hirschmann Test & Measurement¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 39mmコンタクト材質 = 真鍮SEB 2600 G CAT II M4 4 mm安全テストソケット. Hirschmannのテスト / 測定SEB 2600 G M4 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製のボディ(PA)とM4ねじ端子(はんだ接続)を備えています。 これらのSEB 2600 G M4 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 長さ: 38.5 mm 取り付け穴Φ: 12 mm 4 mm安全パネルソケット M4ねじ接続 壁の厚さが最大6 mmの制御パネル及びユニットシャーシへの取り付け用 取り付け開口部: Φ 12.2 mm 接続タイプ: ねじ / はんだ付け CATII、IEC61010RoHS指令(10物質対応)対応
39mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
エスコ(1件のレビュー)¥160税込¥1761個翌々日出荷エスコ品番EA951DS-52材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)9種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)9表面処理化学研磨仕上ねじ長さL(mm)16幅C(mm)16.5全長B(mm)39ねじ径TM4線径A(Φmm)3.5
羽根付撹拌棒 428 固定プロペラ羽根 幅39mm
Kartell(カルテル)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷羽根は、PP製で、PP被覆された鋼製の棒に取付けられています。長さ(mm)350直径(Φmm)8羽根形状プロペラ状羽根高(mm)15羽根幅(mm)39
エホート 六角軸EHLホールソー 39mm
EFFORT(エホート)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)39全長(mm)107ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
...






![#2x39mm [+]スタビードライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152278-170327-02.jpg)
















![6.0x1.2mm/39mm [-]スタビードライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152296-211001-02.jpg)