カテゴリ

  • 制御機器(2,620)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,611)
  • 作業服(908)
  • メカニカル部品(530)
  • ねじ・ボルト・釘(361)
  • 電気材料(291)
  • パソコン/周辺機器(271)
  • 測定用品(235)
  • 切削工具(229)
  • 科学研究・開発用品(176)
  • バイク純正部品(166)
  • 空調・照明・電設資材(163)
  • 農業機械(162)
  • 物流用品(153)
  • 機構部品(148)
  • FA担当者のオススメ新商品(133)
  • 作業工具(118)
  • 防犯用品(105)
  • 油圧機器・油圧ホース(95)
  • 研磨材(89)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(81)
  • 電動工具(76)
  • 船舶用品・漁業資材(70)
  • バイク部品(65)
  • 家電(64)
  • 事務用品(52)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(50)
  • 空圧工具(48)
  • テープ(46)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
  • 自動車純正部品(39)
  • 建築金物(38)
  • 学童・教育用品(36)
  • 自動車補修部品(34)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
  • 安全用品(27)
  • マスク(27)
  • 厨房用品(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • 梱包用品(24)
  • 溶接用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 建材・エクステリア(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • オフィス家具(18)
  • 縫製用品(18)
  • 保管用品(17)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 救急・衛生(17)
  • 安全保護具(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 清掃用品(15)
  • 医療(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • カー用品(14)
  • 防災用品(13)
  • 測定関連サービス(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • ヘルスケア(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 自転車部品(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 手袋(8)
  • 塗料(7)
  • 安全標識(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 農具(5)
  • エンジン工具(5)
  • 日用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 理美容(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 介護用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)

「3m 55」の検索結果

10,798件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーのり55 3M(スリーエム)

    スプレーのり55

    3M(スリーエム)(37件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(430mL)
    当日出荷
    面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
    用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番003-6382使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。色白貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日はく離強度(N/m)80塗布面積(m2)約12吹出しパターン円形微粒子状アズワン品番8-257-01粘着タイプ弱粘着
  • スプレーのり55カラー 3M(スリーエム)

    スプレーのり55カラー

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(220mL)
    当日出荷
    ワンタッチですばやく、手を汚さずにのりづけできるスプレータイプのりです。
    用途うすい材料の一時接着トラスコ品番001-9119幅(mm)53色ピンク容量(mL)220高さ(mm)174奥行(mm)53標準重ね塗り回数(回)1回アズワン品番8-257-03
  • スプレーのり77 3M(スリーエム)

    スプレーのり77

    3M(スリーエム)(35件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(430mL)
    当日出荷
    軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
    用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテルトラスコ品番003-6404幅(mm)66色白容量(mL)430高さ(mm)297奥行(mm)66貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分はく離強度(N/m)1800塗布面積(m2)約10吹出しパターン円形粒子状標準重ね塗り回数(回)1~2回アズワン品番8-257-02
  • クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 3M(スリーエム)

    クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応

    3M(スリーエム)(71件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1缶(100mL)
    当日出荷
    天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
    環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
  • スプレーのり PLUS(プラス)[文具]

    スプレーのり

    PLUS(プラス)[文具](12件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(430mL)
    当日出荷
    貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。
    用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。仕様合成ゴム系接着剤成分合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。タイプ再剥離タイプ、強力粘着粘着タイプ強粘着
  • 3M スリーエム スコッチ スプレーのり 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ スプレーのり

    3M(スリーエム)(21件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(100mL)
    当日出荷
    軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
    用途やや厚い材料の接着に。
  • スプレーのり90 粗面対応・強力接着 430ml 3M(スリーエム)

    スプレーのり90 粗面対応・強力接着 430ml

    3M(スリーエム)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    欠品中
    厚いもの、表面が凹凸の材料に適した強力接着剤です。帯状のスプレーパターンでムラなく塗布できます。
    色淡黄白色容量(mL)430主成分スチレンブタジエンゴム系溶剤形塗布面積(m2)2.5標準重ね塗り回数(回)1~3
  • スプレーのり 111 強力タイプ 3M(スリーエム)

    スプレーのり 111 強力タイプ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(430mL)
    当日出荷
    スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
    用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせトラスコ品番293-0102色黄色不揮発分15%貼合せ可能時間(両面)1分~30分塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)吹出しパターン粗い帯状噴射剤ジメチルエーテル軟化点(℃)150(耐熱)適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどはく離接着剤強度(kN/m)3.0標準重ね塗り回数(回)1~3建築基準法F☆☆☆☆粘着タイプ強粘着
  • ボンドスプレーのり Z-3 コニシ

    ボンドスプレーのり Z-3

    コニシ(33件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(430mL)
    当日出荷
    ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
    用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。成分SBR系溶剤形トラスコ品番399-0869種別Z-3タイプ強力型主な用途金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
  • ヘルメット SB-03M 55-58cm ホワイト OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ヘルメット SB-03M 55-58cm ホワイト

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    バイザータイプのスポーティーな軽涼ヘルメット。使用用途:通学用自転車ヘルメット
    用途サイズ:55-58cm。参考重量:260g。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。SG基準色ホワイト寸法(cm)55-58
  • (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト) 大阪魂

    (+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)

    大阪魂(28件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(55個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • スプレーのり 接着タイプ コクヨ

    スプレーのり 接着タイプ

    コクヨ(12件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(220mL)ほか
    当日出荷
    しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
    用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着成分LPG(ノンフロン)材質合成ゴム、ノルマルヘキサン粘着タイプ強粘着
  • フレキシブルスコープ3m ケーブルのみ スリーアールソリューション

    フレキシブルスコープ3m ケーブルのみ

    スリーアールソリューション
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    4日以内出荷
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 60型

    三ツ星ベルト(37件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • クリーナー20 スプレーのりの汚れ対応 3M(スリーエム)

    クリーナー20 スプレーのりの汚れ対応

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1缶(100mL)ほか
    当日出荷
    スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。 ソフトな洗浄力です。
    環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
  • コンパクト封入スイッチ ZC-□55 Aratas(旧:omron)

    コンパクト封入スイッチ ZC-□55

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
  • タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン

    タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)

    タイゴン(6件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1巻(15m)
    当日出荷から3日以内出荷
    屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
    最高使用温度(℃)74最大圧力(MPa)(推奨)0.15長さ(m)15材質塩化ビニール系色透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
  • MultiWriter 3M550 NEC

    MultiWriter 3M550

    NEC(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌日出荷
    A3対応モノクロページプリンタ。MultiWriter 3M550。
    質量(kg)約18.6(消耗品含む)約16.6(消耗品含まず)色白シリーズMultiWriterエコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499.4×388.0×262.6※A4使用時。A3使用時は、奥行517.8プリント方式LED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズA3色数各色256階調商品タイププリンター容量(GB)2GB (最大2GB) ※メモリは増設できません。エコマーク認定番号22 155 016
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M

    バンドー化学(13件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • DMM.make 55インチ 4K ディスプレイ DKS-4K55DG6 DMM.make

    DMM.make 55インチ 4K ディスプレイ DKS-4K55DG6

    DMM.make
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    翌日出荷
    4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、2人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
    モニターサイズ55付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4質量(kg)約10.9(スタンド含む)消費電力(W)140、0.5(待機時)電源AC100V、50/60Hz本体質量(kg)約10.9(スタンド含む)型番DKS-4K55DG6電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×269×769(スタンドを含む)コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)保証期間ご購入日より2年間視野角(水平/垂直):178°/178°入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1スピーカー8W+8W取付ピッチ(mm)【VESA機器】(W)400×(H)300動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1言語表示日本語ねじサイズ【VESA】(M6×12mm)×4バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°設置条件縦設置、チルト不可待機時消費電力(W)0.5入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1パネル駆動方式IPS
  • 内蔵SSD Ace A55 シリコンパワー(Silicon Power)

    内蔵SSD Ace A55

    シリコンパワー(Silicon Power)(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
    質量(g)63保証期間3年
  • タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン

    タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)

    タイゴン(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(15m)
    当日出荷から9日以内出荷
    屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
    最高使用温度(℃)74脆化温度(℃)-50
  • Jabra Speak2 55 MS Jabra

    Jabra Speak2 55 MS

    Jabra
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    収音範囲半径2.3m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。 マイクロソフトTeams認証済み。
    接続方式USB C または USB A、Bluetooth (スマートフォン/タブレットのみ)対応Microsoft TeamsBluetoothBluetooth5.1
  • NEC純正 トナーカートリッジ PR-L3M550-12 NEC

    NEC純正 トナーカートリッジ PR-L3M550-12

    NEC
    ¥50,980税込¥56,078
    1本
    当日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    種別純正品色モノクロ特大容量対応機種PR-L3M530印字枚数約40000枚RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーエヌ・イー・シー/NECメーカー商品コードPR-L3M530-31
  • NEC純正 トナーカートリッジ PR-L3M550-11 NEC

    NEC純正 トナーカートリッジ PR-L3M550-11

    NEC
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    種別純正品色モノクロ対応機種PR-L3M530/3M550/3M570印字枚数約6000枚RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーエヌ・イー・シー/NECメーカー商品コードPR-L3M550-11
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M

    バンドー化学(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • NEC純正 ドラムカートリッジ PR-L3M550-31 NEC

    NEC純正 ドラムカートリッジ PR-L3M550-31

    NEC
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    種別純正品色モノクロドラム対応機種PR-L3M550/3M570印字枚数約40000枚RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーエヌ・イー・シー/NECメーカー商品コードPR-L3M550-31
  • ホースSGR-55/3m ヤマダコーポレーション

    ホースSGR-55/3m

    ヤマダコーポレーション
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    15日以内出荷
    オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
    材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000長さ(m)3耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7243アズワン品番64-6739-72
  • M 3  六角ナット 1種(真鍮製/55個) エスコ

    M 3 六角ナット 1種(真鍮製/55個)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1袋(55個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LT-730材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M

    バンドー化学
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 150型

    三ツ星ベルト
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • ヘルメット SB-03M OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    ヘルメット SB-03M

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バイザータイプのスポーティーな軽涼ヘルメット。 一体(インモールド)形成で軽量で耐久性UP インナーパッドは着脱可でいつでも清潔をキープ エアスルー設計で夏の通学も蒸れずに快適
    用途通学用自転車ヘルメット規格SG基準参考質量(g)250適合頭囲(cm)55~58
  • 216-7383-55-1902 3M

    216-7383-55-1902

    3M
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    翌々日出荷
    タイプ【パッケージ】SOICピッチ(mm)1.27極数16定格電流(A)1材質(ハウジング)PSU行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅ソケット【IC】PLCCソケットRoHS指令(10物質対応)対応装着方式【ソケット】スルーホール結線方法はんだオス・メスメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

    Fine Alloy 55 PAD セミメタル

    RK JAPAN(33件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
  • ブラケット 3 J55-2252M-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケット 3 J55-2252M-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
  • 丸ゴム 3m 1本丸 サンコッコー

    丸ゴム 3m 1本丸

    サンコッコー
    ¥169税込¥186
    1袋(3m)
    当日出荷から6日以内出荷
    さまざまな用途に使える、優れた伸縮性の丸ゴム。 スポーツウェアなどの袖口や裾、ラッピングや雑貨に。
    材質ポリエステル・天然ゴム幅(mm)約1.5長さ(m)3
  • 解体可能型防湿レジン 55J 3M(スリーエム)

    解体可能型防湿レジン 55J

    3M(スリーエム)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1パックほか
    当日出荷
    はく離性に優れ簡単に解体できる防湿レジンです。 制御盤内ケーブル引込部を封止し湿気・腐食性ガスの流入を防止します。 A液とB液の混合はセパレートパックで行うため手を汚しません。
    用途電盤内ケーブル引込部の封止。(硫化水素ガス対策) 開口部の封止。(塩水、粉じんからの保護)
  • 超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT OSG(オーエスジー)

    超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    55HRCまでの焼入れ鋼のねじ立てに最適です。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度OH3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
  • フォレスター3段3.0m Silky(ユーエム工業)

    フォレスター3段3.0m

    Silky(ユーエム工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1丁
    翌々日出荷
    フォレスターは「3段伸縮ポール」により、コンパクトに収納が出来、持ち運びがとても便利です。 さらに、シルキー高枝鋸用のフックが標準装備されているので、作業の効率をUPさせる事が出来ます。 樹木の高さで選べる2タイプをご用意しておりますので、お客様のお好みで選んでいただけます。
    用途造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木剪定・枝打に適しています。質量(g)1650収納時寸法(mm)1665×290×55使用時寸法(mm)3140×290×55切り幅(mm)1.7刃渡り(mm)380目数7.5枚目/30mm