カテゴリ

  • 電気材料(12)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 学童・教育用品(6)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「3m 8542」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンボデーシーラー 3M(スリーエム)ウレタンボデーシーラー3M(スリーエム)(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(180g)
翌日出荷
ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。
その他開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。種類シール剤
肉もちシーラー 3M(スリーエム)肉もちシーラー3M(スリーエム)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(150mL)
当日出荷
ドリップレール、車体外部、内部の接合や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出しが良く、糸引き、タレが少なく、のびの良いシーラーです。肉やせ、塗装後の変色、ひび割れもなく良い仕上がりが得られます。
形態チューブ灰色トラスコ品番775-7522危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
ファインボデーシーラー 3M(スリーエム)ファインボデーシーラー3M(スリーエム)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(170g)
当日出荷
車体外部、内部の接合部や合わせ目等の細いすき間のシールに使います。乾燥が早い上、塗布後、早めに塗装でき、ブリスターが発生しにくいシーラーです。アルコールを含有する塗料や水性塗料による硬化不良が起きません。 押し出し性に優れ、ハケ目もきれいに残ります。
トラスコ品番835-8901危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.17kg
シーカフレックス227 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス227シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(40件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(150mL)ほか
当日出荷
自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。
種類シール剤
リークストップシーラー 3M(スリーエム)リークストップシーラー3M(スリーエム)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(150mL)
当日出荷
車体外部、内部の接合部や合わせ目等、細いすき間のシールに使います。40~50分で塗装可能で塗装後の変色、ひび割れもありません。 耐水性、耐油性にも優れます。
形態チューブオフホワイト種類シール剤トラスコ品番775-7492危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
ボディーシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ボディーシーラーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(111g)
当日出荷
特殊変成シリコーンですので、ほとんど肉やせがありません。 接着力に優れています。 耐水・耐熱・耐寒・耐候性が優れています。 ゴム弾性を有し、耐振動・耐衝撃性が優れています。 乾燥後は、上塗り塗装ができます。
用途自動車ボディーのシール剤ホワイトタイプ特殊変成シリコーン商品番号NX75形態チューブ指触乾燥時間(分)室温で約20危険物の類別非危険物
シーカフレックス  221 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス 221シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(310mL)
当日出荷
1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。種類1成分形シーリング接着剤形態カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ウレタンシーラーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(320mL)ほか
当日出荷
湿気硬化タイプの一液ウレタンシーリング剤です。乾燥後の肉やせが殆どなく、優れたシール効果を発揮します。耐水、耐熱、耐寒性、耐候性に優れ長期にわたり高性能を発揮します。速乾性ですので硬化が早く作業性に優れています。乾燥後、各種塗料による塗装が可能です。
用途自動車のルーフドリップレール、フロア、トランク、パイプまわり等車体内部の鋼板の継ぎ目シール。ホワイトタイプ一液型ポリウレタン
エクセレント 500 フルプラエクセレント 500フルプラ(97件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)500高さ(mm)223.5質量(g)120ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)95
ウレタンシーリング モノタロウウレタンシーリングモノタロウ(25件のレビュー)
729税込802
1本(320mL)
当日出荷
塗装材を汚染しにくい。塗装前の目地処理に最適です。
用途窯業系無塗装板の目地シール、木質系建築材料の目地のシール、ALCパネル、その他目地シール成分メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート(MDI)、水酸化カルシウム、酸化チタン(Ⅳ)材質1成分形ポリウレタン系シーリング材(ノンブリードタイプ)規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量470.4g販売区分業務用
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224M-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224M-0~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油
ファインボデーシーラーカートリッジ 3M(スリーエム)ファインボデーシーラーカートリッジ3M(スリーエム)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(333mL)
欠品中
液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。
トラスコ品番835-8899種類シール剤形態カートリッジ危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量333mL
シリコーンシーラント 8060プロ(全10色) セメダインシリコーンシーラント 8060プロ(全10色)セメダイン(104件のレビュー)
779税込857
1本(330mL)ほか
欠品中
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
フリクションボール多色タイプ専用替芯 パイロットフリクションボール多色タイプ専用替芯パイロット(95件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール多色タイプ全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.5商品タイプ替芯線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
ブラックシーラー 武蔵ホルトブラックシーラー武蔵ホルト(44件のレビュー)
949税込1,044
1本(50g)
当日出荷
耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g)50耐熱温度(℃)-50~100ブラック危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
シーカフレックス 215 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス 215シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
14,980税込16,478
1箱(300mL×5本)
7日以内出荷
低温焼付け塗装向け 刷⽑⽬仕上げ可能なシームシーリング材Sikaflex®;-215 は刷⽑⽬仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。電着塗装された被着材表⾯にシームシーリングする⽤途向けに開発されています。Sikaflex®;-215 は塗装することができ、⼀般的な⼯業⽤塗装オーブンの焼付け条件で使⽤することができます。塗装が可能120℃までの塗装オーブンで使⽤できる⻑距離のポンプ圧送が可能⾮常に優れた施⼯性刷⽑⽬仕上げが容易臭いが少なく、溶剤を使⽤していない
ホワイト温度範囲(℃)施工:外気温 5~40破断伸度(%)170機構硬化:湿気硬化時間スキンタイム:20分(23 ℃ / 50 % r. h.)主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)1.4密度(未硬化)1.40 kg/l適合温度(℃)‐50 ~ 90危険物の類別非危険物保存期間(年)1(25 ℃以下で保存)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率0.015硬度(ショア A)55引裂強度(N/mm)6商品タイプカートリッジ
ロックタイト 黒ゴム接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 黒ゴム接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(46件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(100g)
当日出荷
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。容量(g)100質量(g)131仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPAEDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントELPA(97件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
超ソフト延長コード STAR Light超ソフト延長コードSTAR Light(245件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
ファインボデーシーラーソーセージ 3M(スリーエム)ファインボデーシーラーソーセージ3M(スリーエム)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(320mL)
当日出荷
液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。
トラスコ品番835-8900種類シール剤形態パック危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量320mL
M3型 ボトルレス式中量スチール棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1800mm 単体型 TRUSCOM3型 ボトルレス式中量スチール棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1800mm 単体型TRUSCO
57,980税込63,778
1セット
当日出荷
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1811タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)リフティングポイント LPA型/LPB型KITO(キトー)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
クロスベルト 957F 3M(スリーエム)クロスベルト 957F3M(スリーエム)
4,498税込4,948
1箱(20本)
当日出荷から32日以内出荷
セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-52E 585404252 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-52E 585404252ハスクバーナ
2,698税込2,968
1本
当日出荷
X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:35制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数52ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:14カッターセミチゼル
SUS304ステンレスツイストリンクチェーン 水本機械製作所SUS304ステンレスツイストリンクチェーン水本機械製作所
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
ジブクレーン(柱取付・ボルト・ナット型) スーパーツールジブクレーン(柱取付・ボルト・ナット型)スーパーツール
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。 規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
用途荷物の移動作業に便利。材質スチール揚程任意全高任意
パワーハイドロチャック NTツールパワーハイドロチャックNTツール
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャックです。防振効果で切削面良好です。レンチ1本で簡単に締め付けができます。
用途高精度加工に最適。種類BTシャンクタイプ振れ精度(μm)4d先端芯:3以内
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8542642 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8542642HARWIN
6,298税込6,928
1セット(8個)
5日以内出荷
DILプラグ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-854はラッチなし、PCテール長さ3 mm
仕様シリーズ = Datamate J-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 26行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VRoHS指令(10物質対応)対応
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-50E 585404250 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-50E 585404250ハスクバーナ
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
ピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:35制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数50ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:14カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-45E 585404245 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-45E 585404245ハスクバーナ
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:30制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数45ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:12カッターセミチゼル
アコースティックギター用ギグケース GATOR Caseアコースティックギター用ギグケースGATOR Case
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
どのような移動手段でも快適に楽器を持ち運べることをコンセプトに開発された「Transitシリーズ」のアコースティックギター用ギグバッグ。都会的で洗練されたデザインの外装は、耐候性素材を採用し悪天候から楽器を守ります。内装は20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース生地で、大切な楽器を優しく保護します。・耐候性のあるチャコールブラックカラーの外装・厚手のゴム材を採用した底面により、摩耗や衝撃から保護・20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地で楽器を保護・ヘッド部、ネック、エンドピンを保護する3点パッドシステムを搭載・A4サイズ収納可能な大型フロントポケットと、電子機器用小型ポケットを装備・パッド入りのサイドハンドルとバックパックストラップで快適に持ち運び可能・滑りにくく、つまみやすい形状にこだわったジッパータグ・色:チャコールブラック・対応楽器:アコースティックギター・内寸:約1118mm(全長)×533mm(ボディ長)×152mm(ボディ高)×330mm(ボディ上部幅)×419mm(ボディ下部幅)・外寸:約1143mm(全長)×450mm(幅)×229mm(厚み)・重量:約2.54kg・JANコード:0716408544236
アコースティックギター用ギグケース GATOR Caseアコースティックギター用ギグケースGATOR Case
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
アウトドアテイストと都会的なデザインを融合させた「Transitシリーズ」のアコースティックギター用ギグバッグ。ライトグレーの耐候性素材の外装は、悪天候から楽器を保護し、20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地が大切な楽器を優しく包み込みます。機能的な収納ポケットと持ち運びやすいハンドル・ストラップにより、快適な移動をサポートします。・耐候性のあるライトグレーの外装・厚手のゴム材を採用した底面により、摩耗や衝撃から保護・20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地で楽器を保護・ヘッド部、ネック、エンドピンを保護する3点パッドシステムを搭載・A4サイズ収納可能な大型フロントポケットと、電子機器用小型ポケットを装備・パッド入りのサイドハンドルとバックパックストラップで快適に持ち運び可能・滑りにくく、つまみやすい形状にこだわったジッパータグ・色:ライトグレー・対応楽器:アコースティックギター・内寸:約1118mm(全長)×533mm(ボディ長)×152mm(ボディ高)×330mm(ボディ上部幅)×419mm(ボディ下部幅)・外寸:約1143mm(全長)×450mm(幅)×229mm(厚み)・重量:約2.54kg・JANコード:0716408544243
エレキギター用ギグケース GATOR Caseエレキギター用ギグケースGATOR Case
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
アウトドアテイストと都会的なデザインを融合させた「Transitシリーズ」のエレキギター用ギグバッグ。タンカラーの耐候性素材の外装は、悪天候から楽器を保護し、20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地が大切な楽器を優しく包み込みます。機能的な収納ポケットと持ち運びやすいハンドル・ストラップにより、快適な移動をサポートします。・耐候性のあるタンカラーの外装・厚手のゴム材を採用した底面により、摩耗や衝撃から保護・20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地で楽器を保護・ヘッド部、ネック、エンドピンを保護する3点パッドシステムを搭載・A4サイズ収納可能な大型フロントポケットと、電子機器用小型ポケットを装備・パッド入りのサイドハンドルとバックパックストラップで快適に持ち運び可能・滑りにくく、つまみやすい形状にこだわったジッパータグ・色:タン・対応楽器:エレキギター・内寸:約1003mm(全長)×330mm(ボディ下部幅)・外寸:約1054mm(全長)×419mm(幅)×159mm(厚み)・重量:約2.18kg・JANコード:0716408544281
ベース用ギグケース GATOR Caseベース用ギグケースGATOR Case
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
アウトドアテイストと都会的なデザインを融合させた「Transitシリーズ」のベースギター用ギグバッグ。タンカラーの耐候性素材の外装は、悪天候から楽器を保護し、20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地が大切な楽器を優しく包み込みます。機能的な収納ポケットと持ち運びやすいハンドル・ストラップにより、快適な移動をサポートします。・耐候性のあるタンカラーの外装・厚手のゴム材を採用した底面により、摩耗や衝撃から保護・20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地で楽器を保護・ヘッド部、ネック、エンドピンを保護する3点パッドシステムを搭載・A4サイズ収納可能な大型フロントポケットと、電子機器用小型ポケットを装備・パッド入りのサイドハンドルとバックパックストラップで快適に持ち運び可能・滑りにくく、つまみやすい形状にこだわったジッパータグ・色:タン・対応楽器:ベースギター・内寸:約1219mm(全長)×533mm(ボディ長)×76mm(ボディ高)×330mm(ボディ上部幅)×381mm(ボディ下部幅)・外寸:約1257mm(全長)×419mm(幅)×178mm(厚み)・重量:約2.36kg・JANコード:0716408544267
エレキギター用ギグケース GATOR Caseエレキギター用ギグケースGATOR Case
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
アウトドアテイストと都会的なデザインを融合させた「Transitシリーズ」のエレキギター用ギグバッグ。ライトグレーの耐候性素材の外装は、悪天候から楽器を保護し、20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地が大切な楽器を優しく包み込みます。機能的な収納ポケットと持ち運びやすいハンドル・ストラップにより、快適な移動をサポートします。・耐候性のあるライトグレーの外装・厚手のゴム材を採用した底面により、摩耗や衝撃から保護・20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地で楽器を保護・ヘッド部、ネック、エンドピンを保護する3点パッドシステムを搭載・A4サイズ収納可能な大型フロントポケットと、電子機器用小型ポケットを装備・パッド入りのサイドハンドルとバックパックストラップで快適に持ち運び可能・滑りにくく、つまみやすい形状にこだわったジッパータグ・色:ライトグレー・対応楽器:エレキギター・内寸:約1003mm(全長)×330mm(ボディ下部幅)・外寸:約1054mm(全長)×419mm(幅)×159mm(厚み)・重量:約2.18kg・JANコード:0716408544274
ベース用ギグケース GATOR Caseベース用ギグケースGATOR Case
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
アウトドアテイストと都会的なデザインを融合させた「Transitシリーズ」のベースギター用ギグバッグ。ライトグレーの耐候性素材の外装は、悪天候から楽器を保護し、20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地が大切な楽器を優しく包み込みます。機能的な収納ポケットと持ち運びやすいハンドル・ストラップにより、快適な移動をサポートします。・耐候性のあるライトグレーの外装・厚手のゴム材を採用した底面により、摩耗や衝撃から保護・20mm厚のフォームパッドとマイクロフリース裏地で楽器を保護・ヘッド部、ネック、エンドピンを保護する3点パッドシステムを搭載・A4サイズ収納可能な大型フロントポケットと、電子機器用小型ポケットを装備・パッド入りのサイドハンドルとバックパックストラップで快適に持ち運び可能・滑りにくく、つまみやすい形状にこだわったジッパータグ・色:ライトグレー・対応楽器:ベースギター・内寸:約1219mm(全長)×533mm(ボディ長)×76mm(ボディ高)×330mm(ボディ上部幅)×381mm(ボディ下部幅)・外寸:約1257mm(全長)×419mm(幅)×178mm(厚み)・重量:約2.36kg・JANコード:0716408544250
マルチスリング HN形 エンドレス形 シライマルチスリング HN形 エンドレス形シライ
269,800税込296,780
1本
当日出荷から12日以内出荷
規格JIS B 8811規格品材質ポリエステル等級JIS B 8811
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-56E 585404256 ハスクバーナハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-56E 585404256ハスクバーナ
2,898税込3,188
1本
6日以内出荷
X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
HSS-Eマシンタップ VAPコート(メートルヘリサートねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(メートルヘリサートねじ)プロトティップ
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
3m 4240特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 3m 4240