カテゴリ
- 制御機器(209)
- メカニカル部品(79)
- 自動車純正部品(42)
- パソコン/周辺機器(34)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 作業工具(23)
- 科学研究・開発用品(18)
- オフィス家具(13)
- 防犯用品(13)
- 建築金物(12)
- 物流用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 切削工具(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 事務用品(6)
- 測定用品(5)
- 作業服(5)
- 機構部品(4)
- 医療(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク純正部品(3)
- 電気材料(3)
- 救急・衛生(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS(12)
- EPSON(5)
- MAZDA(マツダ)(13)
- NSK(日本精工)(77)
- omron(オムロン)(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(123)
- VISHAY(30)
- アズワン(5)
- エスコ(18)
- オーエッチ工業(8)
- スイデン(7)
- ナイキ(5)
- ニッサン(13)
- ネグロス電工(9)
- マスプロ電工(13)
- ミツビシ(16)
- メディアカバーマーケット(23)
- 大阪ケミカル(11)
- 富士電機(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(20個)当日出荷36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。材質電気亜鉛めっき(C)
単列円筒ころ軸受 NU313WC3
NSK(日本精工)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)140幅B(mm)33番号【NSK】NU313WC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小2.1呼び番号313基本定格荷重Cor(N)139000基本定格荷重Cr(N)135000寸法FW(mm)83.5
単列円筒ころ軸受 NF313WC3
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNF外径D(Φmm)140幅B(mm)33番号【NSK】NF313WC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小2.1呼び番号313寸法Ew(mm)121.5基本定格荷重Cor(N)139000基本定格荷重Cr(N)135000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 N313WC3
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプN外径D(Φmm)140幅B(mm)33番号【NSK】N313WC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小2.1呼び番号313寸法Ew(mm)121.5基本定格荷重Cor(N)139000基本定格荷重Cr(N)135000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NJ313WC3
NSK(日本精工)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)140幅B(mm)33番号【NSK】NJ313WC3寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)65寸法r1(mm)最小2.1呼び番号313基本定格荷重Cor(N)139000基本定格荷重Cr(N)135000寸法FW(mm)83.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
ハンディエアジャッキ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。材質ファイバークロス強化TPU耐荷重(kg)100
ケーブル支持金具 吊ボルト用
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(20個)当日出荷吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9寸法D(mm)65表面処理ダクロタイズド塗装材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
ワンダークラッシャー WC-3
大阪ケミカル¥99,980税込¥109,9781台当日出荷幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
断熱材吹付用キャップ
未来工業¥3,098税込¥3,4081セット(50個)翌日出荷防火・断熱材吹付材からの保護に使用します。 カラー・ヘッダーインサート・デッキプレート用に差し込むだけです。 カラー・ヘッダーインサート・デッキプレート用に合わせた5色が揃えてあります。 取り外しに便利な丸フック付です。
洋のみセット
trad¥2,398税込¥2,6381セット(3本)当日出荷一般木材・集成材・硬い木材などに最適! 溝掘り・仕上げ・木彫りなどの木工作業に 握りやすいグリップ・打撃部付き 使用頻度の高い9・15・24mmの3本セット材質刃部:CR-V(HRC62±2)、グリップ:PP+TPR全長(mm)9mm:255、15mm:270、24mm:270質量(g)9mm:145、15mm:15200、24mm:220
ネグロック(吊りボルト・丸鋼用)
ネグロス電工¥4,498税込¥4,9481箱(20個)当日出荷から3日以内出荷吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。仕様E寸法D(mm)95表面処理電気亜鉛めっき(C)丸鋼使用可能範囲(Φmm)9、12適合吊りボルトW3/8、W1/2
吊りボルト・一般形鋼用
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981パック(20個)4日以内出荷から5日以内出荷36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
ケーブル支持金具吊りボルト用
ネグロス電工¥519税込¥5711個当日出荷吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。適合吊りボルトW3/8、W1/2兼用材質ステンレス鋼寸法D(mm)95
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ
アルス(イーター電機)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷から18日以内出荷独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え形状ケースタイプ端子形状ねじ端子![5.0x160mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981882-170829-02.jpg)
5.0x160mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥820税込¥9021個当日出荷エスコ品番EA573WC-5形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ![4.0x140mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981873-170829-02.jpg)
4.0x140mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥640税込¥7041個当日出荷エスコ品番EA573WC-4形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
バーサロンスポンジ 未滅菌
日本コヴィディエン(1件のレビュー)¥899税込¥9891袋(200枚)翌々日出荷軟膏の塗布に適しています。吸収力に優れ、毛羽立ちがなく丈夫です。仕様未滅菌材質レーヨン・ポリエステル折数4折タイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00069KD015A医薬品医療機器等法一般医療機器![3.0x126mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981864-170829-02.jpg)
3.0x126mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷エスコ品番EA573WC-3形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
バーサロンスポンジ 滅菌済
日本コヴィディエン¥749税込¥8241箱(2枚×25包)翌々日出荷軟膏の塗布に適しています。吸収力に優れ、毛羽立ちがなく丈夫です。仕様オートクレーブ滅菌済(個包装)材質レーヨン・ポリエステル折数4折タイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00069KD016A医薬品医療機器等法一般医療機器![6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981898-170829-02.jpg)
6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA573WC-6形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ![2.0x100mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981846-170829-02.jpg)
2.0x100mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA573WC-2形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ![8.0x200mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981907-170829-02.jpg)
8.0x200mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷エスコ品番EA573WC-8形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
5 -25N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥22,900税込¥25,1901台翌日出荷RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):237●精度:±3%●重量(g):330RoHS指令(10物質対応)対応![1.5x 90mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981828-180216-02.jpg)
1.5x 90mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA573WC-1.5形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具
サカタ製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ラック材をお持ちの方向けの製品です。用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金材質アルミニウム合金質量(kg)0.5ボルト上部:M10×28(出)締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)![10x219mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981837-170829-02.jpg)
10x219mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド)
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷エスコ品番EA573WC-10形状L型タイプショートヘッド先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
ホンダ ジャイロキャノピー用NewデリバリーBOX B-63
JMS(ジェイエムエス)¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷棚板2段標準装備。 上下分割開閉方式。 フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。 錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジケーターで目視による確認ができます。適合2st・4st質量(kg)12容量(L)220最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×520×820
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






















![1.5-10mm/9本組 [Hex]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981812-170830-02.jpg)
![5.0x160mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981882-170829-02.jpg)
![4.0x140mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981873-170829-02.jpg)


![3.0x126mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981864-170829-02.jpg)
![6.0x180mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981898-170829-02.jpg)
![2.0x100mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981846-170829-02.jpg)


![8.0x200mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981907-170829-02.jpg)

![1.5x 90mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981828-180216-02.jpg)

![10x219mm [Hex-Plus]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981837-170829-02.jpg)