カテゴリ
- 制御機器(368)
- 測定用品(258)
- 科学研究・開発用品(240)
- 事務用品(228)
- 家電(218)
- 空調・照明・電設資材(201)
- 農業機械(185)
- パソコン/周辺機器(181)
- 作業工具(154)
- 医療(136)
- 厨房用品(131)
- 印刷用紙/インク/印刷機(131)
- 塗料(129)
- 船舶用品・漁業資材(105)
- 介護用品(105)
- バイク部品(101)
- 防災用品(92)
- 電動工具(84)
- オフィス家具(83)
- 接着剤・補修材(79)
- バイク純正部品(75)
- 作業服(75)
- 食品・飲料(71)
- 日用品(69)
- 学童・教育用品(63)
- 清掃用品(62)
- 防犯用品(58)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(57)
- 洗剤・除去剤(54)
- 物流用品(52)
- 洗車・清掃(50)
- 切削工具(49)
- タイヤ・足回り(45)
- 農業・園芸資材(43)
- 電気材料(42)
- ねじ・ボルト・釘(41)
- カー用品(41)
- 卓上消耗品(40)
- ヘルスケア(40)
- 配管・水廻り設備部材(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 店舗什器・備品(35)
- 建築金物(35)
- 溶接用品(34)
- メカニカル部品(34)
- 測定関連サービス(30)
- 自動車純正部品(30)
- 保管用品(29)
- 建材・エクステリア(27)
- 安全用品(24)
- 安全保護具(21)
- 鈑金・塗装(20)
- 救急・衛生(18)
- スプレー・オイル・グリス(17)
- 縫製用品(17)
- 住設機器(15)
- 肥料・農薬・除草剤・種(15)
- トラック用品・パーツ(14)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
- バッテリー・電装(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 研磨材(11)
- 自転車部品(11)
- 機構部品(10)
- 理美容(10)
- 安全標識(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 完成車(9)
- 梱包用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
- マスク(6)
- 自動車補修部品(5)
- 整備工具・収納(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- テープ(3)
- クリーンルーム用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 手袋(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- 農具(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- 河村電器産業(169)
- BIGM(丸山製作所)(142)
- エスコ(96)
- スズキ(77)
- RS PRO(76)
- アイリスオーヤマ(58)
- サンワサプライ(58)
- アズワン(55)
- マリンテック(55)
- Canon(51)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- A&D(エー・アンド・デイ)(41)
- SKC(環境測定)(37)
- PMC(32)
- マキタ(31)
- 三菱電機(25)
- SRIC(スリック)(25)
- スバルアクセサリー(23)
- ERECTA(エレクター)(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「4分」の検索結果

デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)4分
三門¥4,998~税込¥5,498~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)14.3ドリル径(Φmm)22ねじの呼びW1/2埋設深さ(mm)(有効)59引抜強度(kN)(平均)37.1
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)
ユニカ(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(50本)ほか当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(10本)ほか当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(29個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
カットアンカー(鉄/クロメート)
WAKI(和気産業)¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷コンクリートへの機材取り付け工事に適しています。用途コンクリート用アンカー材質/仕上鉄/クロメート適合材コンクリート
フレア配管セット2分4分
因幡電工¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷付属品フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):2巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、片サドル(KS-20):7個、木ビス(Φ3.5×25mm):10本、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m長さ(m)7対応冷媒種別2外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)ウィットねじ(小箱)
大阪魂¥2,298~税込¥2,528~1箱(100個)ほか当日出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト頭部形状六角ねじ山種類ウィット
マルチラチェットレンチ 4分
MUST TOOL¥9,798税込¥10,7781本4日以内出荷ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。材質Cr-V鋼差込角(mm)12.7(4分)対辺(mm)30/32ソケット6角シノの有無有ギア数48山
シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(50本)ほか当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
プラグアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(50本)ほか当日出荷から10日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
合板型枠用 インサート(箱入)4分タイプ
三門¥19,980税込¥21,9781セット(100個)当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)9.8ねじの呼びW1/2埋設深さ(mm)(有効)59引抜強度(kN)(平均)37.1
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
カラー・ヘッダーインサート (断熱材・PC板用)
未来工業¥5,698~税込¥6,268~1セット(50個)ほか翌日出荷断熱材・PC板・断熱材+デッキプレートに使用します。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。(4分ボルト用は赤・黄・青の3色です。)
フレキシブルシャフト 4分ネジ
野宮産業¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から15日以内出荷チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。材質(本体)バネ鋼ねじ4分ネジ(1/2インチ)寸法(Φmm)8材質(ねじ部)スチールワイヤー
ソケットアダプター4分角
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥949税込¥1,0441個当日出荷ボルト・ナットの敏速な仮締めに!。ボルト・ナットの仮締めに大変便利です。ソケットは市販品をご使用ください。角度をつけて廻せます。トラスコ品番402-8368全長(mm)70サイズ4分角(1/2インチ・12.7)質量(g)50
エホート よし抜くぞう2 4分用
EFFORT(エホート)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷とび職人さん考案! 埋め込まれたグリップアンカー4分が簡単に抜けます。使用方法。1埋め込まれたアンカーに「よし抜くぞう2」を正回転(右)でコーンに当たるまで手で回します。2インパクトドライバーに市販のソケット17mmを装着し、「よし抜くぞう2」の六角ヘッドに嵌合して正回転(右)で回します。先端丸軸がアンカーコーンを押し出してアンカーが引き抜かれます。3引き抜いたアンカーを工具などで固定し、インパクトドライバーで「よし抜くぞう2」を逆回転(左)で回してアンカーを外します。アンカーコーンは穴の内部に残っていますので、付属のマグネットや工具で取り出して下さい。用途埋め込まれたアンカーにの引き抜きに。仕様17mm六角軸寸法(mm)適合アンカーサイズ/W1/2''、全長/78
電動レンチ Pコン鏝 4分用
ナイス¥4,898税込¥5,3881個当日出荷Pコン鏝 4分用。インパクトドライバー対応。用途電動レンチ用Pコン鏝。材質ステンレス軸径(Φmm)6.35寸法(mm)鏝面:35全長(mm)74直径(Φmm)50質量(g)105
T型ハンドル4分300
S.E.K.(スエカゲツール)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷トラスコ品番853-1903材質クロームバナジューム鋼全長(mm)300差込角(inch)1/2
オリジナル4分セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥47,980税込¥52,7781式翌日出荷内容品を厳選した差込角12.7mmのオリジナルツールセット用途産業機械の標準セット差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)10~27
全ネジクイックレンチ 4分
VICTOR(花園工具)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷全ネジ4分(W=1/2インチ)専用。ネジの早回しが可能。折り畳み可能で狭い場所にも強い。用途工場設備関係や公共施設関係での配線ラック等。全ネジ(寸切りボルト)をどこからでも締め込める。全長(mm)150色ブルー/シルバー質量(g)183適合ねじW=1/2インチ
全ネジレンチ3分4分兼用
SK11¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。1本でW3/8(3分)・W1/2(4分)に対応します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。サイズW3/8(3分)・W1/2(4分)の全ネジ・寸切りボルト用
ソケットアダプター4分
S.E.K.(スエカゲツール)¥849税込¥9341丁翌々日出荷充電・電気ドリルに取り付けるソケットアダプターです。 鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)用途土木作業、電設工事、建設工事、電動ドリルと各種ソケットの連結にトラスコ品番853-1841材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)12.7用全長(mm)75質量(g)64軸長(mm)6.35
4分 六角ナット
JAPPY¥539税込¥5931箱(50個)翌々日出荷ユニクロめっき仕上げのW1/2用六角ナットです材質鋼材厚さ(mm)10山数12表面処理ユニクロめっき二面幅(mm)21ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
2液混合タイプ 金属用 4分硬化 パーマポキシーチューブ(金属用4分)28g×2本 50P84209
PERMATEX¥2,998税込¥3,2981個(28g)当日出荷主剤と硬化剤配合比が1:1で簡単なチューブタイプ。 硬化後はドリル加工/研磨/塗装が可能です。 PP/PEの接着は出来ません。用途内盛り補修および接着成分エポキシ樹脂使用方法1.作業開始前、接着面の周囲に余分な接着剤がこぼれた時のため、作業場所を保護してください。2.表面のホコリ、水分、錆、油などの汚れを取り除き乾燥させてください。3.不活性面はサンドペーパーなどで接着面を荒削りしてください。4.主剤(黒キャップ)、硬化剤(白キャップ)のキャップを取り外し、キャップ先端の尖った部分をチューブに差し込み開封してください。5.主剤と硬化剤をチューブより同量取り出します(1:1)。色が均一になるまでよく混ぜ合わせてください。(混合比が合わないと硬化不良を起すことがあります)6.主剤と硬化剤を清潔な使い捨ての板の上で均一になるまで混ぜてください。7.接着する両面に少量塗布し、すぐに接着してください(作業可能時間4~6分)。8.余分なエポキシはすぐに取り除いてください。9.気温22℃で4時間後に実用強度に達します。気温が低い場合は実用強度に達するまで時間がかかることがあります。10.使用後はキャップをつけて、風通しの良い所に保存してください。注意)ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーン・テフロン等の材質には接着できません。使用温度範囲(℃)-51~149液色灰硬化時間(分)4(初期)硬化時間(時間)24(完全)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0112L危険物の性状非水溶性
4分 スプリングワッシャー
JAPPY¥439税込¥4831箱(50個)翌々日出荷ユニクロめっき仕上げのW1/2用スプリングワッシャーです材質鋼材厚さ(mm)3.2種類スプリングワッシャー呼びW1/2表面処理ユニクロめっき外径(mm)23内径(mm)13
4分 六角ナット ステンレス製
JAPPY¥1,898税込¥2,0881箱(50個)翌々日出荷ステンレス製のW1/2用六角ナットです材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)10山数12二面幅(mm)21ねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット
4分 全ねじボルト
JAPPY¥7,698税込¥8,4681箱(25個)翌々日出荷ユニクロめっき仕上げのW1/2全ねじボルト1mです種別全ねじ材質SS400(相当)またはSWRM(相当)長さ(mm)1000質量(g)745山数12表面処理ユニクロめっきねじの呼びW1/2ねじ山種類ウィット![[4分型]エポキシ接着剤(耐熱) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298228-251027-02.jpg)
[4分型]エポキシ接着剤(耐熱)
エスコ¥2,100税込¥2,3101本翌日出荷すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。色灰使用温度範囲(℃)-50~145温度(℃)硬化:6~40使用温度(℃)可能:10~30内容量(mL)24耐熱温度(℃)-50~145可使時間(分)3~4完全硬化時間24時間硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物せん断強度(N)スチール:20N/(mm2)、アルミニウム:19N/(mm2)、硬質PVC:11N/(mm2)硬度(ショア D)70
4分角ソケットセット(7種)
trad¥2,698税込¥2,9681セット翌日出荷5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット材質ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ寸法(mm)13・14・17・19・21・22・24差込角(mm)12.7
...










































![[4分型]エポキシ接着剤(耐熱) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298228-251027-02.jpg)