カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(932)
- 空調・照明・電設資材(887)
- 制御機器(449)
- 防犯用品(110)
- バイク部品(89)
- パソコン/周辺機器(74)
- 自動車補修部品(63)
- 電気材料(56)
- 農業機械(54)
- バイク純正部品(51)
- 測定用品(47)
- トラック用品・パーツ(47)
- 防災用品(42)
- 安全用品(35)
- 船舶用品・漁業資材(34)
- 医療(26)
- 電動工具(14)
- 家電(13)
- 学童・教育用品(13)
- 完成車(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- カー用品(11)
- 店舗什器・備品(9)
- 自転車部品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 救急・衛生(8)
- 測定関連サービス(7)
- 安全保護具(7)
- 建築金物(6)
- 自動車純正部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 作業工具(4)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 物流用品(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- エンジン工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- GENTOS(23)
- KOITO(小糸製作所)(24)
- Panasonic(パナソニック)(103)
- RS PRO(39)
- SMC(921)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(57)
- YAMAHA(ヤマハ)(29)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(30)
- エスコ(46)
- オーム電機(38)
- コイズミ照明(18)
- シュナイダーエレクトリック(47)
- パトライト(PATLITE)(57)
- 三菱電機(387)
- 塚本無線(18)
- 明工社(53)
- 東芝ライテック(22)
- 河村電器産業(175)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「4灯」の検索結果

FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781個欠品中仕様器具本体取付直付径(Φmm)□680電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-415NC/WC/WWC調光の可否否
角型4灯式タイプ1:ハイ専用
KOITO(小糸製作所)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
4灯シーリングライト(ウッドシェード)
オーム電機¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。 4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。 壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)付属品保証書・取扱説明書幅(mm)815直径(Φmm)(セード)120高さ(mm)340質量(g)1750奥行(mm)155電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)240口金E26設置場所屋内用調光の可否否スイッチ種類ひもスイッチ
LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 3W×4灯 IP67/IP69K防水
信和自動車工業¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷から翌々日出荷小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、丸ワッシャー(L45mm用)×2、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャー(L25mm用)×1形状角型材質(本体)アルミ電圧(V)9-32(DC12/24対応)光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
角型4灯式タイプ2:ロー専用
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。UN(ECE)部品認証取得品。3年保証。光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)。 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)。 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)。 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)。※ロービーム1灯あたり。※数値は規格値であり、保証値ではありません。本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。。【オプション品】。※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
4灯シーリングライト
YAMAZEN(山善)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷お部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。用途シーリングライト、照明として。天井照明、リビング、ダイニング、スポットライト、電球、角度調節。材質本体:スチール質量(kg)2.5電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×15×23.6セード寸法(mm)Φ84適合電球口金:E26、8.2W 以下のLED 電球エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷から33日以内出荷演色指数(Ra)83
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4)
KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷付属品H4ハロゲン球定格電力(W)75/70定格電圧(V)24光源H4
4灯シーリングライト(スチールシェード)
オーム電機(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。 4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。 壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)付属品保証書・取扱説明書幅(mm)800直径(Φmm)(セード)130高さ(mm)345質量(g)2200奥行(mm)155電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)240口金E26設置場所屋内用調光の可否否スイッチ種類ひもスイッチ
4灯シーリングライト ストレート形(ホワイト / ブラック)
アイリスオーヤマ¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。材質スチール、木寸法(mm)約818×160×318質量(g)2000電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)スイッチプルスイッチ口金E26使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内
FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否否
シーリングライト
東京メタル¥14,980~税込¥16,478~1台10日以内出荷材質鉄、木長さ(mm)800質量(kg)2.5高さ(mm)340スイッチリモコンスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF口金E26セード寸法(mm)Φ120×175灯数4フレンジ寸法(mm)Φ155×103調光の可否可スイッチ種類リモコン
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 器具セット品
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1セット6日以内出荷から33日以内出荷仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、(安定器出力型)定格出力型、(安定器補足)約10~100%連続調光型適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(ルーバー)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
4灯シーリングライト クロス
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。用途4灯シーリングライト クロス材質スチール、木色ブラウン質量(g)2100口金E26定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×523×325使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売定格電圧 AC V100(50/60Hz)
充電式LED4灯フラッシュライト
ヒロ・コーポレーション¥719税込¥7911個翌日出荷災害時、停電時に大活躍。約46gの軽量で、持ち運びも楽々。非常時にも大活躍用途災害発生時、停電時に付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)46光源LEDバッテリーリチウムイオン電池連続点灯時間(強)約2時間/(弱)約3.5時間/(点滅)約2.5時間充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)500(3.7V)光束(Lm)(強)約200/(弱)約50/(点滅)約150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×約110×約37
LED4灯ペンダントライト
オーム電機¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷明るさ・光の色を選べる。リビング・寝室におすすめ。シェードの角度を調整可能。消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる。明るさ10段階調光。光の色11段階調色。全光束3800ルーメン。リモコン付き付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8定格電圧(V)100 50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800本体質量(kg)約1.5定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)光源:3000~6500エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100使用場所室内用4.5~8畳本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×285×450エコロジー商品省エネ
パワーライト(4灯式)
デンヨー¥1,398,000税込¥1,537,8001台翌々日出荷LED300W×4灯で明るさ抜群!40000時間の長寿命を実現。消灯後でも、瞬時再点灯できます。減速装置付きウィンチを採用。安全カバーで巻き込みを防止します。マストは、急降下防止機構付きなので安心安全です。フォークリフトで運搬可能です。適合発電機:GA-2800ES-IV2寸法(mm)収納時:全長1290×全幅780×全高1870/伸長時:全長1360×全幅1016×全高3530質量(kg)整備:260高さ(mm)マスト最大:3530電力(W)ランプ:300×4燃料ガソリン全光束(Lm)42600×4乾燥質量(kg)247電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
LED4灯シーリングライト
オーム電機¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷明るさ・光の色を選べる。リビング・寝室におすすめ。シェードの角度を調整可能。消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる。明るさ10段階調光。光の色11段階調色。全光束3800ルーメン。リモコン付き付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8定格電圧(V)100本体質量(g)約2.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)光源:3000~6500エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100光束(Lm)(100%点灯時)約3800使用場所室内用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×253×150調光の可否○適用畳数4.5~8調色の可否○エコロジー商品省エネ
パワーライト(4灯式)
デンヨー¥1,598,000税込¥1,757,8001台翌々日出荷LED300W×4灯で明るさ抜群!40000時間の長寿命を実現。消灯後でも、瞬時再点灯できます。減速装置付きウィンチを採用。安全カバーで巻き込みを防止します。マストは、急降下防止機構付きなので安心安全です。フォークリフトで運搬可能です。発電機はエコベース搭載の環境対応ボディ適合発電機:DA-3100SSEIV寸法(mm)収納時:全長1480×全幅780×全高1870/伸長時:全長1650×全幅1300×全高3530質量(kg)整備:379高さ(mm)マスト最大:3530電力(W)ランプ:300×4燃料軽油全光束(Lm)42600×4乾燥質量(kg)358昇降方式手動ウインチ式3段電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
4灯式スタンドライトひまわり
MTO¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷防雨・屋外用。明るい!最大12,000ルーメン!。照射スタイル自由自在。DC12V COB パネルライト用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に付属品13V6Aアダプター / 調光赤外線式リモコンON/OFF、明るさ3段階+点滅 / 接続コード / 4分岐コード仕様【パネルライト】4枚質量(kg)3.3消費電力(W)40コード長さ(m)接続コード:3全光束(Lm)3000電源タイプ電源コード式防水仕様防雨使用場所屋外光色昼光色高さ(m)最大3.2電球の種類COB
LED ソーラーセンサーライト 4灯 調光 角度調整 防犯
DAISHIN(大進)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷◆電気代0円 ソーラー充電タイプ。◆省エネ、長寿命のLEDを使用。◆付属のネジやクランプで取り付け可能。◆4灯のライトで照らしたいところをしっかり照射。◆昼も夜も点灯/夜だけ点灯 切替え可能。◆明るさ調整用途玄関・屋外・防犯用のライトとして消費電力(W)11.5(ソーラー充電式なので電気代はかかりません)本体質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:約140×52×200、本体:約180×140×190センサー探知エリア:約6m時約180°・約12m時約120°設定方式昼夜切り替え:昼も夜も点灯・夜だけ点灯光源LED 0.5W×48個使用電源リチウムイオン充電池3.7V 4400mAhソーラーパネルクランプ取付けサイズ(mm)約130までソーラーパネルコード長さ(m)約5ソーラーパネル質量(g)225検知方式センサー:赤外線探知方式設置場所屋内/屋外(防雨構造)明るさ調整設定:OFF・最小120~最大1200ルーメン点灯時間設定:約5秒~約30秒エコロジー商品省エネ・長寿命
【電球セット】4灯シーリングライト
YAMAZEN(山善)¥15,980税込¥17,5781セット翌々日出荷部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト(60W形相当電球4個セット)。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。用途シーリングライト、照明として。天井照明/リビング/ダイニング/スポットライト/電球/角度調節/おしゃれ電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年セード寸法(mm)Φ84適合電球口金E:26、8.2W以下のLED 電球エコロジー商品省エネ
4灯シーリングライト クロス形
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。材質スチール、木寸法(mm)約523×523×325質量(g)2100電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)スイッチプルスイッチ口金E26使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内
4灯シーリングライト ストレート形
アイリスオーヤマ¥11,980~税込¥13,178~1台翌々日出荷1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。スポットライト型の為、特定の場所や物を際立たせることができ、向きは設置した後も調整可能です。スタイリッシュなモダンスタイルの空間におすすめです。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。マットブラックとメタリックシルバーの2色展開です。材質スチール、ABS幅(mm)819寸法(mm)約819×160×331高さ(mm)331質量(g)1900奥行(mm)160電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80(20W×4)スイッチプルスイッチ口金E26器具・セットセット品使用電球LED電球/電球型蛍光灯:消費電力20W以下×4※白熱電球使用禁止保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内調光の可否否調色の可否否
【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力4灯
ブロードウォッチ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約10~30m先まで有効です。付属品設置用ビス一式仕様防水:屋外使用可能(水没不可)寸法(mm)約Φ65×60質量(g)約180電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)波長(nm)赤外線:850使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)目安:10~30
バックランプ4灯化ハーネスキット
花魁JAPAN¥23,980税込¥26,3781セット(2組)翌々日出荷バックランプバルブ、スモールランプ信号分岐ハーネス、バックランプ信号分岐ハーネスの左右セット商品です。バックランプを簡単に「4灯化」可能な取付キット。配線加工をすることなく、車両コネクタへ割り込ませることで必要な電源を取り出せます。これひとつで保安基準に適合した4灯化が可能です!用途バックランプ4灯化キットセット内容バックランプ分岐ハーネス×2・ポジション分岐ハーネス×2・LEDバックバルブ×2
ペラペライト4灯スタンド式15000Lm
YAMAZEN(山善)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷低電圧なので雨でも安心して使えます。漏電の心配もなく、水に強い!。高さ最高位2.8mのハイスタンドタイプ。用途室内・室外照明全光束(Lm)15000
ロッドスポットライト 4灯
DAIKO(大光電機)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。グレーを基調にしたペンダントライトのシリーズです。ペールグレーと真鍮色メッキの組み合わせが、垢ぬけた印象を与えます。曲線を使ったやさしい形状は、ナチュラルな空間でも、アクセントにぴったりです。色グレー消費電力(W)17.2本体黒色塗装色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.4LED4灯(LEDユニットフラット形(GX53))塗装鋼板:ペールグレーサテン塗装光束(Lm)1520演色指数(Ra)93
ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ
ハタヤリミテッド¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷ハタヤ除菌照明シリーズのロングライトスタンド4灯タイプです。照明を点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」ができます。25W直管型CCFL蛍光ランプを4本内蔵しています。スタンドベース部は折りたたみ式で商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納も可能です。コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能。(8灯)。Φ75自在キャスター付。(2輪のみブレーキ付)。漏電遮断器付。用途内装工事、造船所、イベント会場、食品加工場、魚市場、スポーツ施設、畜舎、バックヤードなど質量(kg)16(ケーブル除く)定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P・15A・125V接地付定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100全光束(Lm)7200電線長さ(m)10照明装置25W直管形除菌ランプ×4芯数3芯電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0(接地付)(引掛けコネクター付)電源タイプ電源コード式使用場所屋内電球の種類蛍光ランプ
4灯可変作業ランプ
GLOBAL(日本グローバル照明)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷4つの翼灯で、白熱灯4個分相当の明るさ。4つの翼灯が夫々180°回転し光を自在に操れる。1翼灯で1560lmの明るさ。室内作業や軽作業用照明に最適。AC電源コード3m、ポッキンプラグ付質量(g)350(ランプ本体のみ:コード除く)電源(V)AC100消費電力(W)52全光束(Lm)6240(1翼灯で1560)電源コード(m)3寸法(Φ×mm)98× 250(ランプ本体のみ)色温度(K)6400電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
LEDルームSMD4灯
AXS(アークス)¥789税込¥8681個5日以内出荷LEDワイド発光。SMD4灯。バッテリーに優しい省電力タイプ。用途車の室内灯形状T10×31幅(mm)70高さ(mm)90奥行(mm)25色温度(K)10000
充電式LED4灯フラッシュライト
ヒロ・コーポレーション¥25,980税込¥28,5781ケース(36個)4日以内出荷災害時、停電時に大活躍。約46gの軽量で、持ち運びも楽々。非常時にも大活躍用途災害発生時、停電時に付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書材質ABS使用温度範囲(℃)約5~40本体質量(g)46光源LEDバッテリーリチウムイオン電池連続点灯時間(強)約2時間/(弱)約3.5時間/(点滅)約2.5時間充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)500(3.7V)光束(Lm)(強)約200/(弱)約50/(点滅)約150本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×約110×約37
...