カテゴリ
- バイク純正部品(2,572)
- 自動車純正部品(920)
- トラック純正部品(538)
- 制御機器(286)
- 科学研究・開発用品(141)
- 農業機械(133)
- 切削工具(102)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
- 機構部品(65)
- 空調・照明・電設資材(61)
- メカニカル部品(61)
- 測定用品(45)
- ねじ・ボルト・釘(39)
- バイク部品(39)
- 電気材料(39)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 油圧機器・油圧ホース(34)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- パソコン/周辺機器(28)
- 作業工具(26)
- 作業服(25)
- 自動車補修部品(23)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 店舗什器・備品(21)
- オフィス家具(19)
- 卓上消耗品(17)
- 研磨材(16)
- 清掃用品(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(13)
- 自転車部品(12)
- 厨房用品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 事務用品(11)
- 医療(10)
- テープ(9)
- 保管用品(8)
- 塗料(8)
- 電動工具(8)
- エンジン工具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 建築金物(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 物流用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 縫製用品(6)
- 空圧工具(6)
- 梱包用品(5)
- 日用品(5)
- 安全用品(5)
- 溶接用品(4)
- 安全標識(4)
- 測定関連サービス(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- カー用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 介護用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 食品・飲料(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(2,257)
- トヨタ(448)
- 三菱ふそう(268)
- YAMAHA(ヤマハ)(240)
- 日野自動車(200)
- MAZDA(マツダ)(164)
- スズキ(146)
- ミツビシ(88)
- いすゞ自動車(88)
- SIBATA(柴田科学)(76)
- スバル(70)
- ニッサン(67)
- SMC(54)
- KEMET(44)
- VISHAY(31)
- 三菱電機(28)
- Kawasaki(28)
- ハーティング(27)
- WURTH ELEKTRONIK(25)
- ブランドをもっと見る
「4.3/10」の検索結果

4.3/10形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷堅牢性・防水性に優れ、さらに小型・計量を図ったシリーズです。7/16形・N形との変換タイプもご用意し、移動体基地局等に適しています。使用温度範囲(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
4.3/10型ジャック用 キャップ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥519税込¥5711個当日出荷4.3/10ジャック用のキャップ、水・埃などの侵入を防ぐことを目的としています。種類キャップ使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理黄銅/3元めっきRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ4.3/10型嵌合部形状プラグ
同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタアダプター
日本エレパーツ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》用途移動体通信基地局多く使用されています。種類同軸コネクタ表面処理三元合金RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ アダプター
同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタ結線方式中心:差込/外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ4.3/10
同軸コネクタ 4.3/10型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷から6日以内出荷形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ4.3/10
同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷形状ストレートジャック種類コネクタ結線方式中心:差込/外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~5GHz)、1.35以下(5GHz~6GHz)コネクタタイプ4.3/10
同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ プラグ
日本エレパーツ¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》用途移動体通信基地局多く使用されています。種類同軸コネクタ表面処理三元合金RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上結線方法半田コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ プラグ
同軸コネクタ 4.3/10型 L曲がりアダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷仕様(両端)4.3/10-4.3/10形状L曲がりアダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)コネクタタイプ4.3/10
M4/4.3x10.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個翌日出荷エスコ品番EA949ZA-42厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.3外径(Φmm)10
Huber & Suhner 同軸アダプタ ストレート 4.3-10 ジャック 7/16 - プラグ Sucoplate
HUBER & SUHNER¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷長さ(mm)44.3タイプ4.3-10ジャック-7/16プラグ、(A)4.3-10、(B)41106材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)オスボディ向きストレートコンタクトめっきホワイトブロンズの上に金ボディめっきSucoplate
Huber & Suhner 同軸アダプタ ストレート 4.3-10 プラグ 7/16 ジャック Sucoplate
HUBER & SUHNER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷長さ(mm)44.3タイプ4.3-10プラグ-7/16ジャック、(A)4.3-10、(B)41106材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきホワイトブロンズの上に金ボディめっきSucoplate
同軸変換アダプタ 4.3-10 - 2.2-5 ジャック - プラグ
Telegartner¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●アダプタタイプ:4.3-10差し込み口から2.2-5プラグへ●アダプタタイプA:4.3-10●アダプタタイプB:2.2-5●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0 → 6GHz●コード番号:238-3875アズワン品番65-7780-82
M4/4.3x10x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)
エスコ(1件のレビュー)¥60税込¥661個翌日出荷エスコ品番EA949ZB-42厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.3外径(Φmm)10
Huber+Suhner 同軸変換アダプタ 4.3-10 - 7/16 プラグ - プラグ, 32_4310-716-50-X1/133_WE
HUBER & SUHNER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Huber+ Suhner 4.3-10 7/16 Betweenシリーズアダプタ. Huber Suhnerの50 4.3/10 7/16 Betweenシリーズアダプタです。このRF同軸アダプタは、黄銅製のボディとカップリングナット、及びPTFE絶縁体を備えています。このシリーズの同軸アダプタには、オス-オス構成とオス-メス構成があります。. 特長と利点. 低パッシブ相互変調(PIM) 動作温度範囲: -55 90 ℃. 用途. 計測器仕様アダプタタイプ = 4.3-10プラグ-7/16プラグアダプタタイプA = 4.3-10アダプタタイプB = 41106オス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = ホワイトブロンズの上に金長さ = 44.55mm表面処理:本体 = Sucoplateコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RF アダプタ 7/16- 4.3/10 DIN プラグ 6GHZ
AMPHENOL¥26,980税込¥29,6781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:7/16 DIN 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:4.3/10 DIN 種別への変換:プラグアズワン品番65-1630-62
RF アダプタ 4.3/10 プラグ-N ジャック 6GHZ
MULTICOMP¥22,980税込¥25,2781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック 製品群:-アズワン品番65-1632-39![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)
LOCTITE 243
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](121件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(10mL)当日出荷から7日以内出荷耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。その他【推奨硬化促進剤】74717649種別中強度使用温度範囲(℃)-55~180液色青粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M6~M20危険等級Ⅲ固着時間(分)20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性有危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
ディープソケット インパクト用
(80件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78差込角(mm)12.7
ミエール水糸
たくみ(10件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷クルクル回る軸付でスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水につよいプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用材質ナイロン糸
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(1個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
パーツケース 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ
(17件のレビュー)¥638税込¥7021個当日出荷バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。用途小物収納など。材質ポリプロピレン色クリア高さ(mm)50質量(g)376奥行(mm)210寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×210×50仕切板10((小)×9枚、(大)×1枚)仕切数(個)最大12仕切り(小)×9枚、(大)×1枚有効内寸法・奥行(mm)186有効内寸法・高さ(mm)43外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×210×50
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥579税込¥6371袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね![カラー不織布ロール 切り売り アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18792612-260318-02.jpg)
カラー不織布ロール 切り売り
アーテック[学校教材・教育玩具](31件のレビュー)¥2,273税込¥2,5001枚(5m)当日出荷から3日以内出荷厚くて丈夫で安い。サイズ:巾1m×1m用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。素材ポリプロピレン
リヤビューアウトサイドミラー
大東プレス工業(74件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット(10個)当日出荷から7日以内出荷補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン用途破損時の補修やスペアに!
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(2枚)当日出荷から8日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
BAUハンガー 10P
アイリスオーヤマ¥499税込¥5491セット(10本)当日出荷スリム設計で収納性に優れている10本セットのハンガーです。肩ヒモ用フックにスカートのウエストヒモをかけることができます。トラスコ品番475-5723材質ポリプロピレン寸法(mm)428×58×222
Nポゼ 水切りバット
アスベル¥619税込¥6811個当日出荷シンプルな水切りバスケット。バスケットと本体(水受け)のセット。水切れがよく、洗いやすい底面メッシュデザイン。プラスチック製なので食器あたりが優しく、軽くて扱いやすい。銀イオンの抗菌仕様。材質ポリプロピレン幅(mm)352色グリーン高さ(mm)93奥行(mm)261外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.2×26.1×9.3
...























![LOCTITE 243 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02335961-250227-02.jpg)










![カラー不織布ロール 切り売り アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18792612-260318-02.jpg)