カテゴリ
- 切削工具(5,637)
- ねじ・ボルト・釘(1,095)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(910)
- メカニカル部品(856)
- 制御機器(697)
- 作業工具(652)
- 物流用品(640)
- 配管・水廻り設備部材(582)
- 科学研究・開発用品(574)
- 電気材料(571)
- 測定用品(518)
- 研磨材(461)
- 機構部品(451)
- 溶接用品(396)
- 建築金物(371)
- 空調・照明・電設資材(187)
- 安全標識(187)
- 建材・エクステリア(169)
- パソコン/周辺機器(144)
- 電動工具(118)
- FA担当者のオススメ新商品(104)
- 店舗什器・備品(98)
- バイク部品(90)
- 船舶用品・漁業資材(87)
- 厨房用品(70)
- 農業機械(70)
- 清掃用品(67)
- 医療(66)
- 空圧工具(61)
- 事務用品(60)
- 防犯用品(52)
- 梱包用品(51)
- 保管用品(47)
- 塗装・養生・内装用品(37)
- 安全保護具(37)
- 測量用品(土木/建設)(36)
- 安全用品(35)
- 家電(34)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
- 農業・園芸資材(31)
- 自転車部品(28)
- ヘルスケア(25)
- ポンプ・送風機・電熱機器(25)
- 整備工具・収納(24)
- 学童・教育用品(24)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
- 自動車補修部品(23)
- エンジン工具(22)
- はんだ関連・静電気対策用品(20)
- オフィス家具(19)
- 介護用品(19)
- トラック用品・パーツ(19)
- 縫製用品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 自転車整備工具・アクセサリー(15)
- バッテリー・電装(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- カー用品(10)
- クリーンルーム用品(9)
- 測定関連サービス(8)
- 救急・衛生(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 防災用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 日用品(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 住設機器(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 自動車純正部品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(117)
- エスコ(1,149)
- RS PRO(587)
- NS(日進工具)(424)
- SMC(405)
- OSG(オーエスジー)(386)
- グーリング(378)
- 岡崎精工(293)
- TRUSCO(280)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(278)
- NACHI(不二越)(256)
- コノエ(246)
- 三菱マテリアル(217)
- 東洋バルヴ(216)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(189)
- S&K(三興製作所)(186)
- 水本機械製作所(182)
- EIKO(栄工舎)(165)
- 大阪魂(164)
- PISCO(ピスコ)(149)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「4mm径」の検索結果

超硬ミニTSカッター OK-Aコート 4X1.0
岡崎精工¥5,198税込¥5,7181本4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ2.4刃径(Φmm)4刃幅(mm)1柄径(Φ)4首長(mm)3.5
ユニクロ パワープレート
ACE(エース)(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷ユニクロメッキ仕上用途木材等の接合補強に幅広くご利用いただけます。。材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ寸法t(mm)2.9径(丸)(Φ)6.5寸法P1(mm)7.5寸法P2(mm)17.5寸法P3(mm)17.5寸法P4(mm)15寸法P5(mm)16寸法w(mm)32長穴(mm)11×20
超硬R付キーシードカッター
協和精工¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から翌々日出荷刃径Φ3~Φ12までR0.2~R2まで幅広くラインナップ致しました。深溝加工向けに首径を細く設定致しました。用途用途材質超超微粒子合金刃数4枚刃ねじれ角(°)0
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)4刃長l1(mm)40シャンク長l2(mm)30刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)9
バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ
(100件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。ドリル径(Φmm)4有効長(mm)12.5シャンク径(mm)六角軸6.35販売区分業務用
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
ウレタンベルト オレンジ
(155件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます用途コンベアーなどの動力伝達に材質ウレタンエラストマー色オレンジベルト長さ(m)10硬度92販売区分業務用
エアーキャップ
三友(46件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。種別緩衝材(エアー)質量(g)500
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット
(116件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~+0.03販売区分業務用
ステンレス Sカン SS
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(2本)当日出荷から5日以内出荷物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。材質ステンレス線線径(Φmm)4耐荷重(kg)12
アルミ金折 シルバー
ACE(エース)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷錆・汚れに強い用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。穴径(Φmm)5寸法t(mm)4寸法w(mm)25木ねじサイズ3.5~4.5
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から3日以内出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ジョイント金具15型L
TRUSCO(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2長さL2(mm)36幅W(mm)15穴ピッチ(mm)12.5
錆防止亜鉛シール
OHSATO(大里)(12件のレビュー)¥189税込¥2081パック(12個)当日出荷錆に対する悩み解決!高純度の亜鉛による犠牲防食効果で錆の発生を強力に抑制! 高いライフコスト性・・・信頼性の高い導電性粘着性と純度の高い亜鉛箔の犠牲防食効果が得られ、一般環境化での耐用年数は『20年以上』です。 施工が非常に簡単・・・柔軟な金属箔で、粘着剤がついているので対象物に簡単に貼り付ける事ができ、塗装のように養生時間が不要です。 異種金属接触腐食や隙間腐食耐蝕に有効・・・亜鉛はイオン化傾向が大きい為、ステンレスと鉄/アルミと鉄といった異種金属が接する箇所にも有効です。材質亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
フッキット ブルー サンディングディスク DF4 125mm径
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100枚)ほか当日出荷セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125
8x 4mm 異径ストレートユニオン
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)8×4
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ
ラクテム¥789~税込¥868~1本当日出荷から5日以内出荷チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径4mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
6x 4mm 異径ストレートユニオン
エスコ¥320税込¥3521個3日以内出荷材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)6×4
リベット ブラインド リベット径:4mm 穴径:4mm 1袋 100個入
AVDEL¥5,798税込¥6,3781袋(100個)7日以内出荷Avdel Avex マルチグリップリベットのヘッドは 4.0 mm ( 5/32 )です 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
リクロカート シーリングエレメント 4.6mmまたは4mm径カートリッジ用 リクロカート (R) 151496 1ST
Merck(メルクミリポア)¥21,980税込¥24,1781個16日以内出荷アズワン品番61-0320-78
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付
ラクテム¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
ステンレス 丸リンク 線径4mm内径55mm
水本機械製作所¥129税込¥1421個当日出荷サイズが豊富です。 溶接ありです。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2306材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)18種類リンク寸法L(mm)55寸法D(mm)4表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 丸リンク 線径4mm内径60mm
水本機械製作所¥359税込¥3951個当日出荷サイズが豊富です。 溶接ありです。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2307材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)20種類リンク寸法L(mm)60寸法D(mm)4表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 丸リンク 線径4mm内径45mm
水本機械製作所¥299税込¥3291個当日出荷サイズが豊富です。 溶接ありです。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2304材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)15種類リンク寸法L(mm)45寸法D(mm)4表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス スイベル 線径4mm長さ50mm
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷回転するのでねじれを取り除きます。用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1993材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)17寸法L1(mm)50寸法A(mm)4寸法D(mm)4寸法L2(mm)12寸法W1(mm)19寸法W2(mm)11
ステンレス Dリンク 線径4mm内幅25mm
水本機械製作所¥269税込¥2961個欠品中溶接付です。用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2345材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)9種類リンク寸法A(mm)25寸法D(mm)4寸法B(mm)22表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.39
ステンレス Dリンク 線径4mm内幅20mm
水本機械製作所¥199税込¥2191個欠品中溶接付です。用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2344材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)8種類リンク寸法A(mm)20寸法D(mm)4寸法B(mm)17表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.39
ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径4mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥189税込¥2081個3日以内出荷トラスコ品番849-1021材質ステンレス種類シンブル適合ロープ径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 打ち込み丸カン 線径4mm
水本機械製作所¥549~税込¥604~1個ほか翌々日出荷木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)15種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)30寸法H(mm)35線径(Φmm)4寸法D(mm)4表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス Sカンフック 線径4mm長さ44mm
水本機械製作所¥499税込¥5491個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2670材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)10種類Sカン寸法L1(mm)44寸法S(mm)7寸法D(mm)4寸法L2(mm)36寸法W(mm)22寸法R(mm)5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15
...