カテゴリ
- 電気材料(69)
- 同軸ケーブル(19)
- ケーブルクリップ(1)
- 空調・照明・電設資材(110)
- 同軸ケーブル/アンテナケーブル(2)
- 制御機器(535)
- 同軸コネクタ(31)
- コネクタ付ケーブル(5)
- 作業工具(14)
- 精密型(2)
- パソコン/周辺機器(1,101)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(633)
- 作業服(114)
- 農業機械(110)
- 防災用品(106)
- 梱包用品(92)
- カー用品(67)
- 家電(40)
- 防犯用品(32)
- 学童・教育用品(32)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
- 測定用品(30)
- バイク部品(22)
- 自動車補修部品(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 電動工具(14)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- バイク純正部品(10)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- バッテリー・電装(8)
- 自転車部品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- メカニカル部品(4)
- 清掃用品(3)
- 物流用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
導体外径(Φmm)
導体公称断面積(mm2)
0.823・1.31・2・2.08・3.31・4・5.261・6・8・8.367・10・12・13.30・14・16・18・21.15・33.62
ブランド
- モノタロウ(1)
- 関西通信電線(6)
- ユーボン(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(26)
- ELPA(37)
- 伸興電線(3)
- カナレ電気(10)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- KEIBA(2)
- KHD(1)
- BIGM(丸山製作所)(104)
- OWLTECH(オウルテック)(111)
- RS PRO(179)
- SMC(579)
- エレコム(111)
- オーム電機(50)
- カシムラ(56)
- サンエス(94)
- メディアカバーマーケット(89)
- 富士インパルス(85)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・関西通信電線・ユーボン・トーコネ(旧:東洋コネクター)・ELPA・伸興電線・カナレ電気・フジクラ・ダイヤケーブル・KEIBA・KHD・BIGM(丸山製作所)・OWLTECH(オウルテック)・RS PRO・SMC・エレコム・オーム電機・カシムラ・サンエス・メディアカバーマーケット・富士インパルス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

同軸ケーブル5C-2V
関西通信電線(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量67nF/kmケーブル5C-2V概算質量(kg/km)65導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体構成(本/mm)1/0.8導体外径(Φmm)外部1/5.4、外部2/-絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz時)、263(770MHz時)特性インピーダンス(Ω)75
圧着式5C2V用F型プラグ
カナレ電気¥9,398税込¥10,3381箱4日以内出荷CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-35CA適合ケーブルL-5C2V, L-5C2VS, 5C-2V, V -5C入数20個
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5C-2V-SSF ) < 自己支持型 >
関西通信電線¥62,980税込¥69,2781巻(100m)8日以内出荷高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:5.4絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz)、263(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5C-2V-SSD ) < 自己支持型 >
関西通信電線¥9,798~税込¥10,778~1巻(10m)ほか8日以内出荷高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:0.8、外部:5.4絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)131(220MHz)、263(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
同軸ケーブル
ユーボン¥4,998税込¥5,4981巻(20m)3日以内出荷同軸ケーブル(3C2V,5C2V,5CFB)色黒素線径(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)2.05線心数単心仕上外径(Φmm)7.4±0.5素線数1
F型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,898~税込¥4,288~1本10日以内出荷F型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタFP-5CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル5C-2Vケーブル外径(Φmm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,898~税込¥4,288~1本10日以内出荷から14日以内出荷BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタBP-5CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル5C-2Vケーブル外径(Φmm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
同軸ケーブル75Ω
長岡特殊電線¥2,398~税込¥2,638~1巻(10m)ほか7日以内出荷高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプ。軽量な上柔軟性、加工性に優れています。日本国内製造品。遮蔽を2重にした施した5C-2Wもご用意しています。フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(5C-2VS)。5C-2V-SSD / 5C-2V-SSFは、メッセンジャーワイヤー(支持線)付ケーブルです。用途屋外から屋内への引込線、屋内配線。監視カメラ、防犯カメラなどの映像信号伝送。信号回路、高周波機器間の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)65耐電圧1000静電容量67標準色黒、白素線径(mm)0.8外径(mm)絶縁体:4.8、編組:5.4、シース:7.2シース色黒絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗35.9特性インピーダンス(Ω)75±3
テレビジョン用同軸ケーブル 高周波同軸ケーブル ポリエチレン絶縁編組形
矢崎エナジーシステム¥27,980税込¥30,7781巻(100m)3日以内出荷高周波機器の接続および内部配線に使用する同軸ケーブルです。長さ(m)100色(絶縁体)黒
同軸ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥83,980税込¥92,3781巻(200m)4日以内出荷から62日以内出荷外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。 無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します材質PVC
75Ω充実型 同軸ケーブル
伸興電線(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻(10m)当日出荷から9日以内出荷JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒波長短縮率(%)66±2特性インピーダンス(Ω)75±3
75Ω充実型 同軸ケーブル
KHD¥29,980税込¥32,9781巻(100m)3日以内出荷内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス75Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は75Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。 テレビジョン受信機器及び関連機器間の接続。耐電圧AC1000V/1分間静電容量67±3(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒素線数(内部導体)1本特性インピーダンス(Ω)75±3
75Ω系テレビ受信用 同軸ケーブル
四国電線¥32,980~税込¥36,278~1巻(100m)4日以内出荷から62日以内出荷主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します用途テレビ受信用機器及び関連機器。一般家庭の屋内配線。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線色黒特性インピーダンス(Ω)75
同軸ケーブル
伸興電線¥27,980税込¥30,7781巻(100m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS C 3501(日本産業規格:高周波同軸ケーブル)を参考にした同軸ケーブルです。 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です 内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5C-2VS ) < より線内部導体 >
関西通信電線¥9,398~税込¥10,338~1巻(10m)ほか8日以内出荷高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)50.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:0.26、外部:5.4絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)30(10MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
同軸ケーブル1.5C-2VS
関西通信電線¥2,798~税込¥3,078~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)ケーブル1.5C-2VS概算質量(kg/km)14導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒導体構成(本/mm)7/0.09導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3.0±0.3標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下)特性インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)AC 1000/分静電容量(nF/km)約69
高周波同軸ケーブル
カナレ電気¥32,980~税込¥36,278~1巻(100m)ほか4日以内出荷充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/7/24(94%以上)質量(kg)7.2/100m外径(mm)7.4シース厚(mm)1導体構成(本/mm)1/0.80A導体外径(Φmm)内部:0.8絶縁体外径(mm)4.9導体抵抗内部(Ω/100m):3.6、外部(Ω/100m):0.8特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)2.5/100m(10MHz)静電容量(pF)67/m
高周波同軸ケーブル ECX
伸興電線¥18,980税込¥20,8781巻(100m)3日以内出荷特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。外部導体により遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途高周波機器の接続、内部配線、給電線、監視カメラ等の映像信号伝送用。トラスコ品番607-9815全長(m)100特性インピーダンス(Ω)75
75Ω同軸ケーブル(充実絶縁
カナレ電気¥32,980~税込¥36,278~1巻(100m)ほか4日以内出荷充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)67/m
Nexperia ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin MiniMELF
nexperia¥469税込¥5161袋(25個)3日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = MiniMELFツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 50μA長さ = 3.7mm寸法 = 3.7 x 1.6 x 1.6mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZV55シリーズ、Nexperia. NXP 500 mW表面実装(SMT) Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル75Ω
オーナンバ¥13,980~税込¥15,378~1巻(100m)ほか7日以内出荷軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が。軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。試験電圧(V/1分)1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75±3
75ΩBNC型プラグ
カナレ電気(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581箱当日出荷L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
ワイヤーストリッパー
KEIBA¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷JISマーク付同軸ケーブル(TVECX、TVEFCX)、5C2V、その他のサイズの編組線を全く無傷に外皮だけ剥き取れる。ノイズトラブルの無い作業、テレビ設置のスピードアップに。用途切る作業にトラスコ品番760-8888材質SUS質量(g)125呼び寸法(mm)120寸法A(mm)120寸法D(mm)19寸法B(mm)50寸法C(mm)34バネ無し適合電線S-5C-FB専用RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー
KEIBA¥4,698税込¥5,1681丁翌日出荷JISマーク付同軸ケーブル(TVECX、TVEFCX)、5C2V、その他のサイズの編組線を全く無傷に外皮だけ剥き取れる。ノイズトラブルの無い作業、テレビ設置のスピードアップに。用途切る作業に材質SUS質量(g)125呼び寸法(mm)120寸法A(mm)120寸法D(mm)19寸法B(mm)50寸法C(mm)34バネ無し適合電線JISマーク付き(TVECX、TVEFCX)、5C-2Vその他RoHS指令(10物質対応)対応
AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷エスコ品番EA940MP-30Aコイル定格電圧(V)AC24種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック
エレコム(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールドパッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
AC100V/2c/ 5A 汎用リレー
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷エスコ品番EA940MP-31Aコイル定格電圧(V)AC100/110種類パワーリレー保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら