カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(125)
  • 塗料(98)
  • スプレー・オイル・グリス(43)
  • 店舗什器・備品(38)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 厨房用品(29)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 清掃用品(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • 防災用品(14)
  • 保管用品(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 医療(9)
  • 溶接用品(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 日用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5l 缶」の検索結果

関連キーワード
568件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角缶 アズワン

    角缶

    アズワン(1件のレビュー)
    931税込1,024
    1個
    当日出荷
    材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 金属角缶 アズワン

    金属角缶

    アズワン(2件のレビュー)
    1,376税込1,514
    1個
    当日出荷
  • 油性用角缶 アサヒペン

    油性用角缶

    アサヒペン(17件のレビュー)
    899税込989
    1缶(4L)
    当日出荷
    塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
    材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油性用丸缶 アサヒペン

    油性用丸缶

    アサヒペン(45件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
    材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空缶 ローヤル BeHAUS

    空缶 ローヤル

    BeHAUS(11件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
    用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
  • 空缶 ねじ口 BeHAUS

    空缶 ねじ口

    BeHAUS(12件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ねじ式で確実にキャップできます。
    用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペール缶 インダストリーコーワ

    ペール缶

    インダストリーコーワ(17件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角缶 好川産業

    角缶

    好川産業(16件のレビュー)
    829税込912
    1缶
    当日出荷から6日以内出荷
    用途塗料、溶剤の保存に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空き缶無地 インダストリーコーワ

    空き缶無地

    インダストリーコーワ(58件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
    用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
  • 金属缶 ケニス

    金属缶

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質ブリキ鋼板口径(Φmm)40
  • 丸缶手なし 好川産業

    丸缶手なし

    好川産業(22件のレビュー)
    249税込274
    1缶
    当日出荷
    用途塗料、溶剤の保存に。
  • 丸缶手付 好川産業

    丸缶手付

    好川産業(14件のレビュー)
    429税込472
    1缶
    当日出荷
    用途塗料、溶剤の保存に。
  • 下げ缶 スチール製 2.5L モノタロウ

    下げ缶 スチール製 2.5L

    モノタロウ(13件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    塗装用の金属製下げ缶です。 塗料カートリッジタイプ3が使えます。 別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
    用途色替・調色など材質寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)容量(L)2.5
  • テーパー バンドタイプペール缶BT(内側サビ止めコーティング付) ジャパンペール

    テーパー バンドタイプペール缶BT(内側サビ止めコーティング付)

    ジャパンペール(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶
    8日以内出荷から11日以内出荷
    天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
    仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付材質ティンフリースチール(JIS G 3315)形状テーパー型内径(Φmm)286表面処理サビ止めコーティング内径(mm)286
  • 扁平缶縦口 5L 瑞穂化成工業

    扁平缶縦口 5L

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中栓仕様のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等材質本体、ふた、パッキン:ポリエチレン(PE)幅(mm)200高さ(mm)280質量(g)330奥行(mm)140容量(L)5口径(Φmm)33
  • 扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) 瑞穂化成工業

    扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)

    瑞穂化成工業(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)30口数片口ノズルありコックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)30取手ありパッキンあり
  • ステンレス丸缶 ケニス

    ステンレス丸缶

    ケニス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
  • ポリテナー 偏平缶 サンプラテック

    ポリテナー 偏平缶

    サンプラテック(3件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
    仕様偏平、中栓付材質PE(ポリエチレン)タイプ扁平缶口内径(Φmm)31口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手あり
  • 空缶 BeHAUS

    空缶

    BeHAUS(15件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
    用途各種保存容器に材質ブリキ
  • 空缶 天切手付 BeHAUS

    空缶 天切手付

    BeHAUS(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    塗装作業の必需品
    材質ブリキ高さ(mm)148質量(g)181容量(L)3最大外径(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガソリン携行缶 横型 モノタロウ

    ガソリン携行缶 横型

    モノタロウ(505件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶
    当日出荷
    一時的なガソリンの携行に便利です。
    用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
  • ガソリン携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ガソリン携行缶

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。材質0.8mm鋼板厚さ(mm)0.8危険物の類別非危険物
  • 両口扁平缶 ノズル付 モノタロウ

    両口扁平缶 ノズル付

    モノタロウ(12件のレビュー)
    998税込1,098
    1個
    当日出荷
    便利な両口のノズル付タイプです。ノズルがついていることで内容物の移し替えなどに便利です。 食品衛生法適合品です。
    用途液体の保存・保管に仕様ジャバラノズル付材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)80
  • 扁平缶 片口 取手ノズル付 モノタロウ

    扁平缶 片口 取手ノズル付

    モノタロウ(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    高密度ポリエチレン製の扁平缶です。 特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。 取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
    用途液体容器として。材質高密度ポリエチレン目盛なし口内径(Φmm)31.6口数片口ノズルありコックなし取手あり
  • ガソリン携行缶 レッドキャメル ETHOS Design(エトスデザイン)

    ガソリン携行缶 レッドキャメル

    ETHOS Design(エトスデザイン)(100件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
    メタリックレッド基材亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
  • 扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし) 瑞穂化成工業

    扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)

    瑞穂化成工業(23件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
    用途液体の保存・保管、廃液回収 等仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
  • プラスチック携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    プラスチック携行缶

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ★消防法適合品UN試験確認の安全規格をクリア。★軽量・コンパクトで持ち運びに便利(メーカー金属製携帯缶の約半分の重さ)。★エアネジがある為、エア抜きが簡単で安全設計。給油時の排出時間が他社製と比べ約半分に。
    用途ガソリン、軽油、灯油、混合油の携行に付属品ノズル、油種ステッカー、説明書材質HDPE規格UN規格危険物の類別非危険物
  • ガソリン携行缶 大橋産業(BAL)

    ガソリン携行缶

    大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶
    当日出荷
    農機や建機などのガソリン補充用に。国内審査(KHK)合格、消防法に基づいた容器性能試験に合格。国際基準(UN)適合、国際基準に基づいた容器性能試験に合格。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。 鉄板厚0.8mm SPC鋼板使用。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。
    付属品金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル材質SPC規格KHK+UN板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
  • ポリ平角缶 三商

    ポリ平角缶

    三商(5件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    2~5Lは取手付で持ち運びに便利です。
    口数1ツ口中栓
  • 扁平缶片口5L用キャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶片口5L用キャップ

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業の「0190 扁平缶片口5L」専用のキャップです。
    用途キャップの交換・紛失時等適合0190、0190GY、0313適合本体No.0313材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 5L灯油缶 消防法適合品 北陸土井工業

    5L灯油缶 消防法適合品

    北陸土井工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶
    当日出荷
    灯油の保管用ポリ缶。小容量で、小分けに便利。適合マーク付。消防法適合品。
    材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR質量(g)(約)550容量(L)(約)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)275×145×230
  • 水缶(ポリタンク) EBM(江部松商事)

    水缶(ポリタンク)

    EBM(江部松商事)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレンタイプポリタンク口数片口ノズルありコックなし取手あり
  • 扁平缶用 メクラキャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶用 メクラキャップ

    瑞穂化成工業(15件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
    用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)ホワイト耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合パッキンあり
  • 扁平缶グレー色 瑞穂化成工業

    扁平缶グレー色

    瑞穂化成工業(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)グレー口数片口ノズルなしコックなし取手あり
  • 扁平缶両口 5L ノズルなし 瑞穂化成工業

    扁平缶両口 5L ノズルなし

    瑞穂化成工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズル・ロートもございます。
    用途液体の保存・保管等幅(mm)260高さ(mm)285質量(g)438.2奥行(mm)120容量(L)5口径(Φmm)44
  • ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルー Meltec(大自工業)

    ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルー

    Meltec(大自工業)(8件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
    用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等ブルー危険物の類別非危険物
  • 5L ガソリン携行缶 (KHK適合品) エスコ

    5L ガソリン携行缶 (KHK適合品)

    エスコ
    6,380税込7,018
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付 瑞穂化成工業

    扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付

    瑞穂化成工業(10件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
    用途液体の排出用です仕様先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)幅B(mm)51外径(Φmm)43全高H(mm)350耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)35内径A1(Φmm)約23
  • ガソリン携行缶 サンピース

    ガソリン携行缶

    サンピース(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    発電機・チェンソー・農業機械の予備燃料の保管に最適。 エアー調整ネジを備え、安心楽々給油。 高い安全性(消防法適合品、UN規格適合品)
    適合消防法・UN規格板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
  • 正角缶(片口・取っ手付き) 瑞穂化成工業

    正角缶(片口・取っ手付き)

    瑞穂化成工業(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    中栓付き。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり取手あり
関連キーワード
...