カテゴリ

  • 切削工具(971)
  • ねじ・ボルト・釘(170)
  • 電気材料(152)
  • 機構部品(87)
  • メカニカル部品(55)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • 制御機器(30)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 卓上消耗品(16)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 測定用品(16)
  • 建築金物(12)
  • 作業工具(12)
  • 電動工具(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 研磨材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 物流用品(7)
  • 家電(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 厨房用品(3)
  • 医療(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6.8φ」の検索結果

1,732件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6角軸鉄工用ドリル6.8mm 大西工業6角軸鉄工用ドリル6.8mm大西工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
トラスコ品番756-5917刃径D(Φmm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸穴あけ上手 三菱マテリアル六角軸穴あけ上手三菱マテリアル(17件のレビュー)
649税込714特価
1本
当日出荷
あらゆる素材に対応(鉄・ステンレス・アルミ)通常のドリルでは先端部分からカッティングエッジまでの距離があるため、穴あけ時の素材との摩擦による熱作用が素材の硬度を上げてしまい、難削材(ステン・アルミ)への穴あけは困難です。穴あけ上手はエッジとの距離が短い為、熱作用を受けにくく素早く穴あけできます。 複数素材への穴あけも可能。きれいな真円穴あけが可能。バリも出にくく、ホールソーのように外周をケガく様な穴あけが可能。
材質ハイスドリルのシンニング形状Xシンニング材質(刃)HSS(ハイス鋼)六角軸対辺(mm)6.35
鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルNACHI(不二越)(44件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から3日以内出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
六角軸鉄工用ドリル TRUSCO六角軸鉄工用ドリルTRUSCO(38件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(73件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(197件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
すぱっとドリル NACHI(不二越)すぱっとドリルNACHI(不二越)(27件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から3日以内出荷
通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(259件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
No.20-E 6角軸鉄工用ドリル 大西工業No.20-E 6角軸鉄工用ドリル大西工業(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。一体型加工のため刃先の芯ぶれが無く、正確な穴あけが可能です。6.5mmチャックで大きな穴あけができます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
569税込626特価
1本
当日出荷
充電式ドリルでの使用に最適です! 柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。 刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
仕様推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル材質ハイス
超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工超硬フラットドリル SDFA岡崎精工
3,898税込4,288
1本
当日出荷から13日以内出荷
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
ノスドリル 13型 モノタロウノスドリル 13型モノタロウ(73件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2DOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から9日以内出荷
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF六角軸ショートドリル(チタンコーティング)RELIEF(98件のレビュー)
559税込615
1パック(2本)ほか
当日出荷
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
穴あけ上手 三菱マテリアル穴あけ上手三菱マテリアル(7件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
食付きが良いので、ステンレス板が容易にあけられます。板厚は、ドリル径の半分を目安としてください。
材質ハイス鋼(HSS)被削材ステンレス・鉄鋼・アルミ・樹脂シャンク形状ストレートシャンク
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃三菱マテリアル(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から9日以内出荷
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
バイオレット高精度ドリル 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍の長寿命です。幅広い被削材にご使用いただけます。加工用途に適した先端形状により、高精度加工を実現しています。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。トラスコ品番298-8691材質高級高合金HSS全長(mm)85溝長(mm)35シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3.25表面処理バイオレットコーティング(VA)有効加工深さ5D(刃径×5倍)
NP-6F(50H) 太陽と麦 伊藤景パック産業NP-6F(50H) 太陽と麦伊藤景パック産業(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100個)
当日出荷
材質容量(mL)145質量(g)【単量】1.2寸法(Φ×高さH)(mm)68×50(底55)入数2500(100×25)
Φ6.8- 9.5mm ベアリングエキストラクター エスコΦ6.8- 9.5mm ベアリングエキストラクターエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
全長(mm)54質量(kg)0.05
NP-6F(50H) ティータイム 伊藤景パック産業NP-6F(50H) ティータイム伊藤景パック産業(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100個)
当日出荷
サイズ(mm)68ΦX50H
丸座金 BXカネシン丸座金BXカネシン
169税込186
1枚
5日以内出荷
Zマーク表示金物の丸座金です。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 その他、同等以上の処理
丸座金 BXカネシン丸座金BXカネシン
169税込186
1枚
5日以内出荷
Zマーク表示金物の丸座金です。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 その他、同等以上の処理
船用鎖ひも両S形環付200mm ステンレス製 ノーブランド船用鎖ひも両S形環付200mm ステンレス製ノーブランド
479税込527
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。
用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
船用鎖ひも両S形環付150mm ステンレス製 ノーブランド船用鎖ひも両S形環付150mm ステンレス製ノーブランド
429税込472
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。
用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
HSS ハンドリーマー Φ6.8 タイテックスHSS ハンドリーマー Φ6.8タイテックス
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6523刃径(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応
船用鎖ひも両S形環付150mm 真鍮製 ノーブランド船用鎖ひも両S形環付150mm 真鍮製ノーブランド
469税込516
1本
6日以内出荷
この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。
用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
船用鎖ひも両S形環付200mm 真鍮製 ノーブランド船用鎖ひも両S形環付200mm 真鍮製ノーブランド
519税込571
1本
6日以内出荷
この商品は日本工業規格(JIS)の船用鎖ひもF3906及び、船用鎖ひもS形環に準拠した商品です。
用途トグルピンの落下防止の目的で取付けます
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ6.8 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ6.8ワルター
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-1353刃径(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ6.8 タイテックスHSS-Eリーマー ストレートフルート Φ6.8タイテックス
5,398税込5,938
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-9680刃径(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナDS用#1-L30 フレキシブル丸吹ノズルΦ6.8x300L 扶桑精機ルミナDS用#1-L30 フレキシブル丸吹ノズルΦ6.8x300L扶桑精機
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
トラスコ品番810-5739
HSS VAロングドリル 12D Φ6.8 タイテックスHSS VAロングドリル 12D Φ6.8タイテックス
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-9658刃径(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 16D Φ6.8 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D Φ6.8タイテックス
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1737刃径(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 12D Φ6.8 タイテックスHSS UFLロングドリル 12D Φ6.8タイテックス
15,980税込17,578
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-0136刃径(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
カラー(Φ7.2xΦ14x6.8) TAKEGAWA(武川)カラー(Φ7.2xΦ14x6.8)TAKEGAWA(武川)
879税込967
1セット
5日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ6.8 タイテックスHSS Alpha XEロングドリル 12D Φ6.8タイテックス
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-9640刃径(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ6.8 タイテックスHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ6.8タイテックス
4,398税込4,838
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-8872刃径(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ6.8 ワルターHSS UFLロングドリル 12D TFP Φ6.8ワルター
8,198税込9,018
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-8585刃径(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
...