カテゴリ

  • 制御機器(650)
  • 作業工具(258)
  • 測定用品(104)
  • 空調・照明・電設資材(94)
  • バイク純正部品(87)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 電気材料(52)
  • バイク部品(48)
  • 自動車純正部品(46)
  • 家電(33)
  • メカニカル部品(31)
  • バッテリー・電装(28)
  • 自動車補修部品(23)
  • 電動工具(23)
  • 整備工具・収納(21)
  • 厨房用品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 梱包用品(12)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 防犯用品(10)
  • 防災用品(10)
  • 安全用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 事務用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 清掃用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • カー用品(3)
  • 手袋(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6000v」の検索結果

1,765件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューレス端子台 SL-6000-V サトーパーツ

    スクリューレス端子台 SL-6000-V

    サトーパーツ
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ユニバーサル基板の端子間ピッチ5.08mmに対応!
    用途※防水、防滴仕様ではありません。 ※お子様の手の届かない場所に保管してください。 ※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上定格電流(A)10端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可端子金具PC端子結線方式スクリューレス
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(29件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 VV C3隙間

    NSK(日本精工)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 部品 丸のこ FC6BB2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 丸のこ FC6BB2

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 高速切断機 CC12SF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高速切断機 CC12SF

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ボールベアリング10mm26mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング10mm26mm 深溝

    NSK(日本精工)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低くなります 湿気の多い環境でのグリース漏れを最小限に抑え、腐食を最小限に抑えます 要望に応じてその他のベアリングタイプも用意: 外輪 / 内輪:直径、幅、ねじなど、輪郭オプション:クラウン加工、ゴシックなど、特殊シール 機械工学 高速 高温 低ノイズ 農業 食品及び飲料
    仕様●内径:10mm●外径:26mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:1970N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:4550N●コード番号:192-9840アズワン品番65-7976-75
  • 部品 高速切断機 CC14SF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高速切断機 CC14SF

    HiKOKI(ハイコーキ)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 6000VV NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000VV

    NSK(日本精工)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】6000VVCM寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6000シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 部品 丸のこ FC7BB2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 丸のこ FC7BB2

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵HDD(CMR) 3年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 24時間稼動 PC NAS向け SEAGATE(シーゲイト)

    Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵HDD(CMR) 3年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 24時間稼動 PC NAS向け

    SEAGATE(シーゲイト)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷
    振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
    サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年インターフェイスSATA
  • ボールベアリング10mm26mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング10mm26mm 深溝

    NSK(日本精工)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対す
    仕様●内径:10mm●外径:26mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:1970N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:4550N●コード番号:192-9816アズワン品番65-7976-67
  • 単列深溝玉軸受 6000VVC3 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000VVC3

    NSK(日本精工)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    ・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
    仕様止め輪なし外径D(Φmm)26幅B(mm)8番号【NSK】6000VVC3E寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)10呼び番号6000シール・シールド両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
  • 【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ニッサン ノーブランド

    【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ニッサン

    ノーブランド
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
  • SkyHawk 3.5インチHDD 6TB SATA6Gb 256MB SEAGATE(シーゲイト)

    SkyHawk 3.5インチHDD 6TB SATA6Gb 256MB

    SEAGATE(シーゲイト)
    76,980税込84,678
    1台
    翌々日出荷
    沖縄 離島は別途送料必要。1年間代理店保証。1個箱梱包。監視カメラ用途モデルの6TB HDD。24時間×365日対応。Compliant with RoHS requirements in China and Europe。100万時間MTBF。16ベイまで対応〇CMR品。安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
  • (39600)R/Dシャフト Assy RH ニッサン

    (39600)R/Dシャフト Assy RH

    ニッサン
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • LEDソフトモールNEO L6000 DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDソフトモールNEO L6000 DC24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    10cm間隔でカット可能で紫外線変色がしにくいシリコン加工!。平面はもちろん曲面も無理なく貼り付け可能!!。別途の専用接続配線(530101/530102)を使用することにより、使用範囲が広がります!
    用途電装パーツ使用電圧(V)DC24寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)3.2×10×6220防水保護等級IPX71レンズあたりのLED数60粒
  • (16000)MIXER ASSY-LPG ニッサン

    (16000)MIXER ASSY-LPG

    ニッサン
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • (16000)ミキサー アッシー、LPG ニッサン

    (16000)ミキサー アッシー、LPG

    ニッサン
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,HEAD LIGHT    61301076000V ホンダ

    CASE,HEAD LIGHT 61301076000V

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER,FR.    61100086000VH ホンダ

    FENDER,FR. 61100086000VH

    ホンダ
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
  • RG LED T10 24V 6000K RG(レーシングギア)

    RG LED T10 24V 6000K

    RG(レーシングギア)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。24V車専用。極性フリー。2ヶ入り
    用途ポジションなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格24V用1.5W色温度(K)6000光源色純白色入数1セット(2ケ入り)明るさ(Lm)150
  • FENDER,COMP FR    61100086000VE ホンダ

    FENDER,COMP FR 61100086000VE

    ホンダ
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
  • CASE,RR.CUSH.UP.    52460086000VB ホンダ

    CASE,RR.CUSH.UP. 52460086000VB

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER COMP.,FR.    61100086000VF ホンダ

    FENDER COMP.,FR. 61100086000VF

    ホンダ
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
  • FENDER COMP.,FR.    61100086000VB ホンダ

    FENDER COMP.,FR. 61100086000VB

    ホンダ
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
  • SkyHawk HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 6TB 5400RPM 256MB 512E SEAGATE(シーゲイト)

    SkyHawk HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 6TB 5400RPM 256MB 512E

    SEAGATE(シーゲイト)
    79,980税込87,978
    1個
    欠品中
    SkyHawkドライブは、スマートかつ安全でNVR用途に適しています。
    サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400インターフェイスSATA容量(TB)6
  • BOX,TOOL  83500086000VH ホンダ

    BOX,TOOL 83500086000VH

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • BOX,BATTERY  83600086000VE ホンダ

    BOX,BATTERY 83600086000VE

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • BAR COMP.,STAND    50530086000VC ホンダ

    BAR COMP.,STAND 50530086000VC

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • BOX,BATTERY  83600086000VB ホンダ

    BOX,BATTERY 83600086000VB

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • BOX,BATTERY  83600086000VH ホンダ

    BOX,BATTERY 83600086000VH

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • BOX,BATTERY  83600086000VF ホンダ

    BOX,BATTERY 83600086000VF

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • BOX COMP,TOOL  83500086000VE ホンダ

    BOX COMP,TOOL 83500086000VE

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • BOX COMP.,TOOL  83500086000VF ホンダ

    BOX COMP.,TOOL 83500086000VF

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • BOX COMP.,TOOL  83500086000VB ホンダ

    BOX COMP.,TOOL 83500086000VB

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • TANK COMP.,FUEL ホンダ

    TANK COMP.,FUEL

    ホンダ
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • 200V 6000VA/6000W 常時インバーター サイバーパワー

    200V 6000VA/6000W 常時インバーター

    サイバーパワー
    599,800税込659,780
    1台
    5日以内出荷
    200V仕様 6000VA/6000W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
    用途3年先出しセンドバック保証付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • STリレー Panasonic(パナソニック)

    STリレー

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1箱(50個)
    当日出荷から83日以内出荷
    8A多極 1a1b/2a接点リレー 耐電圧:3,750V、耐サージ電圧:6,000V プリント板ソケット、はんだ付け用ソケットをご用意 ラッチングタイプも品揃え
    用途電力設備、産業用機器
...