カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- エンジン工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 介護用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM
NTN(エヌティーエヌ)¥519税込¥5711個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMシールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6000番台 開放形 CM
NSK(日本精工)¥529税込¥5821個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMシールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6000
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-06~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW60~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個21日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能なしオーダーメイド仕様0.4MPa設定
ライフリー 横モレあんしんテープ止め
ユニ・チャーム(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷「横モレ・背モレ防止機能」が尿をせきとめ、モレを徹底ガード●「軟便プロック設計」が、尿・便を収容しギャザー倒れを防ぎ横モレをガード。●「横モレ超立体3重ギャザー」が、股ぐりにぴったりフィットし、横モレを防ぎます。尿とりパッドをしっかり固定。●「背モレギャザー」が、背中にぴったりフィットし、背モレを防ぐ。●「背モレポケット」の空間が尿・便をせきとめる。●ブロック状の「ズレない吸収体」がヨレずにぴったりフィットしてズレを防ぐ。●「センターライン」で体の中心にあてやすくなっている。●腰まわりの長い「交換らくらくテープ」が、お腹の前方まで届き、つけ外しが簡単。●「全面通気シート」でムレずにサラサラ。●ニオイを閉じ込める、消臭ポリマー※配合。<以下注釈>※アンモニアについての消臭効果があります。おしっこ約4回分(約600cc)を吸収します。ヒップサイズSサイズ(56~90cm)Mサイズ(67~106cm)Lサイズ(81~128cm)LLサイズ(81~141cm)医療費控除対象品用途大人用オムツ、テープ止めタイプ、医療費控除対象適合寝て過ごすことが多い方種別テープ止め吸収量おしっこ約4回分吸収量(mL)600
単列深溝玉軸受 6006
NSK(日本精工)¥529税込¥5821個翌々日出荷・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。仕様止め輪なし外径D(Φmm)55幅B(mm)13番号【NSK】6006CM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号6006シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![部品 MVC-50GB.50H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28652604-230601-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02955762-260821-02.jpg)