曜日別特売

AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-06~)

AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-06~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
60
ねじの種類
Rc
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
全6912種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
設定圧力(MPa)
取付
6912種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87612546AW60-06-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612555AW60-06-R-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612571AW60-06-N-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612580AW60-06-NR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612589AW60-06-J-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612598AW60-06-JR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612607AW60-06-JN-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612616AW60-06-JNR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612625AW60-06-W-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612641AW60-06-RW-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612650AW60-06-NW-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612659AW60-06-NRW-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612668AW60-06-2-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612677AW60-06-2R-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612686AW60-06-2N-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612695AW60-06-2NR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612711AW60-06-2J-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612720AW60-06-2JR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612729AW60-06-2JN-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612738AW60-06-2JNR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612747AW60-06-6-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612756AW60-06-6R-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612765AW60-06-6N-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612781AW60-06-6NR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612790AW60-06-6J-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612799AW60-06-6JR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612808AW60-06-6JN-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612817AW60-06-6JNR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612826AW60-06-6W-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612835AW60-06-6RW-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612851AW60-06-6NW-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612860AW60-06-6NRW-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612869AW60-06-8-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612878AW60-06-8R-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612887AW60-06-8N-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付左→右
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612896AW60-06-8NR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンコック付右→左
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612905AW60-06-8J-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥19,710
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612921AW60-06-8JR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥19,710
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612930AW60-06-8JN-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4左→右
¥19,710
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612939AW60-06-8JNR-D取付オプションなし3/40.05~0.85ドレンガイド1/4右→左
¥19,710
¥17,980
¥19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612948AW60-06-1-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612957AW60-06-1R-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612966AW60-06-1N-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付左→右
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612975AW60-06-1NR-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック付右→左
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87612991AW60-06-1J-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンガイド1/4左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87613000AW60-06-1JR-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンガイド1/4右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87613009AW60-06-1JN-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンガイド1/4左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87613018AW60-06-1JNR-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンガイド1/4右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87613027AW60-06-1W-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87613036AW60-06-1RW-D取付オプションなし3/40.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする