AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW60~)

AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ(AW60~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
なし
オーダーメイド仕様
0.4MPa設定
内容量
1個
全6912種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
取付
6912種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
管接続口径
ねじの種類
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01677212AW60-06-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付左→右
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677221AW60-06-R-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付右→左
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677230AW60-06-N-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付左→右
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677239AW60-06-NR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付右→左
¥16,830
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677248AW60-06-J-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677257AW60-06-JR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677266AW60-06-JN-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677282AW60-06-JNR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677291AW60-06-W-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック・バーブ継手付左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677300AW60-06-RW-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック・バーブ継手付右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677309AW60-06-NW-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック・バーブ継手付左→右
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677318AW60-06-NRW-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック・バーブ継手付右→左
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677327AW60-06-2-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付左→右
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677336AW60-06-2R-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付右→左
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677352AW60-06-2N-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付左→右
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677361AW60-06-2NR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付右→左
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677370AW60-06-2J-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4左→右
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677379AW60-06-2JR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4右→左
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677388AW60-06-2JN-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4左→右
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677397AW60-06-2JNR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4右→左
¥17,730
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677406AW60-06-6-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付左→右
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677422AW60-06-6R-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付右→左
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677431AW60-06-6N-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付左→右
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677440AW60-06-6NR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付右→左
¥17,440
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677449AW60-06-6J-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4左→右
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677458AW60-06-6JR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4右→左
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677467AW60-06-6JN-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4左→右
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677476AW60-06-6JNR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4右→左
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677492AW60-06-6W-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック・バーブ継手付左→右
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677501AW60-06-6RW-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック・バーブ継手付右→左
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677510AW60-06-6NW-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック・バーブ継手付左→右
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677519AW60-06-6NRW-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック・バーブ継手付右→左
¥17,620
¥15,980
¥17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677528AW60-06-8-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付左→右
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677537AW60-06-8R-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付右→左
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677546AW60-06-8N-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付左→右
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677562AW60-06-8NR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付右→左
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677571AW60-06-8J-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4左→右
¥19,710
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677580AW60-06-8JR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4右→左
¥19,710
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677589AW60-06-8JN-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4左→右
¥19,710
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677598AW60-06-8JNR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4右→左
¥19,710
¥17,980
¥19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677607AW60-06E-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付左→右
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677616AW60-06E-R-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付右→左
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677632AW60-06E-N-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付左→右
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677641AW60-06E-NR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック付右→左
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677650AW60-06E-J-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4左→右
¥18,550
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677659AW60-06E-JR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4右→左
¥18,550
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677668AW60-06E-JN-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4左→右
¥18,550
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677677AW60-06E-JNR-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンガイド1/4右→左
¥18,550
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677686AW60-06E-W-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック・バーブ継手付左→右
¥18,550
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
01677702AW60-06E-RW-D-X406取付オプションなし3/4Rcドレンコック・バーブ継手付右→左
¥18,550
¥16,980
¥18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする