カテゴリ
- 切削工具(6)
- オフィス家具(5)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「60ql」の検索結果

カノンプリセット形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
カノンプリセット形トルクレンチ(校正証明書付)
KANON(中村製作所)¥35,980~税込¥39,578~1本ほか当日出荷から11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
XP Power 配線ハーネス SDS60シリーズ用 アクセサリ SDS60Q LOOM KIT
XP POWER¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様XP Power - SDS60シリーズ配線ハーネスルームキット. XP Powerでは、SDS60シリーズの電源向けに非常に便利な配線ハーネスルームキットを用意しています。 この非常に信頼性が高いルームキットは、シングル / マルチ出力モデルに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルハーネス併用可能製品SDS60シリーズ
プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥56,980~税込¥62,678~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です保証精度±3%
耐震ストッパーロング
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981セット(4本)当日出荷パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの替わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 不要時は剥離工具(別売り)で簡単撤去できます。セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×8、粘着パッド×8、ロックトップ×8、ベルト(W208×D2×H16mm)×4、アルコールパッド×2タイプロング寿命10年(使用環境によって異なります)難燃性UL94V0認定品アズワン品番64-0904-33
デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー
サンワサプライ¥38,980~税込¥42,878~1台翌日出荷から16日以内出荷材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック
サンワサプライ¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷から16日以内出荷材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト
サンワサプライ¥38,980~税込¥42,878~1台翌日出荷から16日以内出荷材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
デスク_eシリーズ/木目×ブラック
サンワサプライ¥44,980~税込¥49,478~1台16日以内出荷材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)木目色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
デスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト
サンワサプライ¥44,980~税込¥49,478~1台16日以内出荷材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)薄い木目色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) ショックアブソーバ+押出側ストロークアジャスタ
New-Era(ニューエラー)¥6,998税込¥7,6981個20日以内出荷ショックアブソーバ+押出側ストロークアジャスタ。用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応