曜日別特売

カノンプリセット形トルクレンチ(校正証明書付)

カノンプリセット形トルクレンチ(校正証明書付) - KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチ(校正証明書付) - KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチ(校正証明書付) - KANON(中村製作所)

ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。
角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む)
精度は±3%まで保証します。

用途
いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には標準で「校正証明書(検査成績書付)請求カード」が付属されております。
必要項目にご記入の上カードに記載されているFAX番号にお客様にてご送信頂けますと後日無償でメーカーから製造時の検査データを基にした校正証明書(検査成績書付)が発送されます。
請求カードを利用しての校正証明書の発行は新品購入品に限り2回限りとさせて頂きます。
再発行は有償となりますのでご了承ください。又、ご購入後(使用時)直ちにご請求くださるようお願い致します。
長時間使用された後、請求された場合発行できない場合がありますのでご了承ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全8種類を絞り込む
全長(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60932847N360QLK1本6912.0
¥48,000¥43,980
¥43,980
¥48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44992020N360QLK(メーカー実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1個(約)6912
¥48,000¥39,980
¥39,980
¥43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63518273N2100QLK-81個184410.0
¥272,000¥199,800
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
44992004N2100QLK-8(メーカー実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1個(約)184410
¥272,000¥219,800
¥219,800
¥241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58380063N360QLK(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1個6912.0
オープン¥65,980
¥65,980
¥72,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800830N360QLK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット6912.0
オープン¥56,980
¥56,980
¥62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66450058N360QLK【ワケあり】1本6912.0
¥48,000¥43,980
¥35,980
アウトレット
¥39,578(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
07253942N6QLK1本1860.1
¥16,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする