プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 - KANON(中村製作所)

商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。
・ラチェット式なので繰り返し作業に最適
・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります
・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です

保証精度
±3%
内容量
1セット
注意
※校正証明書に記載する宛名と住所をご指示宜しくお願い致します。
※発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
角ドライブ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
有効長(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
本体寸法(mm)
有効長(mm)
角ドライブ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82302389N360QLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)691約2.1[A]35 [B]15.4 [ΦC]27.260019.05 (3/4")
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302398N280QLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)691約1.95[A]35 [B]15.4 [ΦC]27.260019.05 (3/4")
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302407N280QLK(JCSS校正)691約1.95[A]35 [B]15.4 [ΦC]27.260019.05 (3/4")
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302441N12QLK(JCSS校正)187約0.19[A]18.2 [B]9.6 [ΦC]151306.35 (1/4")
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302450N420QLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)965約3.3[A]38 [B]16 [ΦC]3086519.05 (3/4")
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302468N6QLK(JCSS校正)187約0.19[A]18.2 [B]9.6 [ΦC]151306.35 (1/4")
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302486N6QLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)187約0.19[A]18.2 [B]9.6 [ΦC]151306.35 (1/4")
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302520N25QLK(JCSS校正)232約0.28[A]18.2 [B]9.6 [ΦC]151659.53 (3/8")
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302529N100QLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)359約0.81[A]27.5 [B]12.4 [ΦC]21.728012.7 (1/2")
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302547N50QLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)257約0.47[A]25 [B]11.4 [ΦC]201809.53 (3/8")
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302565N100QLK(JCSS校正)359約0.81[A]27.5 [B]12.4 [ΦC]21.728012.7 (1/2")
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302581N140QLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)399約0.86[A]27.5 [B]12.4 [ΦC]21.732012.7 (1/2")
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302599N200QLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)491約1.5[A]34 [B]15.4 [ΦC]27.240012.7 (1/2")
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302608N25QLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)232約0.28[A]18.2 [B]9.6 [ΦC]151659.53 (3/8")
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302626N50QLK(JCSS校正)257約0.47[A]25 [B]11.4 [ΦC]201809.53 (3/8")
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302669N12QLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)187約0.19[A]18.2 [B]9.6 [ΦC]151306.35 (1/4")
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302696N180QLK(JCSS校正)491約1.5[A]34 [B]15.4 [ΦC]27.240012.7 (1/2")
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302730N420QLK(JCSS校正)965約3.3[A]38 [B]16 [ΦC]3086519.05 (3/4")
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302739N200QLK(JCSS校正)491約1.5[A]34 [B]15.4 [ΦC]27.240012.7 (1/2")
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302748N360QLK(JCSS校正)691約2.1[A]35 [B]15.4 [ΦC]27.260019.05 (3/4")
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302766N90QLK(JCSS校正)359約0.81[A]27.5 [B]12.4 [ΦC]21.728012.7 (1/2")
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302775N90QLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)359約0.81[A]27.5 [B]12.4 [ΦC]21.728012.7 (1/2")
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302791N140QLK(JCSS校正)399約0.86[A]27.5 [B]12.4 [ΦC]21.732012.7 (1/2")
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82302800N180QLK(JCSS校正+トレサビリティ体系図)491約1.5[A]34 [B]15.4 [ΦC]27.240012.7 (1/2")
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする